1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体内部に気圧補正センサーを搭載しているため、気圧の影響による指示値の変動がありません。従来機種からの小型・軽量化、表示画面サイズ拡大、上下ボタン追加により操作性が向上しました。情報量が豊富なLCDキャラクタが表示。「本体動作確認マーク」「AC/DC電源表示」「乾電池残量表示」「検知ガス名表示」 濃度表示:LCDデジタル(3桁3色)表示分解能0.1vol% ガス警報タイプL-LL
用途大気中の酸素濃度管理に!!リモートセンサーを使えば離れた場所の酸素濃度をモニタリングすることもできます。(リモート検知方式の場合) 仕様故障警報・自己診断:システム異常/センサ接続異常、警報遅れ時間(同一条件下):酸欠警報(18vol%L警報)において10~11vol%のガスを検知させて5秒以内 表示分解能0.1vol% 応答時間90%応答30秒以内 使用圧力範囲大気圧(80kPa~105kPa) 検知原理隔膜ガルバニ電池式 検知範囲0~25.0vol% 使用温湿度範囲温度範囲-10~40℃ 湿度範囲90%RH以下(結露なきこと) 指示精度±0.7vol%以内 検知方式拡散式 動作(ガス警報)自己保持、(故障警報)自動復帰 警報設定値1st:19.0vol%/2nd:18.0vol%(標準設定) 警報精度警報設定値と警報を発したときの濃度指示値との差は0 検知対象ガス酸素 警報種類2段警報(L-LL) 関連資料ガス検知器定期点検のススメ(1.3MB) グリーン購入法適合 警報接点無電圧接点各1a・常時非励磁(警報時励磁)
1台
95,980 税込105,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります