絞り込み
ブランド
  • 寺岡精工(TERAOKA)
  • モノタロウ(199)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(3,218)
  • エスコ(2,413)
  • 長野計器(1,201)
  • SK(新潟精機)(972)
  • テクロック(790)
  • ホーザン(726)
  • シンワ測定(690)
  • 測範社(671)
  • A&D(669)
  • 第一測範(632)
  • TESA[測定用品](578)
  • アイゼン(573)
  • Hirschmann Test & Measurement(528)
  • アズワン(468)
  • カネテック(456)
  • testo(テストー)(453)
  • ガステック(448)
  • RS PRO(447)
  • オーハウス(445)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B) 寺岡精工(TERAOKA)DIGIコンポ用インクリボン(ERC-05B)寺岡精工(TERAOKA)
3,500税込3,850
1箱(5本)
当日出荷
適合機種DIX-1000/2000/DI-170/DI-11/DI-80/DS-800/DI-81/DS-450P用
一体型スケール 寺岡精工(TERAOKA)一体型スケール寺岡精工(TERAOKA)(3件のレビュー)
87,980税込96,778
1台ほか
7日以内出荷
7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。
種類一体型スケール表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)270.9×198.4インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3センサーロードセル精度1/3000マルチレンジ通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引仕様質量検出:ロードセル
高性能ポスタルスケール 寺岡精工(TERAOKA)高性能ポスタルスケール寺岡精工(TERAOKA)
22,980税込25,278
1台
当日出荷
種類新型郵便料金はかり表示形式デジタルひょう量(kg)1最小表示(g)1単位計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)130×173質量(kg)0.635トラスコ品番816-9037ひょう量単位kg
DP-255A(T) 統計積算ドットインパクトプリンター 寺岡精工(TERAOKA)DP-255A(T) 統計積算ドットインパクトプリンター寺岡精工(TERAOKA)
79,980税込87,978
1台
13日以内出荷
DSX-1000の計量データを、RS-232C経由でレシート印字する専用ドットプリンターです。 最大値、最小値、平均値、計量回数など、統計データを出力できます。 ハカリ側で設定した下限値と上限値を取り込み、適量計量のレポートとしても活用できます。
適合機種DSX-1000,DS-470用
防水一体型スケール DS-500N 寺岡精工(TERAOKA)防水一体型スケール DS-500N寺岡精工(TERAOKA)
23,980税込26,378特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)232×179センサーロードセルシステム最大風袋量(kg)0.999使用温度範囲(℃)0~+35使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)質量(kg)2.2(乾電池含む)電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)消費電力(W)0.05(DC6V)保護等級IP65本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120ひょう量単位kg
防水型デジタル上皿はかり 寺岡精工(TERAOKA)防水型デジタル上皿はかり寺岡精工(TERAOKA)(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
本体重量2.2kgと軽量で持ち運びも手軽にできます。
質量(kg)2.2種類デジタル上皿はかり電源単2乾電池×4本(別売)センサーロードセル方式検定国家検定品保護等級IP65表示形式デジタル計量皿形状角皿ひょう量単位kg
デジタルスケール DSXシリーズ 寺岡精工(TERAOKA)デジタルスケール DSXシリーズ寺岡精工(TERAOKA)
88,980税込97,878
1個
15日以内出荷から22日以内出荷
7インチカラーLCD搭載で見易い表示で設定値や計量値の読み取りミスを防止します。予め設定した上下限値で過不足判定結果をブザーとランプでお知らせします。国家検定付きです。RS232C、セットポイントのインターフェースを標準装備しています。標準タイプとプリンター内蔵タイプのバリエーションを用意しています。
精度1/3000マルチレンジ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)291×351.9×97.1計量皿(mm)270.9×198.4適合地域3A<北海道>、3B<青森、岩手、秋田、宮城>、3C<山形、福島、茨城、新潟>、3D<栃木、富山、石川、群馬、埼玉、千葉、東京、福井、京都、鳥取、島根、神奈川、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、兵庫、奈良、和歌山、岡山、広島、山口>、3E<徳島、香川、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、大分、熊本、宮崎、鹿児島、沖縄>
一体型スケール(プリンター内蔵) 寺岡精工(TERAOKA)一体型スケール(プリンター内蔵)寺岡精工(TERAOKA)
119,800税込131,780
1台ほか
7日以内出荷
7インチカラーLCD搭載と見やすい表示で、設定値や計量値の読取ミスを防止。 あらかじめセットした下限・上限値から適量値を判断し、不足/適量/過量を内蔵ブザーとランプでお知らせします。 過不足判定、連番、加算印字など、豊富な印字機能がさまざま管理を実現します。 (プリンター内蔵型) 標準装備のRS-232Cとセットポイント出力により、パソコンや外部プリンター(オプション)への計量データの送信も可能。 さらに外部機器の制御も可能です。
種類上皿式はかり表示形式デジタル計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)270.9×198.4インターフェースRS232C(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINオス)、セットポイント(本体側コネクタ形状:D-SUB9PINメス)プリンターダイレクトサーマル方式画面表示寸法(mm)(縦)約8.5×(横)15.3通信方式RS232C通信モード:ストリーム、マニュアル、コマンド(DSX-1000用)、DS-470マニュアル出力1、DS-470マニュアル出力2電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約14表示バックライト付き7.0インチカラーTFT液晶タッチパネル風袋引方法ワンタッチ風袋引、デジタル風袋引
DSX-1000用サーマルロール紙 寺岡精工(TERAOKA)DSX-1000用サーマルロール紙寺岡精工(TERAOKA)
39,980税込43,978
1箱(200巻)
7日以内出荷
適合機種DSX-1000用
DSX-1000用(DP255A接続)変換ワイヤー 寺岡精工(TERAOKA)DSX-1000用(DP255A接続)変換ワイヤー寺岡精工(TERAOKA)
6,298税込6,928
1本
13日以内出荷
適合機種DSX-1000-DP-255接続用
サーマルロール 寺岡精工(TERAOKA)サーマルロール寺岡精工(TERAOKA)
14,980税込16,478
1箱(50巻)ほか
7日以内出荷から15日以内出荷
内径(Φmm)40
上質ロール 寺岡精工(TERAOKA)上質ロール寺岡精工(TERAOKA)
16,980税込18,678
1箱(100巻)
7日以内出荷
内径(Φmm)12
防水クレーンスケール 寺岡精工(TERAOKA)防水クレーンスケール寺岡精工(TERAOKA)
439,800税込483,780
1台
16日以内出荷
Bluetooth Class 1対応により重量データを約100mの距離まで通信可能(遮蔽物がない場合)。 吊り下げ計量の作業効率が飛躍的に向上します。 小型軽量のアルミダイキャストケースは、保護等級IP65準拠の防塵防水タイプです。 屋内外でも見やすいクラス最大のLCDを搭載し、環境に優しいリチウムイオン電池を採用しています。
タイプ検定付電源充電式リチウムイオン電池検出方式ロードセル使用環境温度(℃)-5~+40風袋引き範囲ひょう量まで風袋引方法ワンタッチ風袋引使用環境湿度(%)45~85RH(結露不可)ひょう量単位kg
防水一体型スケール DS-500DN 寺岡精工(TERAOKA)防水一体型スケール DS-500DN寺岡精工(TERAOKA)
64,980税込71,478
1台
7日以内出荷
種類上皿式はかり表示形式デジタルひょう量(kg)2最小表示(g)1(0~1kg)、2(1kg超~2kg)計量皿形状角皿タイプ両面ディスプレイセンサーロードセルシステム最大風袋量(kg)0.999使用温度範囲(℃)0~+35使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと)精度等級3級電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4)消費電力(W)0.05(DC6V)保護等級IP65ひょう量単位kg

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品