測定用品 :「デジタル 電力計」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
業界初秤の心臓部ロードセルに特殊コーティングを採用し、本体は3Room構造で完全密封し、IP65を取得。 消費電力も少なく、単2形乾電池4本で連続1000時間以上と省エネ対応。 本体も2.2kgとたいへん軽量で、計量場所の移動も手軽にできます。
種類上皿式はかり 表示形式デジタル 計量皿形状角皿 計量皿寸法(mm)232×179 センサーロードセルシステム 最大風袋量(kg)0.999 使用温度範囲(℃)0~+35 使用環境湿度(%)15~85(結露なきこと) 質量(kg)2.2(乾電池含む) 電源DC6V(単2形乾電池1.5V×4) 消費電力(W)0.05(DC6V) 保護等級IP65 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)240×270×120 ひょう量単位kg
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります