測定用品 :「卓上ディスプレー」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PROシルバーコンビネーションクロック、タイマー、ストップウォッチ. このシルバーの軽量クロック装置は実験室のベンチトップ、学校、卓上などでの幅広い用途に最適です。25 mm及び20 mmの高さで数字が表示される、読み取りやすいLCDディスプレイを備えており、時計が必要とされるあらゆるニーズに対応します。4つのカウントアップチャンネルタイマーがあり、秒、分、時間、秒(10進数)、1/100秒、分(10進数)などの単位で表示されます。24時間からのカウントダウンタイマーには、メモリ機能と期間の終わりに鳴るアラームがあります。カレンダー、ストップウォッチ、毎日のアラームと同様に、通常の時刻を表示できます。. 特長と利点:. . R14電池搭載 . 24時間あたり1秒の精度 . 大型桁表示 . デジタルカウントダウンタイマー . カウントダウン / カウントアップタイマー . 人間工学に基づいたソフトタッチボタン. 外形寸法(H x W x D) 90 x 160 x 70 mm. ストップウォッチが動作する仕組み. ストップウォッチは、開始から終了までの経過時間を測定します。多くの場合、ストップウォッチの開始時点からの経過時間をミリ秒、秒、分、時間でカウントします。ストップウォッチによっては、ユーザーが設定した特定時刻からカウントダウンすることもできます。
仕様タイプ = デスクトップタイマ電源 = バッテリカラー/仕上げ = シルバー奥行き(深さ) = 70mm高さ = 90mm幅 = 160mm
1個
19,980 税込21,978
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります