測定用品 :「Kセンサ」の検索結果

特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 210mmプローブ径 = 12mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ高温表面用プローブ. ばね式ステンレスセンサの高温用プローブ センサが表面に接触する際、セラミック外装部が外気を遮蔽し、精確な表面温度の測温が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチディスプレイのタイプ = デジタル測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

テストリード又はプローブを使用する場合は、指をフィンガーガードの後ろに置くようにしてください。バッテリドア又はメータケースを開く前に、メータからテストリードを取り外してください。. RS PRO RSDM3055 / RSDM3055Aデジタルマルチメータ(DMM). RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は、デュアル読み出し表示の5桁マルチメータです。RS PRO RSDM3055A ( ; 123-6466 123-6466 )は同様の仕様で、さらにUSB-GPIBアダプタが付属しています。これらのデバイスは、静電容量、電圧、電流、周波数、周期、温度、抵抗の測定、及びダイオードと導通のチェックが可能です。 このモデルには4.3インチTFT LCD画面が装備されています。多数の強力な演算機能及び統計機能を搭載し、多機能性と自動測定を両立した高性能製品を必要とするユーザー向けに設計されています。強力なテストエンジンにより最高150 rdgs/秒の速度で測定できます。 その他の特性には、合計1 GBのNANDフラッシュメモリ容量、大容量記憶装置の設定、履歴データ、外部Uディスク容量などがあります。この計器は、VXI11、USBTMCリモート制御、National InstrumentsのLabVIEWとの相互接続に対応できます。SCPIコマンドのプログラミングマニュアルは、リモート制御操作プログラミングのサポートで提供されています。 RS PRO RSDM3055 ( ; 123-6465 123-6465 )は主流のマルチメータのコマンドセットに対応しており、伝送及び制御用のSCPIと互換性のある言語を使用しています。既存のテスト環境から簡単に変換できます。 RS PROの携帯型及びベンチデジタルマルチメータは、RS認定の製品です。つまり、金額に見合う価値があるだけでなく、信頼できる品質も備えています。特長と利点:. 5 1/2桁の読み取り実分解能 測定速度: 最高150 rdgs/秒 True-RMS AC電圧 / AC電流測定 1 GBのNANDフラッシュサイズ、大容量記憶装置の構成ファイル、データファイル 内蔵の冷却端子の補償により熱電対の温度測定が可能 USBデバイス、USBホスト、LAN (RSDM3055AのみGPIBも搭載) コマンド経由のリモート制御に対応し、メインストリームのマルチメータのコマンドに対応 EasySDMコンピュータソフトウェアが付属 寸法: 282 x 260 x 105 mm 重量: 3.33 kg 4.3 TFT-LCD 280*272 ダブルディスプレイ、中国語、英語のメニューをサポート 内蔵ヘルプシステムにより情報の取得が容易 ファイル管理(U-discとローカルストレージをサポート). 基本的な測定:. DC電圧: 200 mV → 1000 V DC電流: 200 μA → 10 A AC電圧: True-RMS 200 mV → 750 V AC電流True-RMS: 200 mA → 10 A 2 / 4線式抵抗: 200 Ω → 100 MΩ 静電容量: 2 nF → 10000 μF 導通テストの範囲は2 kΩで固定 ダイオードテストの範囲は2.0 Vで固定 周波数測定: 20 Hz → 1 MHz 周期測定: 1 μs → 0.05 s TC及びRTDセンサの温度サポート. 演算機能:. 最小、最大、平均の標準偏差. dBm / dB. 相対値測定. 合否ヒストグラム. トレンド解析. 棒グラフ. 用途の分野:. 研究室 開発研究室 検出及びメンテナンス キャリブレーション研究室 自動製造テスト. 付属品:. USBケーブル クイックスタートガイド リード1ペア ワニ口クリップ1ペア コンピュータソフトウェアEasySDM 電源コード CD (EasyScope PCソフトウェア). 安全性ガイドライン 電気試験装置を使用する際には、安全上の問題を回避するため、ユーザーマニュアルで適切な作業手順と安全上の注意事項について参照することをお勧めします。
仕様マルチメータタイプ = ベンチモデル番号(P) = . RSDM3055測定機能 = AC電流、AC電圧、静電容量、導通、DC電流、DC電圧、ダイオード、周波数、期間、抵抗、温度絶対最大直流電流測定 = 10A dc絶対最大定格静電容量測定 = 10mF最大周波数 = 1MHz安全カテゴリレベル = CAT I, CAT II最高交流電流精度 = 0.5 %mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 一般的,表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 6mm最高使用操作温度 = +600 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ未使用時センサ先端を保護するカバー付。. 表面測定用プローブ. 先端は、直径4mmのメタルディスクに熱電対が接続
1個
9,898 税込10,888
7日以内出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 浸漬, 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ2つの用途に対応した表面 / 浸漬プローブ、タイプK及びT. 特長と利点. オールインワン表面 / 浸漬温度プローブ ステンレススチール316 (食品グレード)構造 密閉型シリコンラバーの先端部によりアセンブリ全体を防水 2 mコイル状ポリウレタンリード 動作温度範囲: -30 → +50℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
7日以内出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = エアー,一般プローブの長さ = 100mmプローブ径 = 3mm最高使用操作温度 = +1100 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグRS Pro汎用無機絶縁プローブ. RS Pro温度プローブシリーズです。このプローブは、慎重に曲げて形状を変えると、あらゆる用途に適合します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長と利点. 空気や液体の測定に最適 タイプKプローブはクラスI、タイプTプローブは1/2クラスI 防水構造のため洗浄 / 殺菌が簡単 ケーブル長: 2 m
1個
9,398 税込10,338
7日以内出荷

仕様センサータイプ = Kプローブタイプ = 表面プローブの長さ = 110mmプローブ径 = 10mm最高使用操作温度 = +250 ℃ケーブル長 = 2m最高精度 = ±0.25 %コネクタ タイプ = ミニチュアプラグ水に浸さないでください。. タイプK表面(バンドプローブ). 特長と利点. 時定数: 1秒(クリーンな先端) 強固な防水ハンドルは保護機能が向上し、過度の熱による損傷を防止 幅広い温度測定範囲: -200 → 1000 ℃. 製品用途の情報. このプローブは、暖房、換気の用途での使用に最適で、パイプ、ダクト、ラジエータの表面温度を速やかに測定できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります