3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
■ブロック部のオリフィス(絞り機構)で発生した差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示する一般的な差圧式流量計(オリフィス式)です。 ■本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 ■接液部に可動部品はありません。 ■フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、接点なし、面積式流量計の代用としてもご検討ください。 材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC 接点数0 流体水(WATER) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G) 温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可) 精度(%)±2F.S 面間寸法(mm)80±1 試験耐圧力(Mpa)1.5(G) 最大差圧(MPa)0.05
1個
249,800 税込274,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(1点、納入後変更可) 材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC 接点数1 流体水(WATER) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G) 温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可) 精度(%)±2F.S 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間) 接点方式マイクロスイッチ C接点 絶縁耐圧AC1500V/1分間 抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 面間寸法(mm)80±1 接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 試験耐圧力(Mpa)1.5(G) 最大差圧(MPa)0.05
1個
259,800 税込285,780
42日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

差圧式流量計(オリフィス式)、差圧を指示計のダイアフラムで受圧し、機械的に流量に変換・指示します。 本体の構造がシンプルで取扱いが簡単。 接液部に可動部品はありません。 指示計部はマイクロスイッチによる電気接点を最大2個まで内蔵可能。 接点付流量計は流量指示と警報信号出力の2つの機能を兼ね備えています。 フランジ間に挟み込みボルトで締付けるだけで簡単に配管に設置することができます。
用途水の瞬時流量測定、マイクロスイッチによる電気接点(2点 H L:、納入後変更可) 材質接液部:SUS304・SUS316、パッキン:EPDM、指示計ボックス:AC 接点数2 (H と L) 流体水(WATER) 使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0(G) 温度範囲(℃)0~100(結露・結霜条件下不可) 寸法B(mm)140 精度(%)±2F.S 絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガーにて100以上(端子とケース間) 接点方式マイクロスイッチ C接点 絶縁耐圧AC1500V/1分間 抵抗負荷AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 面間寸法(mm)80±1 接点容量AC125V 5A、250V 2.5A、DC125V 0.25A、24V 5A 試験耐圧力(Mpa)1.5(G) 最大差圧(MPa)0.05
1個
299,800 税込329,780
41日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります