1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
泰榮エンジニアリング酸素濃度計 POM-2501シリーズ
少量(5mL)の気体サンプルで測定が可能です。 ガス置換食品包装の抜き取り検査に適しています。
寸法(mm)105×58×205 質量(g)750 電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(付属) 精度±0.2%(0~20.9%測定時) 測定範囲(%)0~100 精度(%)±0.2(0~20.9%測定時) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×58×205 検知原理ガルバニ電池式 分解能(%)0.1
1台
269,800 税込296,780
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります