酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ泰榮エンジニアリング21日以内出荷から22日以内出荷
酸素モニターからの警報発報・停止信号により回転灯が作動・停止します。
寸法(mm)130×284×88質量(kg)1.6電源AC100V 1A 50/60Hzコード長さ(m)(電源)5(2Pプラグ)センサー分離型検知原理(酸素モニター部)ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at 0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13)
酸欠警報泰榮エンジニアリング17日以内出荷
酸素モニタ OXYMAN OM-25シリーズ泰榮エンジニアリング当日出荷から10日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。
清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
ユーザガスによる手動校正もできます。
2チャンネル計測、データロギングができます。
パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)表示デジタル3.5桁測定精度±0.5% O2(0~30%O2)検知原理ガルバニ電池拡散式測定レンジ0~100% O2応答速度約15秒(90%応答)検知対象ガス酸素
酸素モニタ OXYMAN 校正証明書付 OM-25シリーズ泰榮エンジニアリング7日以内出荷
長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。
清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。
ユーザガスによる手動校正もできます。
2チャンネル計測、データロギングができます。
パソコン用通信ケーブルによりExcel(R)データに変換できます。
寸法(mm)80×31×150質量(g)約270(乾電池含む)電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)、ACアダプター(別売)ケーブル長(m)(センサー)3(分離タイプ)表示デジタル3.5桁測定精度±0.5% O2(0~30%O2)検知原理ガルバニ電池拡散式測定レンジ0~100% O2応答速度約15秒(90%応答)検知対象ガス酸素校正証明書一般校正
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
コンテスター神保電器税込¥6,048¥5,498