マイクロスコープ7.0デジタル顕微鏡マリンテック欠品中
本格的デジタル顕微鏡!デジタルマイクロスコープカメラセンサー高解像度7インチモニター付き・簡単操作・本体は樹脂製/アームとベースは耐久性に優れたアルミニウム製・鮮明な映像の7インチIPSスクリーンLCDモニター搭載・拡大倍率10-1200倍(10-1200X)・PC接続対応(Windows/Mac)・PCと接続することで写真撮影や録画可能・調整可能なLEDランプ(8個)/補助ランプ(2個)搭載・USB Type-Cで充電可能・便利なリモコン付き・日本語対応・1年保証
用途回路基板の解析・修復・コイン・植物・ジュエリー・切手などの検査にも付属品USB Type-Cケーブル・取扱説明書型式DMS-7.0質量(g)約950倍率最大:1200xレンズ【光学寸法】1/2.8”光源8LEDランプ+2フレキシブルランプ解像度1280×720保証期間1年視野角178°フォーマット形式【画像】JPGフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む12ヶ国語対応サイズ(mm)240×208×89伝送速度25fpsビデオフォーマットAVIピクセル最大:1080FHDストレージMicro SDカード32GB(MAX)
マイクロスコープ4.3デジタル顕微鏡マリンテック6日以内出荷
多機能LCDデジタル顕微鏡!回路基板・マイクロ溶接・プリント配線板などの確認作業や修復に最適!コイン・植物・プラグイン・ジュエリー・切手などの検査にも・簡単操作・本体は樹脂製・小型で軽量!・鮮明な映像の4.3インチIPSスクリーンLCDモニター搭載・拡大倍率50-1000倍(50-1000X)・PC接続対応(Windows/Mac)・PCと接続することで写真撮影や録画可能・調整可能なLEDランプ(8個)搭載/無段階調光式・バッテリー内蔵・室外使用可能・USB Type-Cで充電可能・フル充電時、連続使用時間2.5時間(ライト不使用)・アウトドア使用も可能なので屋外での生物観察にも・SDカード(32GB)内蔵・日本語対応・1年保証
付属品USB Type-Cケーブル・SDカード32GB(内蔵)・クロス・取扱説明書型式DMS-4.3質量(g)約500電源(V)DC3.7倍率最大:1000xレンズ【工学寸法】1/6.5光源8LEDランプ解像度VGA 640×480/1M 1280×720/2M 1920×1080保証期間1年フォーマット形式【画像】JPG/BMPフォーカス【範囲】10~40mm言語表示日本語含む10ヶ国語対応サイズ(mm)高さ134各種認証CE/FCC/RoHSデータ形式JPG/AVIストレージMicro SDカード32GB(MAX)
サーマルカメラマリンテック6日以内出荷
シンプル操作と軽量コンパクトで安心!はじめてでも使いやすい!LEDライト内蔵・約8時間のバッテリー視野角50°の広角レンズでアウトドアや業務用にも!1タッチで簡単測定・撮影!わかりやすいシンプル設計80×60の赤外線解像度で、温度のムラや異常をしっかり可視化!NETD<40mK の高感度センサーでわずかな温度差も逃さず検知!3.2インチの大画面ディスプレイと広範囲な視野角でクリアな表示高輝度LEDライト内蔵で、暗所や配電盤内でも同時に可視画像を記録可能静止画保存可能(JPG)&内蔵メモリ搭載(4GB eMMC)USB-C接続でPCと簡単連携/データ転送もラクラクIP54の防塵・防滴仕様・屋外でも安心!
仕様ファイル形式:JPEG、フォーカスモード:フォーカスフリー、レーザーポインタ:〇、連続駆動時間:8時間付属品Type-C充電ケーブル1本・取扱説明書質量(g)290温度範囲(℃)-20~550分解能温度:50mK温度精度±2℃(または±2%)ディスプレイ2.4インチLCDスクリーン解像度赤外線:96×96pxバッテリー容量(Ah)3.35保証期間1年視野角50°×50°、瞬時:8.89mrad内蔵電池リチウム電池(3350mAh)撮影距離(m)最短:0.1サイズ(mm)200×120×60記録メディアeMMC(4GB)防水保護等級IP56フレームレート25Hz
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
小型水素警報器根本特殊化学税込¥95,678¥86,980
C面ノギスはくでん税込¥24,178¥21,980