さらに商品を絞り込む
  • SRIC(スリック)(2)
  • アズワン(1)
  • testo(テストー)(1)
  • オムニ(1)
  • マリンテック
  • テクシオテクノロジー(1)
  • ICI(1)
  • キヨラカ(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

測定用品 :「usbメモリ type c」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ハンディサーモグラフィーカメラ マリンテックハンディサーモグラフィーカメラマリンテック
61,980税込68,178
1式
6日以内出荷
シンプル操作と軽量コンパクトで安心!はじめてでも使いやすい!<br />LEDライト内蔵・約8時間のバッテリー<br />視野角50°の広角レンズでアウトドアや業務用にも!<br />1タッチで簡単測定・撮影!わかりやすいシンプル設計<br />80×60の赤外線解像度で、温度のムラや異常をしっかり可視化!<br />NETD<40mK の高感度センサーでわずかな温度差も逃さず検知!<br />3.2インチの大画面ディスプレイと広範囲な視野角でクリアな表示<br />高輝度LEDライト内蔵で、暗所や配電盤内でも同時に可視画像を記録可能<br />静止画保存可能(JPG)&内蔵メモリ搭載(4GB eMMC)<br />USB-C接続でPCと簡単連携/データ転送もラクラク<br />IP54の防塵・防滴仕様・屋外でも安心!
仕様ファイル形式:JPEG、フォーカスモード:フォーカスフリー、レーザーポインタ:〇、連続駆動時間:8時間付属品Type-C充電ケーブル1本・取扱説明書質量(g)290温度範囲(℃)-20~550分解能温度:50mK温度精度±2℃(または±2%)ディスプレイ2.4インチLCDスクリーン解像度赤外線:96×96px保証期間1年視野角50°×50°、瞬時:8.89mrad内蔵電池リチウム電池(3350mAh)撮影距離(m)最短:0.1サイズ(mm)200×120×60記録メディアeMMC(4GB)防水保護等級IP56フレームレート25Hz

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら