測定用品 :「アラーム」の検索結果

特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
温度、湿度、時刻を一覧表示します。温度、湿度の上限と下限をアラーム設定可能。LEDランプとブザーでアラームをお知らせします(ブザー音はON/OFF切り替え可能)。温度、湿度の最高値、最低値を表示。壁掛け、卓上2通りの設置が可能
用途食品・材料・薬品・医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル・細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、ビニールハウスでの作物の生育温湿度管理、夏の労務安全管理、熱中症の予防、冬の季節性インフルエンザの予防 仕様アラーム設定範囲/温度:0 ~ 50.0℃(0.5℃刻み)、湿度:20 ~ 90%RH(1%RH刻み)アラーム音量/70dB(10cm離れて) 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番417-3325 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形乾電池2本 最小表示(温度)0.1℃、(湿度)1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×110×17 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式壁掛け/卓上式 湿度測定精度±5%RH(30~69%RH)、±10%RH(その他の測定範囲) 温度表示方式デジタル 測定精度(℃)±1(10.0~39.9℃)、±2(0~9.9℃/40.0~50.0℃)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能。金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能。上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能。温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
用途加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AD5709 防水型アラーム音ON・OFFタイマー(100分形) A&D 動画あり
IPX7完全防水、厨房100分タイマー。アラーム音が変えられます(3種類A,B,C)。光と音でアラームをお知らせ。液晶バックライトが点滅。ボタン設定でアラーム音の消音も可能。マグネット付
用途病院やクリニックなどで音が出せない環境での使用、パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番480-8410 質量(g)約60(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設定範囲最大99分50秒、最小10秒 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間 3種類(A/B/C)またはOFFから選択可、音量:約65dB/距離15cm 防水性IPX7相当 アラームブザー音:約30秒間、液晶バックライト:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

多機能、高精度、速い応答性の中心温度計。防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的。防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)。バックライト付きで暗い場所でも見やすい。データホールド機能付、最高値/最低値表示機能。上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能。オートパワーオフ機能付。温度プローブ交換可能。
用途調理、実験、地温測定に。 質量(g)約120(電池含む) 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-50~+300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×148×29 付属品モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421) トラスコ品番480-8363 電源単4形乾電池2本 精度(℃)±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲) 電池寿命約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブシース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g 温度表示方式デジタル 特性防水 関連資料(0.47MB) 温度計の種類中心温度計
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

設定なしで電池を入れるだけ、自動アラーム。誰でも簡単に使える。夏の熱中症対策に。見やすい大型液晶表示 熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示(注意/警戒/厳重警戒/危険)。熱中症指数のアラーム自動的動作。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ。熱中症指数が28℃または31℃に達すると自動的にアラームが作動(ブザー音のON/OFFスイッチ付)。壁掛、卓上とストラップの3通りの設置が可能。電源をスイッチにて、ON/OFF可能
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約25(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×55×14 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度 設定範囲WBGTが28℃以上で厳重警戒アラーム、31℃以上で危険アラーム 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(アラーム動作なしの場合) 設置方式壁掛け/卓上式/ストラップ 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症の対策に。労務環境の安全管理に。アラーム値が変更できる設定モード。さまざまな作業や状況に合わせて熱中症指数のアラーム値を設定、安全管理。熱中症指数のアラーム値を任意に設定。(設定範囲21~60℃)。作業時間や休憩時間を管理できるタイマー機能付(設定範囲1分~4時間)。簡単に使えるおまかせモード。熱中症指数を数値と音や光でお知らせ、最高値・最低値の自動メモリ機能、ストラップ付で携帯に便利。壁掛けにも可能。
用途屋外、体育館でのスポーツ、工場、道路工事、建設工事、農作業など、労働環境の安全管理に。 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 機能WBGT指数アラーム・4時間型タイマー・時計機能・おまかせモード 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0℃~60℃(最小表示:1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度、湿度、時刻/タイマー(タイマー機能は設定モードのみ) 設定範囲(タイマー)最大4時間/最小1分、(アラーム)WBGT指数21~60℃ 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約3ヶ月(連続使用、アラーム動作なしの場合) 設置方式ハンディタイプ/壁掛け 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0~60℃、最小1℃(熱中症指数)
1台
2,698 税込2,968
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度が一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、乾燥指数を2段階のランクで文字表示。乾燥指数モード:乾燥指数の自動下限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。熱中症指数モード:熱中症指数の自動上限アラーム(アラームの設定値変更も可能)。おまかせモード:熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替。温度・相対湿度の上限と下限アラームの設定が可能。見やすい大型液晶表示。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 表示項目熱中症指数(WBGT)/乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻
1台ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

夏は熱中症の予防に熱中症指数でアラーム。冬は季節性インフルエンザの予防に乾燥指数でアラーム。乾燥指数(絶対湿度)/熱中症指数(WBGT)、温度、湿度(相対湿度)を一覧表示。暑熱環境の危険ランクを4段階表示、インフルエンザ流行の危険ランクを2段階表示。熱中症指数モードと乾燥指数モードの自動切替(おまかせモード)。ブザー音とLEDランプでアラームをお知らせ(ブザー音ON/OFF可能)
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g)約40(電池含む) 電源コイン形リチウム電池CR2032 1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、湿度(相対湿度) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×82×12.5 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、乾燥指数:1.0~99.9g/m3(最小表示0.1g/m3) 表示項目熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)、温度、湿度(相対湿度)、時刻 測定モード【おまかせ】熱中症指数(WBGT)または乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【熱中症指数】熱中症指数(WBGT)・温度・湿度(相対湿度)・時刻、【乾燥指数】乾燥指数(絶対湿度)・温度・湿度(相対湿度)・時刻 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 使用場所屋内 温度表示方式デジタル 音量(dB)約70(10cm離れて) WBGT指数0.0~60.0℃、最小0.1℃(熱中症指数)
1台
2,298 税込2,528
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100時間形、3チャンネルタイマー。3種類のタイマー時間を同時設定。設定時間をそれぞれ、または同時にスタート/ストップできます。アラーム経過後は自動カウントアップ。時計カレンダーモードで、時刻、日付の同時表示が可能。マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)
用途同時に3つの時間を確認。コーヒーの賞味時間、麺の茹でる時間の管理、天ぷらあげる時間の管理等に便利 タイマー設定最大99時間59分59秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番451-4734 質量(g)約85(電池含む) 電源単4形乾電池1本 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(アラーム時間経過後、自動でカウントアップ) 表示形式デジタル 設定範囲最大99時間59分59秒、最小1秒 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット、ストラップ装着 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時計機能 タイマの数3 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm アラームブザー音:約30秒間、音量:約70dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 マルチチャンネル機能
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

JIS B 7922 : 2023適合、クラス2準拠。WBGT(熱中症指数)のアラーム設定が可能 (20~50℃)。使用場所に合わせて屋内(室内IN)と屋外(室外OUT)のモード選択が可能。WBGT(熱中症指数)、温度、湿度の同時表示・黒球温度は切替表示可能。両側のフックにベルトを通して、本体を装着したり固定することが可能。熱中症の危険性を知るために、労働環境の安全管理に便利。市販のカメラ用三脚に取り付け可能(三脚穴ネジ1/4-20UNC)。全球形黒球(直径40mm)を使用。おまかせモードで自動アラームが可能(日本生気象学会「日常生活における熱中症予防指針」の厳重警戒、危険の範囲で動作)。アラームブザーの音量切り替えが可能(大・小・オフ)
用途暑熱の作業現場での安全管理に。屋外や体育館、 学校におけるスポーツの安全管理に。熱中症の予防・対策に。 仕様●WBGTのアラーム設定範囲::20.0~50.0℃、0.1℃刻みで設定可能、上限値アラーム設定のみ●WBGT(熱中症指数)::測定範囲 0.0~50.0℃ (表示範囲 -2.0~52.0℃、最小表示 0.1℃)●アラームブザー音量::大 約70dB、小 約60dB(距離10cm)、ブザーオフ(設定可能)●黒球温度::測定範囲 0.0~80.0℃(表示範囲 -2.0~82.0℃、最小表示 0.1℃)●黒球::外径Φ40mm、厚さ1.8mm、材質 耐熱ABS、放射率 0.94 寸法(mm)黒球Φ40全球形、本体:67.5W×47.5D×114.5H(ベルト用アタッチメント、黒球含む)/ 質量(g)約90(電池含む) 電源単4形アルカリ乾電池2個 測定項目温度、相対湿度、黒球温度 JIS規格JIS B 7922 : 2023 クラス2(新JIS規格対応) 表示形式デジタル 動作環境(使用範囲)温度 0~50℃、相対湿度 0~90%RH、風速0.3m/s以上(ただし、結露しないこと) 表示項目WBGT(熱中症指数)、温度、相対湿度、黒球温度 取扱説明書(1.21MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見やすい大型液晶表示。WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します。最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます。WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 温度表示方式デジタル 質量(g)約200(電池含む) 電源単3形乾電池3個 最小表示0.1℃/0.1%RH 測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30 温度測定範囲(℃)0~55 機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻 設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃ 温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃) 電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合) 設置方式壁掛け/卓上式 湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時 音量(dB)約65(10cm離れて) WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
1個ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅 防水性IPX4 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

露点の管理、塗装などの乾燥過程に。実験室、作業環境の温湿度管理に。熱中症と季節性インフルエンザ対策に。温度と相対湿度のアラーム機能付。アラームをLEDランプとブザーでお知らせ。相対湿度と絶対湿度を切替表示。熱中症指数と露点を切替表示。卓上に、壁掛けに
用途労働作業の安全に、学校、高齢者施設、家庭での熱中症やインフルエンザ予防に 質量(g)約240(電池含む) 電源単3形乾電池3本 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度、相対湿度 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×133×28 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数:0.0℃~60.0℃(最小表示0.1℃)、絶対湿度:1g/m3、~99g/m3(最小表示1g/m3)、露点:-25.3℃~59.8℃(最小表示0.1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)/露点(DEW)、相対湿度/乾燥指数(絶対湿度)、温度、時刻 温度測定精度±1℃(10.0℃~39.9℃)、±2℃(0℃~9.9℃、40.0℃~50.0℃) 電池寿命約1年(アルカリ電池使用、アラーム動作なしの場合) 測定間隔20秒 湿度測定精度±5%RH(30%RH~69%RH)、±10%RH(20%RH~29%RH、70%RH~90%RH)、25℃時 WBGT指数0~60℃(最小表示0.1℃)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

熱中症指数(WBGT)、乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW)、温度・相対湿度の測定が可能。熱中症指数(WBGT)の上限アラームの設定が可能。携帯、現場測定に適したスピーディな応答性(温度・湿度センサー露出形/測定間隔2秒毎)。ブザー音でアラームを通知。最高値、最低値をメモリー可能。便利な表示ホールド機能付き。オートパワーオフ機能付き(解除可能)
用途屋内作業、学校、公共施設、スポーツの安全管理に、乾燥指数:季節性インフルエンザの流行を知るために 、露店:塗装などの乾燥管理、気体の水分管理に 質量(g)約65(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 最小表示0.1℃/1%RH 測定項目温度(TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×174×22 温度測定範囲(℃)0~50 湿度測定範囲(%)20~90 電池寿命(時間)約300(周囲温度25℃、アラーム動作なし) 表示範囲【温度(TA)】-10.0~60.0℃(表示分解能0.1℃)、【相対湿度(RH)】5~99%RH (表示分解能 1%RH)、【WBGT(熱中症指数)】0.0~60.0℃(表示分解能 0.1℃)、【乾燥指数(絶対湿度VH)】表示範囲 1.0~99.9g/m3(表示分解能0.1g/m3)、【露点(DEW)】-25.3~59.8℃(表示分解能 0.1℃) 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(TA)、相対湿度(RH)乾燥指数(絶対湿度VH)、露点(DEW) 設定範囲WBGT(熱中症指数)のみ可能、設定範囲 20.0~60.0℃(0.1℃刻みで設定可能) 温度測定精度±1.0 測定間隔約2秒 湿度測定精度25℃時:±5%RH(30~69%RH)、±7%RH(30~69%RH以外の測定範囲)
1台
5,598 税込6,158
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 質量(g)約140(SDカード、電池含まず) 電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 最小表示0.1℃/0.1%RH 測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30 温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80 機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応) 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃) メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分) 温度測定精度±1℃ 保存形式テキストファイル 電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) 湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃ WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

20時間タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲最大19時間59分、最小1分 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番838-3679 質量(g)約80(電池含む) 電源LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00時間00分からスタートさせた場合、最大最大19分59秒) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 タイマー設定最大19時間59分、最小1分 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
999 税込1,099
当日出荷

IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番480-8428 質量(g)約60(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設定範囲最大99分50秒、最小10秒 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数8個順に動作 アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm メモリー機能 防水性IPX7相当 アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理 付属品取扱説明書、モニタ用電池 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2リチウム電池×1個 測定項目温度T1(内蔵温度センサ) 対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch 温度測定範囲(℃)-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 湿度測定範囲(%)±0.5 防塵防水性能IP67 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) 測定間隔本体:5秒間隔 アズワン品番64-8925-18 データ記録件数温度T1:48000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 BluetoothVer.4.0 アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません 通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

100分タイマー。IP54で防滴仕様。強力マグネットを内蔵。磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい。机の上に置いても見やすい角度設計(AD5707)。ブザー音とランプでアラームをお知らせ(AD5708)。カウントアップ、カウントダウン機能つき
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲最大99分99秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年 タイマー設定最大99分99秒、最小1秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm 防水性IP54 カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理 付属品取扱説明書、モニタ用電池 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2リチウム電池×1個 測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ) 対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch 温度測定範囲(℃)-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 湿度測定範囲(%)10.0~90.0 温度測定精度±0.5℃ 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) 測定間隔本体:5秒間隔 湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時 アズワン品番64-8925-19 データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 BluetoothVer.4.0 アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません 通信距離(m)最大:10(見通し距離で) 分解能(%RH)0.1
1台
14,980 税込16,478
欠品中

スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理 付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。 質量(g)約67(電池含む) 電源CR2リチウム電池×1個 測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品 対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。 温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず) 湿度測定範囲(%)±0.5 防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時) 温度分解能(℃)0.1 電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合) 測定間隔本体:5秒間隔 アズワン品番64-8925-20 データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント 記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能 BluetoothVer.4.0 アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません 通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷

AD-5709-E 100分形防水消音タイマー A&D 動画あり
100分形防水タイマー。 防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的 ブザーと液晶バックライト(点滅)でアラームをお知らせ ブザー音と操作音はオフにすることも可能。音が出せない、周囲に配慮が必要な環境での使用に便利 アラーム音のパターンが3種類から選択可能。複数のタイマーを使う際に識別可能 カウントアップ、カウントダウン機能付き ポーズ(一時停止)機能、リロード機能付き 背面に強力なネオジウム磁石を搭載
用途コーヒー等、賞味時間の管理に。麺の茹で時間の管理に。揚げ物の調理時間の管理に。消音可能なので病院での点滴の時間管理に。 付属品取扱説明書、電池(モニター用) 電源CR2032形リチウム電池1個 表示形式デジタル ブザー音約65dB(距離15cm) アラーム内容3種類(A/B/C)、及びOFF(消音)から選択可能 オートパワーオフ15分間(タイマーが動作していないとき) 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日1回アラーム使用) 時計機能 アラームセット時間約30秒間 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX7相当 取扱説明書(0.42MB) アラーム設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒) カウントダウン機能 カウントアップ機能 計測時間最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

100分タイマー。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。マグネット付。プリアラーム機能・カウントアップ機能付。アラーム時間はブザー音約1分間
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲最大99分50秒、最小10秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷) 質量(g)約48(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×84×15 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合) 表示形式デジタル 設置方法マグネット 電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作) タイマー設定最大99分50秒、最小10秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cm アラームブザー音:約1分間、音量:HI 約80±5dB/距離10cm、LO 約70±5dB/距離10cm カウントダウン機能 カウントアップ機能
1台ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約385(電池含む) 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1 測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203 使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100分タイマー。ステンレストップ。大型液晶表示なので読みやすい。アラーム音量(大/小)切替可能。くり返し(リピート)機能、一時停止(ポーズ)機能つき。マグネット、卓上スタンド、壁掛けの3通りの使い方が可能
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に 設定範囲最大99分99秒、最小1秒 付属品モニタ用電池、取扱説明書 トラスコ品番838-3678 質量(g)約80(電池含む) 電源LR44形ボタン電池2個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×79×18 タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで) 表示形式デジタル 設置方法壁掛け、スタンド、マグネット 電池寿命約1年 タイマー設定最大99分99秒、最小1秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音:約1分間 音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm アラームブザー音:約1分間音量:大:約80dB/距離30cm、小:約60dB/距離30cm カウントダウン機能 カウントアップ機能 リピート機能
1個
999 税込1,099
当日出荷

AD-5701A-E 3チャンネル100時間タイマー トリプル時間管理 A&D 動画あり
厨房のステンレスカラーにもなじむシルバーカラーの100時間厨房タイマー 最大99時間59分59秒までタイマー時間を設定可能 3種類のタイマー時間を設定可能。個別または同時にスタート/ストップをすることも可能 前回と同じ設定時間をかんたんに設定できるリロード機能付き アラーム経過後は自動カウントアップがスタート タイマーとストップウォッチを同時に使用可能 時計・カレンダーモードで、時刻、年月日の同時表示が可能 背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着の5通りの使い方が可能(ストラップは付属しません)。
用途厨房・調理時間管理に。勉強・学習時間管理に。 付属品電池(モニタ用)、取扱説明書 シルバー 電源単4形乾電池1本 本体質量(g)約85(電池含む) 精度±1秒/日 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×70×30 表示項目「時刻・カレンダー(年月日)」または「3チャンネルタイマー」切り替え式 タイマー時間00:00:00~99:59:59、最小1秒 設置方法背面マグネット、クリップ、卓上スタンド、壁掛け、ストラップ装着 時計機能 タイマー3チャンネル 取扱説明書(0.64MB) アラームブザー音約30秒間、音量約70dB/距離10cm タイマー機能カウントアップ、カウントダウン カウントダウン機能 カウントアップ機能 電池寿命(年)約1(アルカリ電池使用、1日90秒アラーム動作させた場合) 時刻現在時刻(時:分:秒)、12/24時間制切替可能、年(西暦)、月日
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=100:1(距離Dが5m以上の場合) 仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形乾電池2本 最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234 電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
79,980 税込87,978
15日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英語表記100分形防水インターバルタイマー。防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的。英語表記・英語取扱説明書付で外国人の方々も使いやすくなっております。ステップタイマー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。インターバルタイマー機能(自動くり返し機能):タイマーを設定後、くり返し回数の設定をすることが可能(くり返し回数は1から999回、または無限回数)。さらに、動作中に残りのくり返し回数の表示が可能。各ステップのくり返し回数の設定は不可、1回のみ。ブザーと赤色LEDランプでアラームをお知らせ。カウントアップ、カウントダウン機能つき。背面に強力なネオジウム磁石搭載
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に 防水性IPX7相当 表示形式デジタル カウントアップ機能計測時間:最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒) アラーム時間:約30秒間 / 5秒間、設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒) ブザー音約65dB(距離15cm) タイマー最大8ステップのタイマー時間が設定可能 繰返し性(リピート):1~999回、または無限回数 電源CR2032形リチウム電池1個 付属品取扱説明書、電池(モニター用) ホワイト 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111 設置方法マグネット 取扱説明書(0.57MB)
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
用途調理温度・加熱時間、HACCP 検査・実験・研究 農業・畜産業 など様々な温度管理に 表示範囲(℃)-40~260 分解能(℃)0.1 モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード 対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 電源CR2450リチウム電池1個 電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時) シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 質量(g)約66(電池、シースホルダ含む) 付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書 通信距離(m)最大10(見通し) 仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式 温度測定範囲(℃)-40~260 精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) アズワン品番65-1918-64 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.77MB)
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
1台ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

一般校正証明書付き スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
校正証明書一般校正 表示範囲(℃)-40~260 分解能(℃)0.1 モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード 対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 電源CR2450リチウム電池1個 電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時) シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む) 質量(g)約66(電池、シースホルダ含む) 付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書 通信距離(m)最大10(見通し) 仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式 温度測定範囲(℃)-40~260 精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.77MB)
1台
28,980 税込31,878
16日以内出荷

1999カウント表示 デジタルマルチメーター。 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、電池チェック。オートパワーオフ機能あり付き。保護カバーの裏面に、テストリードを収納するスロット付
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 最大カウント数1999カウント
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

離れた場所の温湿度や熱中症指数(WBGT)、絶対湿度(VH)をワイヤレスで表示。熱中症の危険性や季節性インフルエンザの流行を知るために使用可能。親機1台に子機を5台まで接続が可能。通信距離は最大100m(見通し距離、高さ1.2m)。環境温度と環境湿度を測定するセンサーを内蔵。温度プローブ(別売品)を接続可能、子機1台に2個まで接続可能。土壌温度や液体温度を測定可能(温度プローブのケーブル長約2.5m)。子機にも液晶表示があるので、測定現場で測定値の確認が可能。特定小電力機器、使用電波周波数は429.2MHz。
用途農業ハウスに。稲の育苗などのハウス内の温湿度や土壌温度(地温)測定に、野菜、果物、お酒の倉庫に。野菜や果物などの作物や酒蔵・ワインの発酵、醸造の温湿度管理に、工場、事務所(オフィス)、体育館、施設、住宅、の温湿度や熱中症の危険性やインフルエンザの流行の管理に。
1個ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AD5715 非接触タイマー(100分形) A&D 動画あり
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。 付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用) 質量(g)約110(電池含む) 電源単4形乾電池3個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず) タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能 表示範囲00分00秒~99分59秒 ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) 設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能) 設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ 電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用) タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能) タイマの数3個順に動作 アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能) アズワン品番64-2544-17 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IPX4相当 音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm) 音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃)-40~70 仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g)70 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒から12時間まで設定可能 通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
1台ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

大型液晶表示 繰返し(リピート)機能付 一時停止(ポーズ)機能付 マグネット及び卓上スタンド付き オートパワーオフ機能付
用途パン生地の発行時間、パンの焼き時間、おさかな、ハンバーグの調理時間のカウントに スープ、コーヒー、おでんや揚げ物等の賞味時間のカウントに 理科実験の経過時間のカウントに 設定範囲最大99分59秒 質量(g)54 電源LR44ボタン形電池2個 表示形式デジタル 設置方法スタンド、マグネット 電池寿命約1年 タイマー1チャンネル アラームブザー音(約60dB/距離10cm) カウントダウン機能 リピート機能
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプル操作とデザインの20時間型デジタルタイマ。強力マグネット付。クリップ付。イーゼルスタンド付きで卓上置きでも使用可能
用途100分タイマー、小型で携帯にも便利、クリップ付きなのでポケットにはさんで使えます、マグネット・クリップ・卓上スタンドの3通りの使い方が可能 付属品電池(モニタ用)・取扱説明書(台紙部に印刷) 質量(g)約40(電池含む) 電源LR44形ボタン電池1個 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×50×23 タイマ機能カウントアップ 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 設置方法クリップスタンド、マグネット 電池寿命約1年(1日3回使用時) タイマー設定最大99分59秒、最小1秒 タイマの数1 アラーム時間&音量ブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm) アラームブザー音約60秒間、ブザー音量約70dB(距離10cm) カウントアップ機能
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵) 測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック 表示3999カウント液晶表示 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2 表示形式デジタル 電池寿命(時間)約60 測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts) 入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ) デューティー比0.1~99.9 ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定 最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts) 導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 サンプルレート3回/秒 取扱説明書(0.6MB) 最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

3999カウント表示 デジタルマルチメーター 非接触電圧検知機能(NCV機能)付き 製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き 保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス 仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源) 付属品取扱説明書、電池(モニタ用) コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度) 周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度) 電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時) 直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度) 交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度) デューティー比レンジ: 0.1~99.9% 導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(1.1MB)
1台
3,798 税込4,178
当日出荷

卓上型防滴100分タイマー。防滴IP54相当で濡れた手でも使用可能。厨房のステンレスカラーにもなじむデザイン。10キー入力で簡単に設定が可能。強力ネオジム磁石内蔵で、マグネットの脱落・混入を防止し、壁面の傷つきも防止。机の上に置いても見やすい角度設計。リピート機能、ポーズ機能付き。カウントアップ、カウントダウン機能付き
用途学習時間の管理に。厨房の調理時間の管理に。 仕様(タイマー数)1チャンネル 付属品取扱説明書、電池(モニター用) 電源単4形乾電池1個 本体質量(g)約70(電池含む) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×69×27 表示形式デジタル 動作温湿度範囲0℃~40℃、85%RH以下(結露しないこと) 保存温湿度範囲-10~50℃、85%RH以下(結露しないこと) オートパワーオフ約10分 最大設定時間100分 設置方法マグネット タイマー設定最大99分99秒、最小1秒 RoHS指令(10物質対応)対応 防水性IP54相当 音量(dB)(ブザー)約60/距離30cm 取扱説明書(0.41MB) アラームブザー音:約1分間 カウントダウン機能○(アラーム設定時間まで) カウントアップ機能○(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
1台
1,798 税込1,978
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります