測定用品 :「スケール 1.5m」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
台はかり、チェックスケール用ロードセル。防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み) 。超高感度、10mgの高分解能。引張り・圧縮の両用。零点の温度影響:0.14% of R.O./10℃。出力の温度影響:0.02% of Load/10℃ Typ.。ケーブル太さ/長さ:Φ4/1.5m。積面サイズ:120×120mm。防塵・防水性:IP22。たわみ量:0.24mm。固有振動数:50Hz。許容モーメント:0.017N・m。材質:アルミ。本体質量:約300g。付属品:取扱説明書
用途台はかり用、チェックスケール用に。
仕様(零バランス)40±25% of R.O.
温度範囲(℃)(補償)-5℃~35
定格容量1.2N (122.4g)
定格出力0.4079mV/V以上
入力端子(間抵抗)約400Ω
最大印加電圧(V)DC15
出力端子(間抵抗)350±5Ω
印加電圧(V)(推奨)DC5~12
絶縁抵抗500MΩ以上/DC50V
RoHS指令(10物質対応)対応
許容過負荷300% of R.C.
限界過負荷1,000% of R.C.
総合誤差0.015% of R.O.
取扱説明書(0.44MB)
1台
¥23,980
税込¥26,378
翌日出荷
[共通仕様:AD-8561-MI02-JA・AD-8561-MI04-JA・AD-8561-MI05-JA]
カウンティングスケールGCシリーズのRS-232C出力に接続し、PCやプリンタ、バーコードリーダーやキーボードとの接続を可能にするマルチインタフェース
計量器接続用のD-Sub9P以外に、インタフェースは『D-Sub9P』、『USB TypeA』が共通仕様になっており外部機器に接続可能
D-Sub9PはプリンタまたはPCと接続し、データの送受信が可能
USB TypeAはバーコードリーダーまたはキーボードに接続しコマンド送信が可能
[個別仕様:AD-8561-MI02-JA]
USB(micro B)をPCに接続してデータの送受信が可能。※PCに接続する場合はドライバーをインストールしてください。
[個別仕様:AD-8561-MI04-JA]
リレー出力用端子台(4pin)から、コンパレータライトまたはブザーに計量器のコンパレータ結果をリレー出力可能
別売の端子台カバーAD-8561-11もご用意
[個別仕様:AD-8561-MI05-JA]
外部スケール用端子台(7pin)に接続した計量台から計量器へ計量データの送信が可能
端子台カバーAD-8561-11が標準付属
[GC-08]
カウンティングスケールGCシリーズの表示部分離用延長ケーブル(2m)、標準付属のケーブルと付け替えて使用
[GC-14]
GCシリーズに、マルチインタフェースAD-8561-MIシリーズ(AD-8561-MI02-JA、AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA)を取り付けるための金具
[AD-8561-11]
AD-8561-MI04-JA、AD-8561-MI05-JA用端子台カバー(AD-8561-MI05-JAには標準付属)
[AX-TB-AMB2A12BK]
GC用マルチインタフェースAD-8561-MI02-JAのUSB Function用USBケーブル
[AX-KO1371-200]
RS-232Cクロスケーブル
[AX-KO7215-150]
"USBケーブル(A to C)
ACアダプタ(AX-TB300)のケーブル部分に相当
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、JCSS校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
校正証明書JCSS校正
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
一般校正証明書付き
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途棚卸・袋詰め作業に。
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)、一般校正証明書
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
校正証明書一般校正
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。