天びん、はかり、AD-1691、試験機などに接続可能なプリンター。無塵紙も使用可能。
RS-232C入力(接続機器にRS-232C出力が必要)。
幅(mm)58
質量(g)約470
文字(5+1)×8ドット 約1.62(W)×2.4(H)mm
電源専用ACアダプタ
方式ドットインパクト方式
印字速度(行/秒(s))約2.5
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×180×88
入力文字数24文字/行
天びん・台はかり用ロードセルです。高性能、防湿処理済み、小型・軽量タイプ(四隅調整済み)です。積面サイズ:400×400mmです。防塵・防水性:IP54です。
仕様零バランス:±5% of R.O.
セット内容取扱説明書
定格出力2mV/V±10%
許容過負荷150% of R.C.
限界過負荷200% of R.C.
総合誤差0.02% of R.O.
一般校正証明書付き。最大200Armsまでの交流電流を測定することができる小型のミニクランプメーター。ファンクションスイッチによる測定レンジ切り替えが可能。ホールド機能:測定中にHOLDスイッチを押すと、その時点の表示値を固定することが可能。ピークホールド機能:測定中にMAXHスイッチを押すと、測定値の最大値を表示。暗いところでも見やすいバックライト付き。電池寿命350時間(連続待機時間)で、約15分使用しないと電池の消耗を防ぐため表示が消えてスリープモードに。
用途狭いところ、電気機器の電流測定に。ラインセパレーターを使って、電気器具のチェックに。
仕様過入力表示:OL
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)、一般校正証明書
質量(g)約170(電池含む)
電源単4乾電池2個
精度【2.000Aレンジ】分解能1mA、確度±(4%rdg+30dgts) 【20.00Aレンジ】分解能10mA、確度±(3%rdg +20dgts) 【200.0Aレンジ】分解能100mA、確度±(2.5%rdg +20dgts)
表示1999力ウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×60×33.5
レンジ2.000 / 20.00 / 200.0(A)
サンプリング約3回 / 秒
動作温湿度範囲0℃~30℃ 75%RH以下(結露なきこと)/30℃~40℃ 40%RH以下(結露なきこと)/海抜2000m以下
クリップ内径(Φmm)約16
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.63MB)
定格電流(Arms)(最大入力)200
1台
¥26,980
税込¥29,678
16日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。