測定用品 :「温度計 校正」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利。防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的。温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します。最高最低温度自動メモリ機能付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃)-40~260 質量(g)約27(電池、シースホルダー含む) 電源CR2032形ボタン電池1個 最小表示0.1℃ 測定精度±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×187×17 電池寿命約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブΦ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm)2.2 防水性IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔1秒
1個
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PS/Cマーク(JQA)認定製品。測定中の最高温度を同時に表示。バックライト、レーザーマーカー付き。オートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)。測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)。測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグネット付きなので取り付けに便利な温度計。センサー部を測定したい場所に設置をするだけで使用可能。定温度と、最高・最低温度を同時に表示(AD5656A)。照度(100Lux)で動作可能、高感度ソーラー電池を使用(AD5656SL)。パネルカットで組込み可能な温度計モジュール(AD5657-50)。最高/最低温度値を自動メモリー(AD5658)
用途保冷・保温ボックス内の温度管理や装置内の温度管理に、厨房の衛生管理や高温作業の安全管理に、 最小表示0.1℃ 温度センサーサーミスター
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能。金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能。上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能。温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
用途加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

水に強い防水形中心温計 IPX7。99個の測定データをメモリー。温度プローブ先端は極細のΦ2mm。簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)。温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能。温度だけの簡単メモリーも可能
用途調時間と加熱温の記録や、化学実験などに 特性防水 質量(g)約50 (電池、シースホルダ含む) 電源CR2450リチウム電池1個 最小表示0.1℃ 測定範囲(℃)-40.0 ~ 220.0 測定精度±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×55×178 表示範囲-50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ ) 電池寿命約2年(周囲温度25℃で連続使用時) 測温プローブ(金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18) タイマーカウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月 先端径(Φmm)2 防水性IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水) 表示間隔約1秒
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1500℃まで測定可能。PS/Cマーク認定商品。レーザーマーカー付き。バックライト、レーザーマーカー付き。放射率設定変更可能。上限/下限温度アラーム機能付き。最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付き
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 仕様上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約385(電池含む) 電源単4形乾電池2本 最小表示0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=50:1 測定精度放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×197×203 使用レーザークラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 電池寿命(時間)約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
48,980 税込53,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できます。コンパクトで手軽に温度チェック。オートパワーオフ機能付き。
用途食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に 放射率設定範囲0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能 質量(g)約32(電池含む) 電源CR2032形リチウム電池1個 最小表示0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃ 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=1:1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×77×19 精度(℃)±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲) 電池寿命(時間)約30(連続使用時) 応答速度約1秒(90%)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度測定範囲は-40~+70℃。温度データーの収録、分析に便利。防水仕様IP54/JIS保護等級4級相当。データロガーが何台でも増設可能で。データ出力インターフェースは、USB2.0 および USB3.0 対応電池は市販品です。(リチウム電池CR2)。テキストでファイルとして保存可能
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理 保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理 検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理 食品・野菜・果物・お菓子の温度管理 お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度管理 温度測定範囲(℃)-40~70 仕様【データーの分析】総データーのヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示カーソル間のデーターヒストグラム表示、最大/最小/平均/標準偏差/データー数表示 質量(g)70 電源リチウム電池CR2 1個 最小表示0.1℃ 測定項目温度 精度±0.6℃(-20~+50℃)、±1.2℃(-20~+50℃以外) 対応OSWindowsXP/Vista/7 測定方式ワンタイム方式(記録容量を超えると記録を停止) 表示液晶表示(測定温度、記録状態、電池マーク、測定範囲外) チャンネル数1チャンネル(内蔵) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×75×23 インターフェース専用USBケーブル(AX-KO4141)、パソコン側接続端子はUSB ファイル出力機能テキストファイル 印刷グラフ印刷、データーの一覧印刷 電池寿命約1年 測定間隔1秒から12時間まで設定可能 通信機能記録開始方法(即時スタート・予約スタート・キースタート)本体設定(測定データ数、測定間隔、アラーム、日時、スリープモード、ID番号などの設定)記録データーのダウンロード 防水仕様IP54/JIS保護等級4級4相当 温度表示方式デジタル
1台
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途配管などの設備や作業現場の温度管理 、アスファルトやコンクリートなどの温度管理 、塗装工程などの乾燥温度管理 、保管物や保存物の温度管理 、薬品や食品の温度管理 質量(g)約426(乾電池含む) 電源単3形乾電池2個 最小表示0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲) 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=60:1(D=1.5m以上) 測定精度±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×203×176 使用レーザークラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満 電池寿命(時間)約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合) 表示範囲放射温度計:-35.0 ~ +1600 ℃、K熱電対温度計:-64.0 ~ 1400 ℃( 測定範囲は使用するK熱電対温度センサーの測定範囲による) 放射率0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95) 使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 応答速度約1秒(90%) 保存形式CSV形式 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 容量(GB)4~32 応答波長(μm)8~14
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

温度データを記録、パソコンに接続して記録データをファイルに保存。最大525,600の温度データを温度データロガーの内部メモリに記録。AD5326Tは内蔵温度センサー1チャンネルの温度データが記録可能。AD-5326TTは、内蔵温度センサーと外部温度センサーの、2チャンネルの温度データが記録。付属のUSB通信ケーブルを本体とパソコンに接続。記録した温度データをパソコンに保存可能(保存ファイルはCSV形式、一部のブラウザではTXT 形式)
用途医薬品・検体・化学薬品の輸送中の温度管理。保冷庫・保管庫・ショーケースの温度測定と管理。検査室・分析/試験室、工場、厨房の温度管理。食品・野菜・果物・お菓子の温度管理。
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1台で、2通りの温度測定が可能。放射温度計として非接触で測定、尖ったプローブを刺して中心温度を測定。測定範囲は放射温度計:-33~+220℃、中心温度計:-55~+330℃。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利。最高/最低/ロック測定機能付き(放射温度計)。オートパワーオフ機能付き
用途食品や調理鉄板の温度管理に、育苗、定植などの水温測定に 、機械やモータなどの駆動部分の異常温度管理に 温度表示方式デジタル
1台
27,980 税込30,778
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

温度と湿度と時刻を同時に表示。 内部温度と外部温度を切替え表示。 外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。 最高/最低温度・湿度を自動メモリー。 壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理 温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70 質量(g)約150(電池含む) 電源単4形乾電池1本 最小表示0.1℃/1%RH 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24 湿度測定範囲(%)15~95 表示項目温度、湿度、時刻 電池寿命約1年(アルカリ電池使用) 測定間隔約10秒 湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲) センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能) 測定精度(℃)±1(0~50℃)
1台
24,980 税込27,478
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大値・最低値をメモリできます。
寸法(mm)112×37×90 質量(g)135 電源単4乾電池×2本(テスト用付属) 測定範囲(℃)-10~50 湿度(%RH)20~100(内部) 表示項目温度・湿度・時刻 アズワン品番2-7397-02-20 校正証明書一般校正
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷

簡単に温度や湿度、熱中症指数などを記録し解析できるデータレコーダー。温度、湿度、熱中症指数、日付、時刻をSDカードに記録。空き容量1GBのSDカードで、連続30年以上のデータが記録可能。温度、湿度、熱中症指数の上限と下限をアラーム設定可能。データはテキスト形式で保存、パソコンで簡単にデータ処理可能
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理 質量(g)約140(SDカード、電池含まず) 電源ACアダプタ または 別売単3形アルカリ乾電池3個 最小表示0.1℃/0.1%RH 測定項目温度(気温TA)、相対湿度(RH) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30 温度測定範囲(℃)0~50、黒球/0~80 機能(データロガー)記録項目 : 日付、時刻、気温、相対温度、WBGT指数、データ保存先 : SDカード(最大2GB)、SDHCカード(最大16GB)(MMC、SDXCは非対応) 湿度測定範囲(%)20~90 表示範囲熱中症指数の表示範囲:-2~62℃(最小表示0.1℃) メモリー容量SDカードの空き容量によりますが、1ファイルに最大30000ポイント。30000ポイント毎に、ファイルを年月日により自動で新規作成します。空き容量1GBのSDカードの場合、最大2000万ポイント、30年以上のデータが記録可能です。 表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度(RH)、時刻 設定範囲記録間隔:1~720 分、1 分刻みで設定可能(初期設定値は 10 分) 温度測定精度±1℃ 保存形式テキストファイル 電池寿命約1ヶ月(記録間隔1分、アラーム動作無し、連続動作時、アルカリ電池使用時) 湿度測定精度±5%(30~70%RH)/±10%(20.0~29.9%RH、70.1~90.0RH%)、25℃ WBGT指数-2~62℃(最小表示0.1℃)
1台
36,980 税込40,678
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

距離:測定領域=最大100:1。バックライト、レーザーマーカー付き。高温測定用。測定範囲200℃~1500℃(表示範囲100℃~1800℃)。放射率設定変更可能、上限/下限温度アラーム機能付き。データメモリ機能付き、24個まで記録可能。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)。オートパワーオフ機能付
用途製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 測定範囲(℃)D:S(距離:測定範囲)=100:1(距離Dが5m以上の場合) 仕様上限、下限アラーム/+100~+1800℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/最大100:1(距離が5m以上の場合)レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g)約550(電池含む) 電源単3形乾電池2本 最小表示0.1℃(-64~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定精度±2%rdg(+200~+1500℃)/周囲温度23℃±3℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×207.5×234 電池寿命(時間)約140以上(アルカリ電池使用、レーザーマーカーとバックライトを使用しない場合の連続使用時) 放射率0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度約1秒(90%) 入力端子Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
99,980 税込109,978
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般校正証明書付き スマートフォンやパソコンにデータをワイヤレス送信可能な、Bluetooth対応(Bluetooth Low Energy〔BLE〕 4.2)の防水形中心温度計。 データログモード:温度測定データを本体内部メモリに保存し、専用アプリProbe Logを用いて、ワイヤレスでスマートフォンやタブレット端末にデータ送信が可能。 また、スマートフォンの画面でさまざまなHACCPに役立つ中心温度計の設定も可能。 ワイヤレス通信モード:ワイヤレス通信でつながったパソコンやスマートフォンに直接温度測定データを送信。 パソコンなどの端末で起動したExcel上にデータを書き込むことが可能。 防水はIPX7相当。水につけての丸洗いが可能。 アラーム機能:設定温度を超えるとLEDが点滅、自動でボタンを押すことなくデータ記録の開始も可能。 インターバル測定機能:設定した時間間隔でデータを記録。 タイマー機能:設定した時間のカウントアップ表示、同時にデータの記録が可能。 オートパワーオフ機能付き。
校正証明書一般校正 表示範囲(℃)-40~260 分解能(℃)0.1 モードログモード、ワイヤレス通信モード、記録なしモード 対応OS【ログモード】IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 【ワイヤレス通信モード】Windows 10、macOS11.0以降、IOS 11.0以降、AndroidOS 6.0以降 電源CR2450リチウム電池1個 電池寿命約1年(周囲温度25℃で連続使用時) シース部寸法(Φmm×mm)金属シース部:3×110、先端部2×18 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)92×36×57 / 約66(電池、シースホルダ含む) 質量(g)約66(電池、シースホルダ含む) 付属品シースホルダ、CR2450リチウム電池1個(モニタ用)、取扱説明書、一般校正証明書 通信距離(m)最大10(見通し) 仕様【記録データ】年月日、時分秒、温度測定値 【データ記録数】12000データ 【記録間隔】1秒~99分59秒(1秒単位で設定可能) 【メモリ満杯時】1.記録停止 2.古いデータから消去しながら記録(ログモードにおいて) 【機器の識別】機器ID(4桁数字)、機器名称(6桁数字)、パスワード(4桁数字)の設定が可能 【出力形式】CSV形式 温度測定範囲(℃)-40~260 精度(℃)±1.0(-9.9~59.9℃)、±2.0(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.77MB)
1台
28,980 税込31,878
16日以内出荷

時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに 電源単4形乾電池2本 湿度測定範囲(%)25.0~80.0
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

計量データと周囲環境データを同期して保存 温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録 計量データと環境データをセットで記録可能 10000データを日付・時間入りで記録 環境の変化をグラフで表示可能 防塵防滴構造(IP65相当) 天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送 PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal 付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書 電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源 最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal 本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む) 精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20% 対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む) 電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合) 動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと) 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 誤差(時計)最大±1分/月 データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
1台
80,980 税込89,078
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤレス温湿度計AD-5663用増設子機 温度プローブを本体に簡単に取り付け可能 温度プローブのハンドルにフック穴付、プローブの取り付けに便利 液晶表示付、測定値と子機のチャンネル番号が確認可能
測定範囲温度(TA)0~50度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)20~90%RH 付属品温度プローブ×2 使用温度範囲(℃)0~50 電源単3形アルカリ電池×2 最小表示温度(TA)0.1度、 温度プローブ(T1・T2)0.1度、 湿度(RH)1%RH ケーブル長(m)2.5 表示範囲温度(TA)-20~70度、 温度プローブ(T1・T2)-40~70度、 湿度(RH)5~99%RH 湿度設定範囲(%RH)0~90 (ただし結露しないこと)
1台
28,980 税込31,878
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります