測定用品 :「温湿度計 デジタル大型」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)約150(電池含む)
電源単4形乾電池1本
最小表示0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)101×108×24
湿度測定範囲(%)15~95
表示項目温度、湿度、時刻
電池寿命約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔約10秒
湿度測定精度±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)約3(取り外し可能)
測定精度(℃)±1(0~50℃)
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。