測定用品 :「計量器 0.1g単位」の検索結果
こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスケール。各種産業から学校、家庭、ホビーまで。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。電池残量表示。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途幅広い使用用途:産業、農業、学校、厨房etc
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
付属品取扱説明書、単3形乾電池4個(動作確認用)、カラーバー(3色)、NAMEプレート
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
質量(kg)約0.55(電池含む)
計量皿寸法W(mm)132
計量皿寸法D(mm)130
表示7セグメントLCD、文字高13.5mm
外形寸法D(mm)195
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)47
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約450時間(23℃、アルカリ乾電池使用時)※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
RoHS指令(10物質対応)対応
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトスケール。高精度10mg計量。ステンレス製計量皿(SUS304)。収納ケース標準付属。積み重ねて収納可能。選べる表示単位:グラム、カラット、もんめ(真珠計量用単位)。オートパワーオフ。風袋引き機能。
用途研究室、工場、農業、厨房他で手軽に高精度計量
表示形式デジタル
計量皿形状丸皿
計量皿寸法(Φmm)70
付属品取扱説明書、単3形乾電池(動作確認用)
材質ABS(本体、皿受け)、SUS304(計量皿、本体上側の金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ポリカーボネート(足コマ)
質量(kg)約0.5(電池含む)
電源単三乾電池×4個(別売)または、ACアダプタ(別売品)
ひょう量120g、600ct、32mom
最小表示(g)0.01g、0.05ct、0.005mom
表示7セグメントLCD、文字高15mm、バックライト付き
再現性0.01g
外形寸法D(mm)150
外形寸法W(mm)136
外形寸法H(mm)57.5
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
直線性±0.02g
電池寿命約500時間(20℃、アルカリ乾電池、バックライトオフ)、※電池の寿命は、メーカー、使用状態、保存状態により異なります。
スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±50
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能無
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
校正分銅100g(出荷時設定)
ひょう量単位g、ct、mon
最大風袋量120g
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)。使用場所を選ばない2電源方式。(乾電池/ACアダプターは別売)
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付き製品
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。