IPX7完全防水、厨房100分タイマー。最大8個タイマー設定を記憶可能。光と音でアラームをお知らせ、単個の赤色LEDとブザー音。マグネット付。メモリー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。自動くり返し機能:タイマー時間の設定後、くり返し回数の設定可能。くり返し回数は1から999回または無限回の設定可能
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番480-8428
質量(g)約60(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×68×16
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設定範囲最大99分50秒、最小10秒
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日1回アラーム使用)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数8個順に動作
アラーム時間&音量ブザー音:約30秒間/5秒間、音量:約65dB/距離15cm
メモリー機能○
防水性IPX7相当
アラームブザー音:約30秒間/5秒間、赤色LEDランプ:約30秒間点滅
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
見やすい大型液晶表示。WBGT指数、気温、相対湿度、時刻を同時表示します。最高値(MAX)、最低値(MIN)をメモリできます。WBGT指数、気温、相対湿度の上下限アラーム設定が可能。ブザー音とLEDランプ(赤色)でアラームをお知らせします。壁掛けと卓上スタンドの2通りの設置が可能です
用途食品、材料の保存温湿度の管理、薬品、医療材料の保管温湿度の管理、バイオマテリアル、細菌培養などの温湿度管理、化成品、工業原料の保管温湿度の管理、乾燥庫の温湿度管理
温度表示方式デジタル
質量(g)約200(電池含む)
電源単3形乾電池3個
最小表示0.1℃/0.1%RH
測定項目温度(気温TA)・相対湿度(RH)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)91×110×30
温度測定範囲(℃)0~55
機能WBGT指数アラーム・温度、湿度、WBGT指数最高/最低メモリ・時計機能
湿度測定範囲(%)20~90
表示範囲熱中症指数:-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
表示項目熱中症指数(WBGT)、温度(気温TA)、相対湿度、時刻
設定範囲(アラーム)WBGT指数0~60℃
温度測定精度±1℃(0~50℃)、±2℃(50~55℃)
電池寿命約1年(アルカリ乾電池の場合)
設置方式壁掛け/卓上式
湿度測定精度±5%RH(30~70%RH)、±10%RH(他の測定範囲) 25℃時
音量(dB)約65(10cm離れて)
WBGT指数-2℃~60℃(最小表示:0.1℃)
こんなお得な商品も!

ノンコンタクトタイマー
モノタロウ
¥1,798
税込¥1,978
触れずにタイマーをスタート・ストップできるスマートスタート タイマー。非接触センサー部に手を近づけるだけでタイマーの動作が可能。衛生的で安全。手洗い時間の時間管理に便利。石鹸洗い30秒→水洗い20秒→乾燥15秒などの3ステップのタイマー時間を順番に動作可能。ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に最適。防滴仕様 IPX4。水滴がかかる場所でも使用可能。3ステップタイマー機能:1から最大3ステップまでのタイマー時間の設定とメモリが可能で、順番に動作させることが可能。ブザー音と赤色LEDランプでお知らせ。ブザー鳴動時間の設定が可能。3種類のブザー音量の設定が可能(大、小、オフ から選択)。LEDランプのオン/オフの設定が可能。マグネットで壁面への設置が可能(金属板を付属)。また、スタンドで卓上置き、フック穴で吊り下げも可能
用途ウイルス対策に。食品調理、医薬・化粧品、医療、研究所など感染や汚染に気をつける必要がある場面に。
付属品取扱説明書、金属板、電池(モニタ用)
質量(g)約110(電池含む)
電源単4形乾電池3個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×76×25(突起部含まず)
タイマ機能最大3個のタイマーを順番に動作可能
表示範囲00分00秒~99分59秒
ブザー音ブザー鳴動時間の設定:00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
設定範囲最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
設置方法スタンド、マグネット、吊り下げ
電池寿命約1年(1日30回使用、アルカリ乾電池を使用した場合。また、タイマー1を1分に設定してブザー鳴動時間10秒の場合、タイマー2とタイマー3は未使用)
タイマー設定最大99分59秒(1秒単位で設定可能)
タイマの数3個順に動作
アラーム時間&音量00分00秒~99分59秒の範囲で1秒単位で設定可能(初期設定値5秒)、赤色LEDランプがブザーと連動して点滅 (LEDオフ可能)
アズワン品番64-2544-17
RoHS指令(10物質対応)対応
防水性IPX4相当
音量(dB)大、小、オフ から選択音量:大…約80dB(距離10cm )、小…約60dB(距離10cm)
音量調節ブザー音量の選択:大、小、オフ から選択【音量:大 約80dB(距離10cm)、小 約60dB(距離10cm)】
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ブザー音とランプでアラームをお知らせ。防滴100分タイマー。防滴性能はJIS防滴2形相当。10分、1分、10秒のボタンで簡単セット。カウントアップ、カウントダウン、プリアラーム機能付。マグネット付
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
付属品モニタ用電池、取扱説明書(パッケージ台紙部に印刷)
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2032形リチウム電池1個
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82×82×15
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年(1日30秒アラーム動作)
タイマー設定最大99分50秒、最小10秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約80±5dB/距離10cm、赤色LEDランプ約1分間点滅
防水性IPX4
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
検電状態を赤LEDとブザーでお知らせする非接触検電器
感度をボタンで簡単に切り替え可能
低電圧応答モード(24~1000V):状態表示パネルが緑色に点灯
高電圧誘導モード(90~1000V):状態表示パネルが赤色に点灯
暗所作業時に便利な白色LEDライトを先端に装備。本体電源オフの状態でも使用可能
検知部を測定物に対して平行に当てて測定
オートパワーオフ機能付き
ローバッテリー表示機能付き。電池電圧が低下すると、状態表示パネルが黄緑色に3回点滅、ブザーが鳴り、電源がオフに
市販のストラップを装着可能。落下を防ぐペンクリップ型
用途低電圧応答モードで低電圧交流モーター(90V)、オーディオシステム、アーク溶接、絶縁ケーブル及びその他弱電磁の交流信号の検出に。高電圧誘導モードで配電ボックス、配電盤、電気器具、電気設備など、引込線及び三相交流電源の検査に。
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)
電源単4乾電池×2個
本体質量(g)約50(電池含む)
交流電圧(V)90~1000 AC(赤LED点灯時:高電圧誘導モード)、24~1000 AC(緑LED点灯時:低電圧応答モード)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×18×23
電池寿命(時間)約200
LED色白LED
周波数範囲50Hz/60Hz
動作温湿度範囲0~40℃ 80%RH 以下(結露なきこと)、海抜2000m以下
警報方式ブザー / 赤LED点滅
オートパワーオフ約5分
過電圧保護CAT Ⅳ
ローバッテリー表示あり
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.07MB)
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。データ記録数は内蔵温度の48000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理
付属品取扱説明書、モニタ用電池
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2リチウム電池×1個
測定項目温度T1(内蔵温度センサ)
対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch
温度測定範囲(℃)-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
湿度測定範囲(%)±0.5
防塵防水性能IP67
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
測定間隔本体:5秒間隔
アズワン品番64-8925-18
データ記録件数温度T1:48000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
BluetoothVer.4.0
アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません
通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
英語表記100分形防水インターバルタイマー。防水性能IPX7相当。丸洗いが可能で衛生的。英語表記・英語取扱説明書付で外国人の方々も使いやすくなっております。ステップタイマー機能:1から最大8ステップまでのタイマー時間の設定と記憶が可能で、順番に動作させることが可能。インターバルタイマー機能(自動くり返し機能):タイマーを設定後、くり返し回数の設定をすることが可能(くり返し回数は1から999回、または無限回数)。さらに、動作中に残りのくり返し回数の表示が可能。各ステップのくり返し回数の設定は不可、1回のみ。ブザーと赤色LEDランプでアラームをお知らせ。カウントアップ、カウントダウン機能つき。背面に強力なネオジウム磁石搭載
用途スポーツ・競技のインターバル、リハビリテーション、プレゼン・試験等の時間管理、製造行程の時間管理に
防水性IPX7相当
表示形式デジタル
カウントアップ機能計測時間:最大99分59秒(カウントアップ時間間隔1秒)
アラーム時間:約30秒間 / 5秒間、設定範囲:最大99分50秒、最小10秒(カウントダウン時間間隔1秒)
ブザー音約65dB(距離15cm)
タイマー最大8ステップのタイマー時間が設定可能
繰返し性(リピート):1~999回、または無限回数
電源CR2032形リチウム電池1個
付属品取扱説明書、電池(モニター用)
色ホワイト
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×355×111
設置方法マグネット
取扱説明書(0.57MB)
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度・湿度データロガー。データ記録数は内蔵温度と内蔵湿度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理
付属品取扱説明書、モニタ用電池
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2リチウム電池×1個
測定項目温度T1(内蔵温度センサ)、湿度RH(内蔵湿度センサ)
対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch
温度測定範囲(℃)-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
湿度測定範囲(%)10.0~90.0
温度測定精度±0.5℃
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
測定間隔本体:5秒間隔
湿度精度±3(10.0~79.9%RH)、±5(80.0~90.0%RH)25℃時
アズワン品番64-8925-19
データ記録件数温度T1:24000ポイント、湿度RH:24000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
BluetoothVer.4.0
アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません
通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
分解能(%RH)0.1
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
スマートフォンにデータをワイヤレス送信可能(対応OS:iOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch)。Bluetooth内蔵(Bluetooth 4.0)の温度データロガー。内蔵温度センサと、外部温度センサの2チャンネル ※外部温度センサは別売。データ記録数は内蔵温度と外部温度の各24000データ。iOS対応の専用アプリ「Thermo Log」で記録データをスマートフォンなどにデータ送信。記録中でも記録動作を停止させることなく記録データを送信可能。通信距離は見通し距離で最大10m ※障害物がある場合や周囲環境(温度や電磁環境など)により短くなります。1台のスマートフォンで複数台のデータロガーを接続可能(通信範囲内)。記録データはスマートフォンの機能を使ってパソコンやクラウドに送信可能。データ出力形式はCSV形式とPDF形式から選択。アラーム機能付き(赤色LEDが点灯)で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません。
用途細菌検査、菌培養温度・厨房や冷凍庫、冷蔵庫内・ビニールハウス内・物流貨物、サーバールーム etcの温度や湿度の管理
付属品取扱説明書、モニタ用電池 ※外部温度センサープローブは付属しておりません。
質量(g)約67(電池含む)
電源CR2リチウム電池×1個
測定項目温度2チャンネル:T1(内蔵温度センサ)、T2(外部温度センサ) ※T2外部温度センサープローブは別売品
対応OSiOS 11.0以降のiPhone、iPad、iPod Touch※androidは現状対応しておりません。
温度測定範囲(℃)T1、T2:-30.0~70.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×50×23(突起部含まず)
湿度測定範囲(%)±0.5
防塵防水性能IP65(T2外部温度センサープローブ接続時)
温度分解能(℃)0.1
電池寿命約3か月(周囲温度25℃、記録間隔1分、アラーム動作なしの場合)
測定間隔本体:5秒間隔
アズワン品番64-8925-20
データ記録件数温度T1:24000ポイント、温度T2:24000ポイント
記録間隔10秒~2時間、10秒単位で設定可能
BluetoothVer.4.0
アラーム赤色LEDが点灯で、単発アラーム、積算アラーム、アラームなしから選択可能 ※ブザー音はありません
通信距離(m)最大:10(見通し距離で)
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
3色(橙、緑、赤)のLEDディスプレイを採用。視認性が格段に向上しました。
充実のコンパレータ機能。シンプルな上下比較の他、時間制御または外部信号により5段階の上下限値が切り換え可能な2Dコンパレータ機能を搭載。
仕様キャリブレーション方式/デジタルスパン(実負荷によらない校正)実負荷キャリブレーションリニアリティ/0.02%F.S. ±1Digit以内A/D変換/2000回/秒
測定範囲ゼロ調整範囲/スパン調整値の約±50%スパン調整範囲/±0.25mV/V~3mV/V最小保証入力感度/0.6μV/d最小表示入力感度/0.12μV/d
質量(g)約900
表示(パネル)計測値表示部/7セグメント3色LED6桁、文字高14mm、状態マーク15個上下限表示部/7セグメント緑色LED各5桁、文字高9mmキースイッチ/6個
アナログ出力(アンプ)3.2mV/Vで約±10V出力(感度固定)、リニアリティ0.05%F.S.以内、温度係数100ppm/℃(typ.)
センサー(電源)ブリッジ印加電圧はファンクション設定にて切換えて使用5V/350Ω系センサ最大4個接続可能2.5V/120Ω系センサ最大2個、350Ω系センサ最大8個接続可能
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×155×96
電源電圧(V)AC85~250(50/60Hz)(電源ケ-ブルはご用意ください)
その他の機能Modbus-RTU準拠、ゼロ補正、キー禁止、Latch機能あり
適合センサひずみゲージ式センサ(出力抵抗10kΩ以下)
コンパレータ機能上下限設定及びHI、OK、LO接点出力が可能。5段コンパレータ機能接点容量AC250V 0.1AまたはDC30V 0.5A長寿命MOS FETリレー
最大表示±999999
使用温湿度範囲-5℃~40℃/85%R.H以下(ただし結露しないこと)
消費電力(VA)約20
ホールドサンプルホールド、ピークホールド、ボトムホールド、両極性ホールドから選択
温度特性ゼロ/±0.5μV/℃(Typ.)スパン/±30ppm/℃(Typ.)
アナログ電圧出力(D/A)最大±10V設定によるスケーリング可能、出力分解能1/10000、温度係数100ppm/℃(typ.)
測定点数(点)1
パネルカット寸法(mm)92×92
1台
¥64,980
税込¥71,478
欠品中
100分タイマー。IP54で防滴仕様。強力マグネットを内蔵。磁石の脱落・異物混入の心配がなく、貼り付け場所を傷つけにくい。机の上に置いても見やすい角度設計(AD5707)。ブザー音とランプでアラームをお知らせ(AD5708)。カウントアップ、カウントダウン機能つき
用途パン、お菓子、ケーキ作りに、お料理作りに、食品の賞味時間管理に、理化実験に、様々な現場の時間管理に
設定範囲最大99分99秒、最小1秒
付属品モニタ用電池、取扱説明書
タイマ機能カウントダウン(アラーム設定時間まで)、カウントアップ(00分00秒からスタートさせた場合、最大99分59秒まで)
表示形式デジタル
設置方法マグネット
電池寿命約1年
タイマー設定最大99分99秒、最小1秒
タイマの数1
アラーム時間&音量ブザー音:約1分間、音量:約60dB/距離30cm
防水性IP54
カウントダウン機能○
カウントアップ機能○
5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。
暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。
ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。
質量(g)約700(スタンド含む)
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115
消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】
取扱説明書(0.5MB)
A&D製の台はかりFG-KBMシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KBMシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)
適合機種FG-30KBM/FG-60KBM/FG-150KBM
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。
暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。
ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。
用途GX-M・GF-M・GX-AWP・GF-AWPシリーズにコンパレータライトAD-1612を接続する為に、AD-1612と接続に必要な部品がセットになった製品です。
質量(g)約700(スタンド含む)
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)147×80×115
消費電力(VA)約2.1 (LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95【ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です】
取扱説明書(0.5MB)
A&D製の台はかりFG-KAM/KALシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FG-KAM/KALシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FG-24JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FG用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FG-24JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)
適合機種FG-30KAM/FG-60KAM/FG-150KAM/FG-60KAL/FG-150KAL
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
A&D製のパーソナル天びんEW-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EW-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EW-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)
適合機種EW-iシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHV-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HV-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HV-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)
適合機種HV-15KC/HV-60KC/HV-200KC
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
A&D製の個数計HC-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HC-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HC-04i-JA)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HC-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HC-04i-JA)、ケーブル(AX-KO5862-S200)
適合機種HC-iシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥49,980
税込¥54,978
10日以内出荷
A&D製の個数計HDシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HDシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HD-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HD用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HD-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種HDシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥39,980
税込¥43,978
10日以内出荷
A&D製のパーソナル天びんEK-iシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。EK-iシリーズ用コンパレータ・リレー出力(EKW-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、EK-i用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(EKW-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)
適合機種EK-iシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
A&D製の外部コントローラーAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A用コンパレータ出力、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種AD-8922A
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥45,980
税込¥50,578
10日以内出荷
A&D製の重量級天びんGPシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GPシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GP-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GP用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GP-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種GPシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
A&D製の汎用天びんGF-Aシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GF-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GXA-04)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-A用コンパレータ・リレー出力(ケーブル付)、インタフェース(GXA-04〔ケーブル付コネクタ(AX-KO5692)付き〕)
適合機種GF-Aシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
A&D製の個数計FC-i/FC-Siシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。FC-i/FC-Siシリーズ用コンパレータ・リレー出力(FC-04i)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、FC-i/FC-Si用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(FC-04i)、ケーブル(AX-KO5862-N200)
適合機種FC-i/FC-Siシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥57,980
税込¥63,778
10日以内出荷
A&D製の汎用天びんGX-Aシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GX-Aシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GXA-04)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GX-A用コンパレータ・リレー出力(ケーブル付)、インタフェース(GXA-04〔ケーブル付コネクタ(AX-KO5692)付き〕)
適合機種GX-Aシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥52,980
税込¥58,278
10日以内出荷
A&D製の中量級天びんGF-Kシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GF-Kシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GX-04K)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GF-K用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GX-04K)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種GF-Kシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
A&D製のパレット一体型台はかりSNシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SNシリーズ用リレー出力(AD4405-05)、接続ケーブル(AX-KO5862-S200)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、ACアダプタ(AX-TB294)、SN用リレー出力、ケーブル(AX-KO5862-S200)、インタフェース(AD4405-05)
適合機種SNシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
A&D製の中量級天びんGX-Kシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。GX-Kシリーズ用コンパレータ・リレー出力(GX-04K)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、GX-K用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(GX-04K)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種GX-Kシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥55,980
税込¥61,578
10日以内出荷
天びんはかりのリレー出力を接続し、最大5段階のコンパレータライトおよび最大5種類のブザー音を出力可能です。リレー出力のあるA&Dの天びん・はかりに接続可能です。コンパレータライトとブザーで、『少ない・OK・多い』、『小・中・大』の選別作業に便利です。さらに『ちょっと少ない・ちょっと多い』を追加して5段選別の設定も可能です。天びん・はかりに5段階出力があるモデルのみ、5段選別が可能です。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きです。明るさは5段階で設定可能です。ブザー音(5パターン+無音)を選べます。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることができます。
付属品取扱説明書、DCケーブル (1.8m)1本、ゴム足4個
トラスコ品番179-4208
幅(mm)147
高さ(mm)80
奥行(mm)115
電源ACアダプタ (DC7.5V~15V / 500mA)
ケーブル長(m)1.8
表示3色LED【Lo Lo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/Hi Hi(赤)】
機種(接続可能)リレー出力のある A&D製天びんはかり
音量(dB)ブザー:最大約 95dB ※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプタ(AX-TB266)が必要です。
1台
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
A&D製の分析天びんHR-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種HR-iシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりSEシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SEシリーズ用コンパレータ・リレー出力(SCE-03)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、SE用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(SCE-03)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)
適合機種SEシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥64,980
税込¥71,478
33日以内出荷
A&D製の汎用天びんFZ-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種FZ-iシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の分析天びんHR-AZシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種HR-AZシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の分析天びんGHシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種GHシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の分析天びんBMシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種BMシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の分析天びんGRシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種GRシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりSCシリーズのリレー出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。SCシリーズ用コンパレータ・リレー出力(SCE-03)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)、ACアダプタ(AX-TB294)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、SC用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(SCE-03)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)、ACアダプタ(AX-TB294)
適合機種SCシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
RoHS指令(10物質対応)対応
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥64,980
税込¥71,478
10日以内出荷
A&D製の汎用天びんFX-iシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種FX-iシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の分析天びんHR-AシリーズにつなげたAD-8922Aのコンパレータ出力を接続して使用。3段選別で『少ない・OK・多い』、『大・中・小』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。外部コントローラ(AD-8922A)、AD-8922A用コンパレータ出力(AD8922A-04)、接続ケーブル(AX-KO507-S200)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、AD-8922A、AD-8922A用コンパレータ出力、外部コントローラ(AD-8922A)、インタフェース(AD8922A-04)、ケーブル(AX-KO507-S200)
適合機種HR-Aシリーズ
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED(赤・黄・緑)、【Lo/OK/Hi】の3点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥79,980
税込¥87,978
10日以内出荷
A&D製の防塵防水台はかりHW-Cシリーズのリレー出力を接続して使用。5段選別で『少ない・ちょっと少ない・OK・ちょっと多い・多い』、『大きい・少し大きい・中間・少し小さい・小さい』の選別作業に便利。暗いところでも見やすい3色LEDライト(赤・黄・緑)付きで、ライトの明るさは5段階から設定可能。ブザー音は各段階ごとに5パターン+無音から選択可能。複数台を並べて使う時にはかりごとに音を分けたり、段階ごとに音を分けることが可能。
ブザーの音量は本体正面のボリュームつまみで調整可能。HW-Cシリーズ用コンパレータ・リレー出力(HVW-04CJA)、接続ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取付金具(AD1612-14)標準付属
付属品取扱説明書、DCケーブル、ゴム足、HW-C用コンパレータ・リレー出力、インタフェース(HVW-04CJA)、ケーブル(AX-KO5862-N200)、ポール取り付け金具(AD1612-14JA)
適合機種HW-10KC/HW-60KC/HW-100KC/HW-200KC
使用温度範囲(℃)-10~40 (結露しないこと)
電源ACアダプタ(DC7.5V~15V/500mA)
表示3色LED【LoLo(赤)/Lo(黄)/OK(緑)/Hi(黄)/HiHi(赤)】の5点出力
消費電力(VA)約2.1(LED点灯+ブザー最大時)
音量(dB)最大約95※ブザー音量を最大付近で使用する場合は、別売品のACアダプター(AX-TB266またはAX-TB294)が必要です
1台
¥59,980
税込¥65,978
10日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。