全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易。大型液晶 文字高25mm。オートパワーオフ機能。5分以上動作しないと自動的に電源オフ。風袋引き機能。容器を乗せた状態でゼロ表示可能。取手部のある持ち運びやすい構造。ACアダプタ(別売品)、または乾電池(別売)の選べる電源
用途取引・証明用。研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る検定付製品
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4本(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
検定検定付
表示7セグメントLCD、文字高25mm
動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
電池寿命約2000時間(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
デジタルはかり 電池式 5000g
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
1/2000の高分解能で細かく軽量。持ち運びがしやすい構造(左右に便利な取手部付)。低い全高で上下の移動が少なく載せ降ろしが容易。大きな表示部(文字高25mmでクッキリ表示)。大きな軽量皿(230×190mm)。2電源式で使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ/乾電池は別売)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源単1型乾電池(R20P/LR20)4個(別売)または、ACアダプタ(AX-TB294)(別売)
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃(5℃~35℃)
種類電子天秤
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
表示7セグメントLCD、文字高25mm
表示方式デジタル
外形寸法D(mm)250
外形寸法W(mm)265
外形寸法H(mm)106
計量皿寸法(mm)230×190
電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)
表示書き換え間隔約10回/秒
動作温度(℃)-10~40
風袋引方法あり
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
使用湿度範囲(%RH)85以下(結露しないこと)
分解能1/2000。使いやすい簡単操作。大型液晶 文字高25mm。表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計。大きな計量皿(230x190mm)。オートパワーオフ機能。風袋引き機能。ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品
電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)
計量皿寸法W(mm)230
計量皿寸法D(mm)190
外形寸法D(mm)232
外形寸法W(mm)244
外形寸法H(mm)137
仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)
材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)
表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示
表示方式デジタル
動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下
電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
高精度デジタル台はかりです。ロードセル式(高精度・高分解能)です。軽い本体で持ち運びに便利です。丈夫で衛生的なステンレス製軽量皿です。暗い場所でも使える表示部バックライト付です。容量の重さをゼロにできる風袋引き機能付です。
用途台はかり。
種類台はかり
使用温度範囲(℃)-10~40
電源ACアダプタ(標準付属)または、単三形乾電池×4個(乾電池別売)
表示7セグメン液晶・白色バックライト(文字高26mm)
表示形式デジタル
使用環境湿度(%)85RH(結露しないこと)
ジャバジャバ洗えるIP67防塵・防水はかり。持ち運びに便利な取っ手付き(本体背面側)。計量皿も取り外して洗浄可能。容器の重さをゼロにできるワンタッチ風袋引き機能。使用しない時は自動的に電源が切れるオートパワーオフ機能。電池残量警告マーク付き。本体底面部の電池フタはネジで固定なので防水機能強化&脱落防止
用途食品工場や厨房に
ひょう量(g)3000
付属品取扱説明書
トラスコ品番856-1195
質量(kg)0.42
種類電子天秤
電源単3乾電池2個
再現性2g
目量(g)1
外形寸法D(mm)161
外形寸法W(mm)150
外形寸法H(mm)74
計量皿寸法(mm)Φ150
表示形式デジタル
動作温湿度範囲5℃~35℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
直線性±2g
風袋引方法あり
計量皿形状丸
ひょう量単位g
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
同じ重さのものが大量にあって、精度高く簡単に数えたい場合に最も力を発揮。ACAI自動精度向上機能付です。単重登録ナビゲータ付なので、ライトにしたがってどなたでも簡単に設定できます。計量部と表示部の分離が可能です。(ケーブル長さ約70cm)。99品目の単重・風袋・上下限値をメモリーします。計数目標値に近付くと、ブザーでお知らせします
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
計量皿寸法W(mm)300
計量皿寸法D(mm)210
外形寸法D(mm)331
外形寸法W(mm)315
外形寸法H(mm)126
材質ABS(本体)、ステンレス(計量皿、足コマネジ部)、PVC(ゴム足)
電源ACアダプター(付属)、または内蔵型小型鉛バッテリー(ユアサコーポレーション社のNP4.5-6をお使いいただけます)
表示7セグメント液晶表示、文字高:個数18.6mm、重量/単重11.4mm
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意個数設定可能)
動作温湿度範囲-5~40℃85%R.H.以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
通信機能RS-232C(オプション)
部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
通信機能RS-232C
電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)
材質背面金属部:SUS304
表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)
外形寸法D(mm)462
外形寸法W(mm)330
サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)
材質(ケース)上下:ABS
動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)
感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.
表示書き換え間隔約10回/秒
RoHS指令(10物質対応)対応
JCSS校正証明書付き
製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ!
コンパレータライト付きデジタルはかり
3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。
出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。
容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き
「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能
使用しない時に便利な専用ケース付き。
重ねて収納可能
選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕
オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能)
表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン)
計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々
RoHS指令(10物質対応)対応
棚卸・袋詰め作業に便利なカウンティングスケール
AIS 機能(Automatic Item Search)【特許取得済】:目的の測定物を瞬時に検索・表示
ACAI(TM) 機能(Automatic Counting Accuracy Improvement):自動精度向上機能により、正確な単重による計数が可能
簡易ガイド機能:感覚的に操作が出来るようにアイコンやアニメーションを採用
内部メモリ数1000個:6桁のIDと共に品名、単重、風袋値、コンパレータ上下限値を記憶可能
コンパレータ機能、風袋引き機能付き
表示部分離可能(ケーブル長約1m)。別売の延長ケーブルGC-08の使用により2mに延長可能
RS-232C(D-Sub9P) 標準装備
個数計用アプリケーションソフト WinCT-Countingが使用可能
選べる電源:ACアダプタは2つのパーツで構成 (AX-TB300:ACアダプタ)+(AX-KO7215-150:ケーブル USB TypeA形状)。市販のモバイルバッテリーと接続して使用する事も可能
別売のマルチインタフェースAD-8561-MIシリーズを接続することで市販のバーコード、大型の計量台、プリンタ、コンパレータライト(ブザー)などとの接続が可能
用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計
付属品クイックスタートガイド、ACアダプタ、ACアダプタ用USBケーブル(約1.5m)
種類電子天秤
電源ACアダプタ(付属)、市販のモバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能
サンプル数(個)10(5、25、50、100 または、任意で数設定可能)
表示形式デジタル
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)300×210
表示単位g、kg、pcs(個数)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.65MB)
メモリー数本体1000個 +SDカード
計量皿形状角
材質(計量皿)SUS430
洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能。ポール取り外し可能
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等
電源AC100V +10% ~ -15% (50/60Hz) 0.19A MAX
動作温湿度範囲-10℃~40℃ 85%R.H.以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
取引・証明用。洗える防塵・防水等級IP65。計量物の重さによって最小表示が自動的に切り替わるトリプルレンジ。応答速度約1秒。3色5段カラーコンパレータライト、上下限や各種設定に便利なテンキー付き。白色バックライト付き7セグメント液晶、文字高26mm。表示部は上向き方向に無段階で調整可能
用途取引・証明用。食品加工、水産加工工場の水場での使用。粉体等の重量計量での使用等
検定検定付
RoHS指令(10物質対応)対応
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
内蔵プリンタ(感熱式)付き
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)
ケーブル長(m)ロードセル:約2.8
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
1台
¥339,800
税込¥373,780
翌々日出荷
一般校正証明書付き
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、一般校正証明書
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.52MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
校正証明書一般校正
1台
¥299,800
税込¥329,780
9日以内出荷
一般校正証明書付き
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
内蔵プリンタ(感熱式)付き
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)、一般校正証明書
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)
ケーブル長(m)ロードセル:約2.8
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
取扱説明書(2.52MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
校正証明書一般校正
1台
¥349,800
税込¥384,780
9日以内出荷
JCSS校正証明書付き
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、JCSS校正証明書
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)、または単一乾電池4個(別売)
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約350(バックライトオフ、アルカリ乾電池使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(2.52MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
校正証明書JCSS校正
1台
¥349,800
税込¥384,780
16日以内出荷
JCSS校正証明書付き
台車やワゴンの計量に便利な低床型(積み下ろしを考慮した高さ40mmの荷重載せ部)のデジタル台はかり
内蔵プリンタ(感熱式)付き
計量台は移動に便利な取っ手とキャスター付き
カートなどの計量に便利なスロープを標準付属
表示部は、キャスター付きスタンドが標準付属
豊富なインタフェース(別売)をご用意
見やすい3色5段コンパレータライトを標準装備。抜き取り計量にも使用可能
容器の重さをゼロにする風袋引き機能付きで、テンキーであらかじめ風袋値を入力することも可能(プリセットテア機能)
個数計機能、累計機能、オートテア(自動風袋引き)機能、オートパワーオフ機能付き
別売のワイヤレス通信インタフェース(HVW-27CJA)により、スマートフォンやPC、外部表示器(AD-8931-JA)などに無線でデータ送信が可能。
用途台車やワゴン、カートでの計量に。
付属品クイックスタートガイド、 スロープ1枚、 表示器スタンド、 ACアダプタ、 表示部保護カバー、プリンタ用紙(ロール紙)、JCSS校正証明書
種類台はかり
ひょう量(kg)220
電源ACアダプタ(付属)
ケーブル長(m)ロードセル:約2.8
表示バックライト付き7セグメント液晶表示(文字高26mm)
本体質量(kg)計量台:約30、表示部(スタンド込み):約4.6
最小表示(kg)0.1
最大計数値(個)220000
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)軽量台:919×808×92(荷重載せ部:690×800×40)、表示部(スタンド込み):466×452×815
単重最小0.01kg
表示形式デジタル
取扱説明書(2.52MB)
計量皿形状角
ひょう量単位kg / pcs(個数)
校正証明書JCSS校正
1台
¥389,800
税込¥428,780
16日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。