測定用品 :「トーア」の検索結果
特価
本日8月23日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式
適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~+70
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)
リード線耐熱PVC
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
用途一般用
適合機種HM-20P/21P/WM-22EP/IM-22P
測定範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
OE-270AA、570BA、470AA、470BA共通
アズワン品番61-8517-91
1箱(50mL×3本)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
適合NA-2011、CL/BR/CN/CD/CU/AG/F-2021用比較外筒液
容量(mL)100
1個
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
1個
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式
適合洗浄器:UHC、JHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~70
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)
リード線耐熱PVC
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
本体部分はライトン(PPS樹脂)を採用、耐熱性、耐薬品性に優れています。ガラス電極(HGS-300)はプラグイン方式、比較電極が本体部、液絡部(JC-300)はチップ交換式、交換は、ワンタッチ。比較電極内部液はKCLゲルを充填。投げ込み可能
用途一般用
仕様●ATC電極:白金素子●内部電極:ガラス電極:比較電極共 Ag/AgCL●比較電極内部液:飽和KCLゲル●計量法型式承認:第S-894(ガラス電極 HGS-300)
材質接液部:ガラス、PPS、FPM、セラミック、チタン、エポキシ樹脂
使用温度範囲(℃)-50~+80
測定範囲(pH)0~14
適合保持器HEI-202,HEI-203,HES-201/202/203、HEF-201/202,HEF-203
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀
種類ガラス膜:一般用
使用温度範囲(℃)-5~+50
測定範囲(pH)2~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-5~+70
リード線PVC
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
用途浸漬/投込み用付属溶存酸素電極リード長3m
測定範囲0~20.00mg/L(※0~50.0mg/L)、0~200%(※0~500%)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)
電源電源:単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
測定方法隔膜式ガルバニ電池法
1個
¥64,980
税込¥71,478
3日以内出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀
種類ガラス膜:一般用
使用温度範囲(℃)-5~+50
測定範囲(pH)2~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-5~+70
リード線PVC
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
オールラウンドなpH測定(標準ガラス膜付き)
仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約7mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約1Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)●計量法型式承認:S0015
使用温度範囲(℃)-5~+80
使用圧力範囲(MPa)0~0.7
測定範囲(pH)0~14
耐熱温度(℃)-10~+85
液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン
リード線(m)5
直線性ガラス膜:±1mV以下
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
7日以内出荷
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式
適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~+70
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)
リード線耐熱PVC
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-893●内部液注出方式:ヘッド圧式
適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~+95
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)
リード線シリコン
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
ふらん瓶用DO電極、無流速DO電極対応。省電力設計、防水構造。(IP67、ふらん瓶用電極除く)。データメモリー機能。(1000データ)。パソコン、外部プリンタに接続可能。新JIS(ISO)に対応した溶存酸素飽和計算式を搭載。
測定範囲0~20.00mg/L(0~50.0mg/L※)、0~200%(0~500%※)、0~50℃(表示範囲-5~110.0℃)※はオプション高濃度隔膜セット使用時です。
電源単3アルカリ電池/ニッケル水素電池2個または専用ACアダプター(別売)
測定項目溶存酸素、飽和率、温度
測定方法隔膜式ガルバニ電池法
1個
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
アズワン品番61-8517-71
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
仕様●内部電極:銀/塩化銀電極●感応膜名称:ふっ化ランタン●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)
測定範囲0.1~10,000mg/LF-
使用温度範囲(℃)-5~+40
使用圧力範囲(MPa)0~0.2
耐熱温度(℃)-10~+50
液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン
使用条件pH範囲:5~9、導電率範囲:50mS/m以上、流速範囲:1~20cm/s
1個
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式
適合洗浄器:UHC、JHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~+95
外径(Φmm)液絡部:12
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+105
リード線耐熱PVC
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
1個
¥99,980
税込¥109,978
7日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
用途一般用
仕様●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:S992●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):3mL以上
適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P
測定範囲(℃)0~99.9
測定範囲(pH)0~14
リード線(m)5
1個
¥28,980
税込¥31,878
7日以内出荷
適合機種HM-30P/31P,WM-32EP,IM-32P,DM-32P
測定範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
1個
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
OE-473AA/OE-470AA測定用
種別OE-473AA用/OE-470AA用
アズワン品番61-8517-90
1箱(5個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
1個
¥2,998
税込¥3,298
7日以内出荷
用途曝気槽一般
仕様●組合せホルダ:OC-711型,JOC-71C型●組合せリード線:ELW-32型●試料条件 圧力:0.3以下Mpa●試料条件 流速:電極先端で10cm/s以上●試料条件 温度:0-45℃
種別再生式
応答時間90%:約60s(25℃)
繰返し性空気飽和値の±2%以内(温度一定)
耐熱温度(℃)50
直線性空気飽和値の±3%以内(温度一定)
主材質本体:PVC、PE、SUS316、隔膜:PTFE、FEP
用途微量用
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)0~13
温度測定範囲(℃)温度:0~100
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
1個
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
1
2
3
4
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。