用途一般用
仕様●比較電極内部液:3.3mol/L-KCl●計量法型式承認:第S0012号
適合機種HM-10P/11P/12P/14P
測定範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
1個
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
pH、ORP、各種イオンの測定が可能の普及型水質計。表示器 カスタムLCD(バックライト付き)。電池寿命は最大2000時間の省電力設計。フィールド測定に安心な防水構造(IP67:1m、30分浸漬可)。1500データのメモリー機能搭載。スマートで持ちやすいデザイン。防水構造
適合本体+pH電極(GST-2739C)1m
測定項目pH/温度
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
用途一般用
適合機種HM-20P/21P/WM-22EP/IM-22P
測定範囲(℃)0~100
測定範囲(pH)0~14
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式
適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~+70
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)
リード線耐熱PVC
1個
¥29,980
税込¥32,978
欠品中
適合ファンメータ:10~30L
温度(℃)滅菌:130以下
測定範囲(pH)4~10
圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下
リード線(m)リードレス
入数1本
1個
¥35,980
税込¥39,578
34日以内出荷
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
2CHpH・ORP・溶存酸素計。(ORP電極は別売)(※BOD測定用は「本体のみ」と「ふらん瓶用DO電極OE-470AAをご指定ください。)。省電力設計。バリデーション支援に向けたメモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。インターバル機能、オートホールド機能、データメモリ機能(1000データ)付。RS-232C出力、アナログ出力、外部プリンター接続機能付。
アズワン品番61-8517-71
1個
¥179,800
税込¥197,780
8日以内出荷
仕様対応ファンメータ:4~10
温度(℃)滅菌:130以下
測定範囲(pH)4~10
圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下
リード線(m)リードレス
入数1本
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
1個
¥24,980
税込¥27,478
7日以内出荷
仕様比較電極内部液:3.3mol/LKCLゲル
材質接液部:ガラス、セラミック
使用温度範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。)
測定範囲(pH)0~10
温度測定範囲(℃)130MAX
圧力(kPa)【測定液】50[0.5kgf/cm2]MAX、【封入】製造時 250[2.5kgf/2]、1年後50[0.5kgf/2]
1個
¥47,980
税込¥52,778
48日以内出荷
HM-7J/20J標準添付
用途一般用
測定範囲(pH)0~14
温度測定範囲(℃)0~100
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~14
温度測定範囲(℃)0~60
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
1個
¥74,980
税込¥82,478
7日以内出荷
用途流通用
仕様濃度モニター(フロート):○
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~12
温度測定範囲(℃)0~60
1個
¥59,980
税込¥65,978
48日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~12
温度測定範囲(℃)0~60
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●計量法型式承認:S0013●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種HM-30V/35V/40V/50V/60V
温度測定範囲(℃)0~100
1個
¥53,980
税込¥59,378
7日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~12
温度測定範囲(℃)0~100
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~13
温度測定範囲(℃)0~60
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
用途微量用
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)0~13
温度測定範囲(℃)温度:0~100
1個
¥44,980
税込¥49,478
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式
適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~+70
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)
リード線耐熱PVC
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀
種類ガラス膜:一般用
使用温度範囲(℃)-5~+50
測定範囲(pH)2~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-5~+70
リード線PVC
1個
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
用途つきさし用
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)0~12
温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式
適合洗浄器:UHC、JHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~70
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)
リード線耐熱PVC
1個
¥41,980
税込¥46,178
7日以内出荷
内部液のKCLがPTFE製のジャンクションの中に密閉されていますので、補充の必要がないことに加えて、外圧の影響を受けにくい特長があるため、投げ込み用として便利です。(水深50mまで可)。指示計との接続については、5910型は一般のpH電極と同様使用できます。
仕様●ジャンクション:多孔性テフロン●代表組合せホルダ:HC-N76,N82,N86●内部電極:銀・塩化銀
種類ガラス膜:一般用
使用温度範囲(℃)-5~+50
測定範囲(pH)2~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-5~+70
リード線PVC
1個
¥57,980
税込¥63,778
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-882●内部液注出方式:加圧式
適合洗浄器:UHC、JHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~70
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:12(Cタイプ)
リード線耐熱PVC
1個
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-893●内部液注出方式:ヘッド圧式
適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~+95
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+105
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)
リード線シリコン
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-892●内部液注出方式:ヘッド圧式
適合洗浄器:UHC、JHC、RHC、BHC、BJHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:耐ふっ酸膜
使用温度範囲(℃)-5~50
外径(Φmm)液絡部:15
測定範囲(pH)0~12
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+70
寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2(Bタイプ)
リード線耐熱PVC
1個
¥42,980
税込¥47,278
7日以内出荷
仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式
適合洗浄器:UHC、JHC
材質比較電極シール:FPM
種類ガラス膜:標準膜
使用温度範囲(℃)-5~+95
外径(Φmm)液絡部:12
測定範囲(pH)0~14
構成G+R+T
耐熱温度(℃)-10~+105
リード線耐熱PVC
1個
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
1
2
次へ
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。