測定用品 :「PH複合電極」の検索結果
特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
用途微量用
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)0~13
温度測定範囲(℃)温度:0~100
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~12
温度測定範囲(℃)0~100
1個
¥44,980
税込¥49,478
3日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
仕様対応ファンメータ:4~10
温度(℃)滅菌:130以下
測定範囲(pH)4~10
圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下
リード線(m)リードレス
入数1本
1個
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●濃度モニター(フロート):○●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):2mL
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~14
温度測定範囲(℃)0~60
1個
¥54,980
税込¥60,478
7日以内出荷
仕様●比較電極内部液:RE-4●濃度モニター(フロート):○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~12
温度測定範囲(℃)0~60
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
センサー自身に型式、製造番号、校正データをメモリーいたします。
仕様●比較電極内部液:RE-4 50mL×3●計量法型式承認:○●試料所要量(電極挿入可能な最小容器を使用した場合の容量):0.5mL
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~13
温度測定範囲(℃)0~60
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
用途精密微量用
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)0~11
温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
¥62,980
税込¥69,278
6日以内出荷
用途つきさし用
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)0~12
温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
¥49,980
税込¥54,978
7日以内出荷
pH12以上のアルカリ溶液における精密測定に適しています
用途高アルカリ用
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)0~14
温度測定範囲(℃)温度:0~100
1個
¥34,980
税込¥38,478
7日以内出荷
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)0~13
温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
¥69,980
税込¥76,978
欠品中
適合ファンメータ:10~30L
温度(℃)滅菌:130以下
測定範囲(pH)4~10
圧力(MPa[kgf/cm2])滅菌:0.2[2]以下
リード線(m)リードレス
入数1本
1個
¥35,980
税込¥39,578
34日以内出荷
仕様比較電極内部液:3.3mol/LKCLゲル
材質接液部:ガラス、セラミック
使用温度範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。)
測定範囲(pH)0~10
温度測定範囲(℃)130MAX
圧力(kPa)【測定液】50[0.5kgf/cm2]MAX、【封入】製造時 250[2.5kgf/2]、1年後50[0.5kgf/2]
1個
¥47,980
税込¥52,778
48日以内出荷
用途流通用
仕様濃度モニター(フロート):○
適合機種HM-25G~60G、IM-55G、WM-50EG、HM-25R/30R、MM-60R、HM-7J/20J
測定範囲(pH)0~12
温度測定範囲(℃)0~60
1個
¥59,980
税込¥65,978
48日以内出荷
セル容量はわずか250μL空気に触れずに連続測定できます
用途流通用
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)0~12
温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
¥54,980
税込¥60,478
49日以内出荷
NMR等の極細試験管用、直径Φ3mmのロングボディタイプ
適合機種Xシリーズ(HM-41X/42X, MM-43X)、Rシリーズ(HM-25R/30R, MM-60R)、Gシリーズ(HM25G/30G/50G/60G,IM-55G,WM-50EG)
測定範囲(pH)0~13
温度測定範囲(℃)温度:0~60
1個
¥74,980
税込¥82,478
49日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。