測定用品 :「電流 測定 テスター」の検索結果

関連キーワード
515件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
869 税込956
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮
1個
629 税込692
当日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(973972101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 材質真鍮(コンタクト材質) 長さ(mm)56 許容電流(A)30 端子種別Tab RoHS指令(10物質対応)対応 オス・メスオス コンタクトめっきニッケル
1個
849 税込934
当日出荷

仕様許容電流値 = 8Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 赤
1個
709 税込780
当日出荷

仕様色 = 白オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

仕様色 = 緑オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000 V ac/dc許容電流値 = 32Aコンタクトめっき = 金長さ = 33mmコンタクト材質 = 真鍮安全パネルソケット SEB 2620-F6.3 、 1000 V. 長さ: 33 mm 取り付け穴径: 12 mm ユニットのシャーシ及び制御パネルに最大肉厚 5 mm で取り付けられます DIN46244 に適合する 6.3 x 0.8 のフラット接続 スライド式スリーブ及び硬質スリーブシステムに対応します 色: 6 色を用意しています RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1kV許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮品番884-9027は金めっきです。. 4 mmバナナプラグ、ねじ式タワー接続付き. 4 mmオスバナナプラグ、タワー接続付き 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用のねじ接続
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(973972100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 2A定格電圧 = 60V dcコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 1.4mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 53.8mm動作中の回路テスト時は、どのような場合でもヒューズの定格又はテストクリップの定格を超えてはいけません。. マイクロクリップ(0.64 mm). 0.64 mmソケット(アダプタリード用品番775-754)に適合するマイクロテストクリップです。このクリップは、35°まで曲げてアクセスが困難なテストポイントにアクセスできる非常に薄い回転式クリップジョーを特長としています。SMDコンポーネント及びパック化されたコンタクトポイント(1.27 mm ICピッチ)に最適です。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPAK 2 B 2540 I CAT IIわに口クリップ. Hirschmannテスト / 測定AK 2 B 2540 Iコンタクト保護付きわに口クリップは、絶縁性に優れた4 mmのスプリングなしソケットとニッケルめっき黄銅製ジョーを備えています。 コンタクトを保護したわに口クリップの締め付け範囲は、最大で直径30 mmであり、4 mmの安全保護付き測定リードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 32 A CAT II 接触抵抗: 10 mΩ スプリングなし4 mmソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

仕様色 = 黄オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 5Aコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
439 税込483
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 赤絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
欠品中

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 緑絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 青絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = はんだ定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 60mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-P結束ピン - 高定格. 破砕しにくい絶縁付きスプリングワイヤプラグ、横方向にクロス接続用の4 mmの穴付き。 接触保護タイプには側面支持装備。 はんだ付けされ、定格 60 V dc。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷

仕様オス/メス = オス端子方法 = スクリューコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = ベリリウム銅IEC 61010 CAT II. LAS S WSシリーズスタッキング可能4 mmソケット. Hirschmann Test ; Measurement LAS S WS 4 mmニッケルめっき黄銅ケーブルプラグコネクタです(スタッキング可能)。ねじ端子とケージスプリングが付いており、はめ込み式で取り付けが簡単です。様々な色を用意しています。 これらの4 mm安全プラグコネクタは、断面積0.5~1.5 mm 2 、外径最大3.2 mmのリードに適しています。. 定格電圧: 1000 V ac/dc CAT II (600 V ac/dc)、CAT III 定格電流: 24 A スプリングロードピン
1個
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389 税込428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 黒 オス/メス = オス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 32A コンタクトめっき = 金 ばね接点 = あり 長さ = 60mm コンタクト材質 = ベリリウム銅, 真鍮 絶縁体 = PVC-P 品番 ; 884-9052 884-9052 、 ; 884-9061 884-9061 及び ; 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 A CAT I PVC-Pハウジング スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
翌々日出荷

仕様色 = 青オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 56mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP結束 - スタッキング可能. 最大2.5 mm 2 の断面径のケーブルに対応するねじ止め式4 mmプラグ。 背面のソケットにより、他の4 mmプラグをインラインでスタッキング可能。 60 V dc定格。 ニッケルめっき / 黄銅 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
849 税込934
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = メス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルコンタクト材質 = 真鍮CEI61010 CAT. メス安全ソケット - KUN S. 4 mm メス安全ソケット 0.5 mm 2 → 1.5 mm 2 のリード用ねじ接続 .
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

仕様色 黒オス/メス メス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 16Aコンタクトめっき 金長さ 48mmコンタクト材質 真鍮絶縁体 PVC-PKUN 30 Au、CAT 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5 mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT I RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(975106101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 白絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

仕様リード長 1m許容電流値 16A色 黒定格電圧 1000V ac/dcコネクタ ジェンダー オスコネクタ ジェンダー オスコネクタ シュラウド ありコネクタ シュラウド ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ スタッカブル ありコネクタ 向き 直線コネクタ 向き 直線コンタクト材質 真鍮絶縁体 ポリアミド(PA)安全カテゴリレベル CAT IIMLS WG 25、50、100、200/1、CAT III mm測定リード線. Hirschmann Test MeasurementのMLS WG mm CAT III測定リード線は、片側に角度付きのアウトレットともう片方にストレートのアウトレットが付いた4 mm径の安全コネクタと、1 mm2より線ケーブルを備えています。 このMLS GGタイプ測定 テストリード線は、ニッケルめっき銅ベリリウムのコンタクトスプリング、非常に柔軟な二重絶縁より線リード、破砕防止スリーブを備え、様々な色と長さから選択できます。 テストリードケーブルには、様々な色の内側絶縁コアによる絶縁損傷を識別しやすいカラーインジケータが内蔵されています。. 特長と利点: 定格電圧: 1000 ac/dc 定格電流: 32 CAT III PVC絶縁 接触抵抗: 12 mΩ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
7日以内出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 24Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 54.3mmコンタクト材質 = ベリリウム銅絶縁体 = ポリアミドLAS S G CAT III 4mm Safety Plug Connectors. Hirschmann Test and Measurement LAS S G 4mm nickel plated brass cable safety plug connector with screw termination and a caged spring, simple assembly via the 'Click System', available in a variety of colours. These 4mm safety connector plugs are suitable for leads with a conductor cross section of 0.5mm 2 to 1.5mm 2 and an outer diameter maximum of 3.2mm.. Rated voltage 1000 VAC/DC Rated current 24A CAT III Spring loaded pin RoHS指令(10物質対応)対応
1個
729 税込802
当日出荷

仕様色 赤オス/メス オス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 32Aコンタクトめっき 金ばね接点 あり長さ 60mmコンタクト材質 ベリリウム銅, 真鍮絶縁体 PVC-P品番 884-9052 884-9052 ; 884-9061 884-9061 及び 884-9064 884-9064 は、ニッケルめっき版の製品です。. LAS 30 CAT I破砕防止テストプラグ. ケージスプリングとテーパースリーブ付きのHirschmann計測器LAS 30破砕防止4 mmテストプラグは、ねじれに対する保護を提供し、断面最大1.5 mm2、外径最大4.2 mmに対応するはんだ接続を備えています。 LAS 30テストプラグは、金又はニッケルめっきの黄銅コンタクト及び銅ベリリウムコンタクトスプリングを搭載しています。. 特長と利点: 定格電流: 32 CAT PVC-Pハウジング スプリングロードピン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 32Aジョー開口 = 30mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁 = あり色 = 黒絶縁体 = PPIEC1010. 安全要件IEC 1010に適合する多用途わに口クリップで、精密なワイヤをしっかりと保持するジョー及び直径30 mmまでの開口部を備えています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様色 = 赤 オス/メス = メス 端子方法 = はんだ 定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc 許容電流値 = 16A コンタクトめっき = 金 長さ = 48mm コンタクト材質 = 真鍮 絶縁体 = PVC-P KUN 30 Au、CAT I 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test ; Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 16 A CAT I RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

仕様色 = 白オス/メス = メス端子方法 = Tab定格電圧 = 1000V ac/dc許容電流値 = 25Aコンタクトめっき = 金長さ = 32mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = ポリアミドSEB 2610 F4.8 CAT III 4 mm安全テストソケット. Hirschmannテスト / 測定SEB 2610 F4.8 CAT III 4 mmは、金めっき黄銅シャーシ取り付けのタッチ保護安全テストソケットで、M12ねじ付きプラスチック製ボディ(PA)と4.8 x 0.8 mmタブコネクタを備えています。 これらのSEB 2610 F4.8 4 mmテストソケットは、壁の厚さが6 mmまでの機器シャーシ及びスイッチパネル内への取り付けに最適です(取り付け用に直径12.2 mmの穴が必要)。. 定格電圧: 1000 V ac/dc 定格電流: 25 A CAT III 接触抵抗: 5 mΩ 4.8 x 0.8 mmフラットコネクタ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
7日以内出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 赤(972306101)
エコ商品
仕様色 = 赤許容電流値 = 4A定格電圧 = 1kVコンタクト材質 = スチールチップサイズ = 3.9mmプローブソケットサイズ = 4mm絶縁体 = ポリブチレンテレフタレート長さ = 160.5mmKleps 2600 4 mm safety clamp test tip, 1000 V. Safety clamp-type test probe with rotating grip jaws and flexible shaft The special shape of the grip jaws allows pins and wires up to a maximum Φ 4 mm to be clamped Φ 4 mm socket connector made from brass For sliding sleeve and rigid sleeve systems Colour: black or red RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 60V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 55mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
659 税込725
翌々日出荷

Hirschmann Test & Measurementヒルシュマン ICクリップ, 黒(975106100)
エコ商品
仕様色 = 黒許容電流値 = 3A定格電圧 = 1000V ac/dcコンタクト材質 = 真鍮, 鋼チップサイズ = 3mmプローブソケットサイズ = 2mm絶縁体 = ポリアミド長さ = 100mmKLEPS 1600 CAT IIIセーフティクランプテストプローブ、2 mmリアソケット. Hirschmann Test ; Measurement CAT III 2 mmセーフティ製品クランプタイプテストプローブです。回転式ニッケルめっきグリップジョー、フレキシブルシャフト、2 mm金めっきリアソケットを備えています。 直径最大3 mmまでクランプでき、片手で簡単に操作できます。赤の黒の2色を用意しています。. CAT III 3 mmクランプチップ及びスプリングなし2 mmリアソケット 定格: 1000 V ac/dc 定格電流: 3 A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、2 mm ソケット. Hirschmannテスト / 測定MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、2 mmスプリング式ソケット、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 2 mmスプリング式ソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = グレー絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
569 税込626
翌々日出荷

仕様許容電流値 = 8Aジョー開口 = 4mmコンタクト材質 = 真鍮, 青銅絶縁 = あり色 = 黄絶縁体 = PPMA 1 CAT Iミニチュア絶縁わに口クリップ、圧着コンタクト. Hirschmann Test ; Measurement MA 1ミニチュア絶縁わに口クリップは、高強度絶縁、圧着ワイヤ終端、及びニッケルめっき黄銅ジョーを備えています。 ジョーの平らな部分は、ワイヤのどれほど細い部分でも締め付けるときに確実に接触できるようになっています。 これらのミニチュアわに口は、平らな部品や直径4 mmまでのワイヤを締め付けることが可能です。 圧着接続終端は、0.25 mm 2 ~0.5 mm 2 のワイヤに適合しています。. 定格電圧: 30 V ac / 60 V dc 定格電流: 8 A CAT I 最大クランプ直径: 4 mm 圧着終端 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります