測定用品 :「P端子」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様色 黒オス/メス メス端子方法 はんだ定格電圧 30 ac, 60 dc許容電流値 16Aコンタクトめっき 金長さ 48mmコンタクト材質 真鍮絶縁体 PVC-PKUN 30 Au、CAT 4 mmケーブルソケット. Hirschmann Test Measurement KUN 30 Auシリーズ4 mm金めっき黄銅ケーブルソケットは、破砕しにくく柔軟性に優れています。4 mm径プラグ用の絶縁カップリングと断面積が最大2.5 mm2のケーブル用のはんだ接続を備えています。. 特長と利点: 定格電圧: 30 ac 60 dc 定格電流: 16 CAT I RoHS指令(10物質対応)対応
1個
689 税込758
当日出荷

仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 58.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-PY型端子(30A). 本体側面にジャック穴装備 ケーブル接続はネジ止め式(2.5mm 2 ケーブル対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
翌々日出荷

仕様色 = 赤オス/メス = オス端子方法 = スクリュー定格電圧 = 30 V ac, 60 V dc許容電流値 = 30Aコンタクトめっき = ニッケル長さ = 58.5mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = PVC-PY型端子(30A). 本体側面にジャック穴装備 ケーブル接続はネジ止め式(2.5mm 2 ケーブル対応) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります