仕様リード長 = 2m許容電流値 = 500mA色 = 黒 , 赤定格電圧 = 1kVコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ A 向き = 直線絶縁体 = PA 6.6動作温度 Min = -10℃CE. Schutzinger 1000 V CAT IV 4 mmヒューズ付き安全測定リードセット. Schutzinger 4 mm安全プログラムヒューズ付き安全測定リードセットには、100 cmと200 cmの長さが用意され0.5 Aと1.6 Aの2つのヒューズ定格を持つ、反対側の端に内蔵ヒューズホルダーが付いた、ラメラバスケットプラグ-ラメラバスケットプラグ付きの赤及び黒の安全リードが一本ずつ含まれています。 非常に柔軟な二重絶縁PVCケーブル1 mm2が取り付けられ、テストプローブ用に保護キャップが含まれています。. 定格: 1000 V CAT IV 定格電流: 8 A 動作温度: -10 → +70 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
仕様定格電圧 = 33V許容電流値 = 1A色 = 黒 , 赤リード長 = 1.5m絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = クリップコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +80℃Schutzinger Kelvin安全クロコダイル測定リード. Schutzingerケルビン測定リードは、角度付き4 mm安全ラメラバスケットプラグ及び非常に柔軟な二重絶縁リードを備え、ケルビン安全わに口クリップで終端されています。 このケルビン測定リードは、特に4線の測定用として設計されており、最大直径30 mmまではさむことができます。. 長さ: 150 cm 1 mm 2 PVCリード(赤、黒) 定格電圧: 33 V ac / 70 V dc 定格電流: 1 A (リードあたり) 動作温度範囲: -10 → +80 ℃ ニッケルめっきのコンタクト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。