インスペクションカメラ・シリーズ構成アイテム。
アルミケース付。
液晶モニター3.5インチ TFT 液晶モニター
出力NTSC(ビデオ)出力・USB出力(記録データのみ)
電源単3アルカリ乾電池×4本使用、またはACアダプターにて連続使用
保存方法内蔵メモリー1GB・SDカード(2GB付属)(最大SDHC16GBまで対応)
ズームデジタル2倍
表示機能左右反転・上下左右反転・上下反転
動作時間最大約2時間(単3アルカリ乾電池使用時)
記録枚数静止画5000枚(SD2GB使用時)(jpg)動画90分(SD2GB使用時)(avi)
マウント(三脚)1/4-20UNC
1個
¥46,980
税込¥51,678
5日以内出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…1.5m。先端径…3.9mm。曲げ角度…最大140°。解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…120°。焦点距離…5mm~100mm。LEDライト照射…前方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
長さ(m)1.5
ディスプレイ5インチ
先端径(Φmm)3.9
1台
¥799,800
税込¥879,780
翌々日出荷
測定波長…8~14μm。測定温度範囲…ー50~500℃。出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力。1(4~20mA、分解能0.24μA)。電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)。精度定格。2…〔USB出力〕。 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]。 ±1℃以内 [0~200℃]。 ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]。 〔電流出力〕。 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内。繰返し性。3(再現性)…0.5℃以内。応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)。標的サイズ。4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm。温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]。放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)。5。使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと。電源…DC12~24V/USBバスパワー。消費電流…30mA以下(DC24V時)。ケース材質…アルミニウム。サイズ…W32×D58×H40mm。質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)。照準…設置ゲージ。付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ。1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。
測定範囲(℃)-50~500
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
仕様セット内容 SDカード記録型内視鏡本体 インターロックカメラプローブ 映像ケーブル USBケーブル SDカード 側視ミラー マグネットキャッチャー 保護スリップボール アルミケース 単3アルカリ乾電池(4本) ACアダプター1m焦点距離2~8cm
1セット
¥59,980
税込¥65,978
5日以内出荷
30万画素の鮮明画像。
”選べる”豊富なラインアップ。
画像データの記録・呼出し。
LED光量調整可能。
画像の反転・回転。
IP57=挿入部防水構造。
セット内容SDカード記録型内視鏡本体、インターロックカメラプローブ、映像ケーブル、USBケーブル、SDカード2GB、側視ミラー、マグネットキャッチャー、フックキャッチャー、アルミケース、単3アルカリ乾電池(4本)、ACアダプター
焦点距離2cm~8cm
30万画素の鮮明画像。
”選べる”豊富なラインアップ。
画像データの記録・呼出し。
LED光量調整可能。
画像の反転・回転。
IP57=挿入部防水構造。
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
仕様【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED
付属品USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ
質量(g)400
長さ(m)3(プローブ)
使用温度範囲(℃)-10~100(水中:10~30)
保護等級IP54相当
使用電池リチウムイオン電池
解像度静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【画面】151×43×122
視野角120°
焦点距離(mm)5~100
充電時間(時間)約3(電池1個充電時)
画面サイズ5インチ
使用環境湿度(%)最大95(結露無き事)
先端径(Φmm)3.9
使用時間(時間)約3(満充電時)
防水性プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当
ポート【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)
曲げ角度(°)最大140
1台
¥879,800
税込¥967,780
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。