5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TASCO(タスコ)接地抵抗計
仕様簡易測定(2極法)に対応したアーステスタ 精密測定の他に、簡易測定用のプローブも標準装備。 地電圧測定も可能。 補助接地抵抗が大きい場合、自動的に警告機能が働きます。 少々の雨でも平気な防塵・防滴構造。 携帯用ハードケース付12/120/1200Ω範囲|接地電圧AC 30V耐電圧AC 3700V/1分間
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

仕様絶縁抵抗計と接地抵抗計が一つになって登場! オートディスチャージ機能付(測定が終わると自動的に充電した電圧を放電) 回路に電圧がある場合自動的に切り替わるAC600Vレンジ 衝撃に強いエラストマーケース付 暗い場所に便利なスケール照明付 両手で作業できる首かけベルト付125V|250V|500V絶縁抵抗計仕様|定格20MΩ|50MΩ|100MΩ絶縁抵抗計仕様|中央目盛0.5MΩ|1MΩ|2MΩ
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

仕様業界最速の応答速度 2秒。 ノイズに強い(地電圧25Vまで測定可能)。 補助接地抵抗の大きな環境でも正確に測定可能。 10,000回の連続測定を実現。 A~D種(3極法)の測定・簡易測定(2極法)の測定にも対応。20Ω 0.00~20.00Ω(±1.5%rdg±0.08Ω)200Ω 0.0~200.0Ω(±1.5%rdg±4dgt)2000Ω 0~2000Ω(±1.5%rdg±4dgt)電圧測定AC0.0~300.0V〔45~65Hz〕 ±1%rdg±4dgtDC±0.0~±300.0V ±1%rdg±4dgt適合規格IEC61010-1 CATⅣ100V/CATⅢ150V/CATⅡ300V汚染3IEC61010-2-030, IEC61010-031 IEC61557-1,-5IEC60529 IP67, IEC61326-1,-2-2(EMC),EN50581(RoHS)
1個
47,980 税込52,778
5日以内出荷

仕様コンパクトなボディに使いやすさを凝縮した複合測定器。メモリ機能付定格測定電圧100V|125V|250V|500V|1000V測定範囲(オートレンジ)2/20/200MΩ|20/200/2000MΩ
1個
84,980 税込93,478
5日以内出荷

TA453J-1用オプション品 接地抵抗計の精密測定を行うための測定コードセット付(コードの収納に便利なコードリール機構)
仕様●セット内容:アース測定コード赤20m、黄10m、緑5m、補助接地棒2本1組 アズワン品番67-3118-51
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります