仕様0.01mA~300Aのワイド計測。 ミニながらCT窓径40mmの汎用リーククランプ。 バーグラフ、データホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。交流電流:30/300mA/30/300Aレンジ切替2レンジオート(mAおよびA内で)分解能0.01mA(30/300mAレンジ)/0.01A(30/300Aレンジ)
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
仕様大口径トランスコアの採用により3相一括測定に威力を発揮。 高調波の影響を除去できる周波数切換スイッチ付。 ピークホールド機能付。 アナログ出力端子付。200mA/2/20A 200/1000A測定範囲|交流電流(WIDE)200mA/2/20A 200/1000A分解能0.1mA
1個
¥55,980
税込¥61,578
5日以内出荷
仕様データホールド、ピークホールド、オートパワーオフ(約10分)機能付。 周波数切替スイッチ付。 高性能シールドコアの採用により外部磁界の影響が極めて少ない設計。40/400mA/400A測定範囲|交流電流(WIDE)40/400mA/400A分解能0.01mA
1個
¥36,980
税込¥40,678
5日以内出荷
最大4系統を同時測定、ロギング
様々な結線方式に対応(単相2線、単相3線、三相3線、三相4線)
高周波の影響を受けない高精度なlor測定を実現
業界最速の200ミリ秒でlorのロギングが可能
軽量・背面マグネット付だから本体そのまま取り付け可能
通常の漏れ電流、負荷電流ロガーとしても利用可能
付属品電圧用測定コード、AC アダプタ、アースコード、USB ケーブル、SD カード 2GB、キャリングバッグ、取扱説明書、識別マーカー、インストールマニュアル、単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6、ソフトウェア
質量(g)約680(電池含む)
電源外部:AC100 ~ 240V(50/60Hz) 7VAmax
適合規格IEC61010-1 CAT Ⅳ 300V,CAT Ⅲ 600V 汚染度2,IEC61010-2-030, IEC61010-031, IEC61326
表示160×160 ドット モノクロ液晶
通信方式USB Ver2.0
使用電池単3形アルカリ乾電池(LR6)× 6( 連続使用時間 : 約 11時間)
使用温湿度範囲-10~50℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
確度保証温湿度範囲23 ± 5 ℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
保存温湿度範囲-20~60℃ 相対湿度85% 以下(結露しないこと)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)165×115×57
LCD仕様0.5秒
メモリーカードSD カード(2GB)※標準付属
見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。低消費電流化で連続使用時間最大900時間。バックライト付液晶表示。オートパワーオフ。E熱電対センサー用。ホールド機能。測定中の最高値と最低値をサブ表示します。測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替。測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解。 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解。動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)。使用時間…約900時間。電源…アルカリ単3乾電池×4本。サンプリング時間…約200ms。サイズ…約W82×D36×H166mm。質量…約350g(乾電池含む)。防水性能…IPX5相当。付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本
測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
1セット
¥74,980
税込¥82,478
翌々日出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。