測定用品 :「熱電対素線」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同時に4点の温度計測ができ、かつ一画面に表示もできるので、同時温度比較計測をするのにとても便利です。
測定範囲(℃)-200~+1370(K TYPE) セット内容デジタル温度計本体、K熱電対素線プローブ×2本、専用解析ソフト、USBシリアルケーブル、乾電池、ケース 寸法(mm)196×65×36 質量(g)285(電池含まず) 電源006P、9V、アルカリ乾電池×1本 表示分解能0.1℃ 入力K熱電対4ch 精度(℃)±(測定値の0.1%+0.7℃) 機能最大値、最小値、平均値表示、T1-T2差表示、データロガー機能、バックライト 使用環境0~+50℃、0~80%RH(結露なきこと) インターバル(記録)1秒~59分59秒 サンプリング周期1回/1秒 記憶データ数16000データ×4ch 保存環境-20~+60℃、0~70%RH(結露なきこと) 端子ミニオメガプラグ式 温度表示方式デジタル
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります