2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ。 測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能搭載。 内蔵電池容量が確認できるインナーバッテリーチェック機能。 100MΩフルスケールの単一目盛採用。0.1MΩ付近でも読取りやすい。
付属品テストリード(TL-508Sa)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書 寸法(mm)99×144×43 定格電圧(V)125/250/500 目盛有効:0.02M~0.1M~50M~100MΩ(赤字は1次有効目盛)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

仕様ケース一体型、テストリード本体収納可能。 活線状態(電圧)を自動判別し、30V以上でアラーム点灯とブザー音で警告。 最後の測定値をオートホールド。 液晶部にはバックライト搭載。 新JIS準拠。 IP54規格の防塵防滴。125V|250V|500V抵抗|定格0.001~4000MΩ電圧600V(AC/DC自動判別)
1個
32,980 税込36,278
5日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります