膜厚計イチネンTASCO5日以内出荷
校正シム付の磁性体専用膜圧計。
低価格でありながら高精度な測定が可能。
ISO対応書類も発行できます。
測定範囲(μm)0~1250寸法(mm)110×50×23電源単3× 2本精度1μm:±3%+1、5μm:±3%+5、10μm:±3%+10分解能(μm)1、5、10使用温湿度範囲0~+40℃(20~90%R H )
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~