さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • 共立電気計器(3)
  • 三和電気計器(8)
  • HIOKI(日置電機)(5)
  • フルーク(FLUKE)(2)
  • マルチ計測器(46)
  • 小野測器(18)
  • RS PRO(6)
  • CHINO(チノー)(5)
  • マザーツール(5)
  • testo(テストー)(5)
  • イチネンTASCO
  • ブランドをもっと見る
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円(1)
  • 100,000円以上(3)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

測定用品 :「計測器 ケース」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
電気/機械用サーモグラフィE76(24) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE76(24)イチネンTASCO
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。<br />モデル名…FLIR E76 <br />熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)<br />最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)<br />計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)<br />視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mrad<br />スポット/ボックス…3/3<br />計測(領域/距離)…×/<br />デジタルズーム…1-4×連続<br />検出器…非冷却マイクロボロメーター<br />温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ <br />感度波長域…7.5~14μm<br />カメラフレームレート…30Hz<br />レンズの認識…自動(Auto CalTM)<br />液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転<br />カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC<br />画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー<br />UltraMax(TM)…<br />(FLIR Tools+にて画像統合処理)<br />精度…±2℃または±2%<br />測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2<br />アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声<br />静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード<br />温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、<br /> ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)<br />温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC<br />通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC<br />バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池<br />動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃<br />耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1<br />重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm<br />標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
電気/機械用サーモグラフィE54(24) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE54(24)イチネンTASCO
849,800税込934,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。<br />ハンディタイプで最高性能<br />クラス最高画質<br />モデル名…FLIR E54<br />熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)<br />最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)<br />計測温度範囲…ー20℃~650℃<br />視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mrad<br />スポット/ボックス…3/1<br />デジタルズーム1-4×連続<br />検出器…非冷却マイクロボロメーター<br />温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃<br />感度波長域…7.5~14μm<br />カメラフレームレート…30Hz<br />レンズの認識…手動<br />液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転<br />カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC<br />画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー<br />精度±2℃または±2%<br />測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))<br />アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声<br />静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード<br />温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)<br />温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC<br />通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC<br />バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池<br />動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃<br />耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1<br />重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm<br />標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
測定範囲(℃)-20~650
電気/機械用サーモグラフィE76(42) イチネンTASCO電気/機械用サーモグラフィE76(42)イチネンTASCO
899,800税込989,780
1台
翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。<br />モデル名…FLIR E76 <br />熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) <br />最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)<br />計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)<br />視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mrad<br />スポット/ボックス…3/3<br />計測(領域/距離)…×/<br />デジタルズーム…1-4×連続<br />検出器…非冷却マイクロボロメーター<br />温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ <br />感度波長域…7.5~14μm<br />カメラフレームレート…30Hz<br />レンズの認識…自動(Auto CalTM)<br />液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転<br />カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC<br />画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー<br />UltraMax(TM)…<br />(FLIR Tools+にて画像統合処理)<br />精度…±2℃または±2%<br />測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2<br />アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声<br />静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード<br />温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)<br />温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC<br />通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC<br />バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池<br />動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃<br />耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1<br />重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm<br />標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
温湿度変換器 イチネンTASCO温湿度変換器イチネンTASCO
88,980税込97,878
1個
4日以内出荷
静電容量型検湿ポリマーセンサーによる応答速度の早い湿度検出・変換が可能。 温度測定には高精度Pt100センサーを使用。 出力信号(温度・湿度)は電流(4~20mA)及び電圧(0~1V)の2種類を準備。電流出力タイプは約300mまでの信号伝送が可能。 高強度樹脂製ハウジング(保護等級IP54)、内蔵温湿度センサーはステンレス・スチール製フィルターによる防塵構造。 飽和剤(オプション)の使用により校正も可能。 プロテクション・フード(オプション)への取付により気象計測用として屋外での使用も可能。 出力のデジタル表示、ON/OFF制御にはTA410JEをご使用ください。
測定範囲(温度)-40~+80℃ (2)、(湿度) 5~98%RH寸法(mm)68×177×45質量(g)約489電源DC10~30V(4~20mA)温度(℃)(電子回路動作)-40~+80、(センサ動作)-40~+80精度(温度)±0.25℃、(湿度)±2%(5~90%RH) ±2.5%(左記以外の範囲)寸法(Φmm×Lmm)26×255(ケーブル固定部スパイラル先端まで)材質(ケース)プラスチック 保護等級IP54最大径(Φmm)(端子許容)5(20AWG-0.5mm2)応答時間(温度)5秒/フィルター無し・60秒/フィルター付、(湿度) 6秒/フィルター無し・3分/フィルター付負荷抵抗(温度)RLmax=(DCV-10)/22mA、(湿度) RLmax=(DCV-10)/22mA出力信号(温度)-40℃=4.0mA・+80℃=20.0mA、(湿度)0%RH=4.0mA 100%RH=20.0mAケーブル長(mm)(最大) 200

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら