測定用品 :「LEDグリーン」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!。【プローブ】。プローブ長さ…1.5m。先端径…3.9mm。曲げ角度…最大140°。解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600。防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当。視野角…120°。焦点距離…5mm~100mm。LEDライト照射…前方。操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン。操作レバー曲げ方向…360°。使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)。使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)。【モニター】。画面サイズ…5インチ。サイズ…L151× H122 ×D43mm。画面解像度…800 × 480。入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)。先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃。電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中。マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)。フラッシュライト…LED。2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG。質量…400g。防水性能…IP54相当。電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)。付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
長さ(m)1.5 ディスプレイ5インチ 先端径(Φmm)3.9
1台
799,800 税込879,780
翌々日出荷

仕様測定物を照らすLEDライト付 片手で持ったままでの測定が可能な軽量コンパクトサイズ。 リモートスイッチ付測定プローブ標準装備。 見やすいスケール目盛。 抵抗状態をLEDの色で確認(緑:高抵抗。赤:低抵抗) 直流・交流を自動判別する電圧測定機能125V|250V|500V有効最大表示値200MΩ中央表示値5MΩ
1個
29,980 税込32,978
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
仕様【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED 付属品USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ 質量(g)400 長さ(m)3(プローブ) 使用温度範囲(℃)-10~100(水中:10~30) 保護等級IP54相当 使用電池リチウムイオン電池 解像度静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG 寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【画面】151×43×122 視野角120° 焦点距離(mm)5~100 充電時間(時間)約3(電池1個充電時) 画面サイズ5インチ 使用環境湿度(%)最大95(結露無き事) 先端径(Φmm)3.9 使用時間(時間)約3(満充電時) 防水性プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当 ポート【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用) 曲げ角度(°)最大140
1台
879,800 税込967,780
翌々日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります