3.9mm全方向先端可動式内視鏡イチネンTASCO翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!【プローブ】プローブ長さ…1.5m先端径…3.9mm曲げ角度…最大140°解像度(静止画JPEG/動画MOV)…1600×1600防水性能…プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当視野角…120°焦点距離…5mm~100mmLEDライト照射…前方操作ボタン…静止画/動画撮影 明るさ調整 カスタム操作ボタン操作レバー曲げ方向…360°使用温度…-10~100℃(水中:10~30℃)使用相対湿度…最大95%(結露なきこと)【モニター】画面サイズ…5インチサイズ…L151× H122 ×D43mm画面解像度…800 × 480入出力ポート…USB-Cポート(充電用、データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)先端可動部の温度警告…3段階警告:60℃/80℃/100℃電源LEDインジケーター…緑:作動中/満充電、赤:電池低残量/充電中マイクロフォン…内蔵(オン/オフ可能)フラッシュライト…LED2次カメラの解像度/形式…2560×1440/JPG質量…400g防水性能…IP54相当電源…リチウムイオン電池 使用時間:約3時間(満充電時)、充電時間:約3時間(電池1個充電時)付属品…USBケーブル(充電用、データ通信用)、ACアダプタ、充電器、 HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、 ショルダーストラップ
長さ(m)1.5ディスプレイ5インチ先端径(Φmm)3.9
赤外線サーモグラフィイチネンTASCO翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。
仕様カラーパレット:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイ付属品カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×2・充電スタンド・充電用ACアダプタ温度範囲(℃)計測:ー20~550精度±2℃または±2%(環境温度25℃)充電時間リチウムイオン電池/2時間ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD温度分解能(℃)<0.04モード画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ画素数320×240(ピクセル)空間分解能(mrad)IFOV:1.8稼働時間(時間)バッテリー:4時間(@25℃)最短撮像距離(MSX(R)時)36cm~モデルFLIR E8 PRO
赤外線サーモグラフィイチネンTASCO翌々日出荷
45°×34°の広角レンズ搭載。フォーカスフリーで誰でも簡単撮影できます。MSX機能、スポットメーター、ボックス(最高/最低)機能、アイソサーム、ピクチャー・イン・ピクチャー搭載。
仕様●画像モード:熱画像、MSX,ピクチャーインピクチャー、デジタルカメラ●空間分解能 IFOV(mrad):2.5●最小撮像距離(MSX(R)時)(cm):36~●標準付属品:カメラ本体・キャリングケース・USBケーブル・バッテリー×1・充電用ACアダプタ温度測定範囲(℃)-20~550精度(℃)±2または±2%(環境温度25ディスプレイ3.5インチ 640 × 480 カラーLCD温度分解能(℃)<0.05画素数240×180バッテリー稼動時間4時間(@25℃)リチウムイオン電池/充電時間:2時間パレットカラー:レインボウ、アイロン、モノクロ、アーティック、ラバ、レインボウハイモデルFLIR E6 PRO
電気/機械用サーモグラフィE76(42)イチネンTASCO翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
電気/機械用サーモグラフィE76(24)イチネンTASCO翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mradスポット/ボックス…3/3計測(領域/距離)…×/デジタルズーム…1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…自動(Auto CalTM)液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャーUltraMax(TM)…(FLIR Tools+にて画像統合処理)精度…±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
高精度放射温度計小スポットタイプイチネンTASCO4日以内出荷
測定波長…8~14μm測定温度範囲…ー50~500℃出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力1(4~20mA、分解能0.24μA)電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)精度定格2…〔USB出力〕 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃] ±1℃以内 [0~200℃] ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃] 〔電流出力〕 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内繰返し性3(再現性)…0.5℃以内応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)標的サイズ4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)5使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと電源…DC12~24V/USBバスパワー消費電流…30mA以下(DC24V時)ケース材質…アルミニウムサイズ…W32×D58×H40mm質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)照準…設置ゲージ付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。
3.9mm全方向先端可動式内視鏡(プローブ3m)イチネンTASCO翌々日出荷
抜群の操作性と扱いやすいプローブ、多くの機能を集約した最新の先端可動式内視鏡!
仕様【LEDライト照射】前方、【操作ボタン】静止画/動画撮影・明るさ調整・カスタム操作ボタン、【操作レバー曲げ方向】360°、【先端可動部の温度警告】3段階警告:60℃/80℃/100℃、【電源LEDインジケーター】緑:作動中/満充電・赤:電池低残量/充電中、【マイクロフォン】内蔵(オン/オフ可能)、【フラッシュライト】LED付属品USBケーブル(充電用・データ通信用)、ACアダプタ、充電器、HDMIケーブル、マイクロSDカード、電池パック、アルミケース、ショルダーストラップ質量(g)400長さ(m)3(プローブ)使用温度範囲(℃)-10~100(水中:10~30)保護等級IP54相当使用電池リチウムイオン電池解像度静止画:2560×1440/JPG、動画:2560×1440/MOV、画面:800×480、2次カメラ:2560×1440/JPG寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【画面】151×43×122視野角120°焦点距離(mm)5~100充電時間(時間)約3(電池1個充電時)画面サイズ5インチ使用環境湿度(%)最大95(結露無き事)先端径(Φmm)3.9使用時間(時間)約3(満充電時)防水性プローブケーブル:水中1mで30分、操作グリップ:IP54相当ポート【入出力】USB-Cポート(充電用/データ通信用)、マイクロSDカードポート、HDMIタイプDポート(AV出力用)曲げ角度(°)最大140
二酸化炭素(CO2)濃度・温湿度計イチネンTASCO当日出荷
経済産業省策定「二酸化炭素濃度測定器の選定等に関するガイドライン」に準拠検知感度が高いながらも誤検知が少なく、安定したNDIR(非分散赤外線式)セ ンサーを採用。CO2濃度に加え、温度・湿度も同時測定可能。視認性抜群のバックライト付大型ディスプレイ。STEL(短期暴露限界値)及びTWA(時間荷重平均値)測定可能。「任意に設定可能な、2段階の」CO2濃度アラーム搭載。パソコンに接続してデータダウンロードやリアルタイムデータ記録が可能。検出タイプ…CO2非分散型赤外線(NDIR)検出タイプ…温度半導体湿度及び温度センサー検出タイプ…湿度半導体湿度及び温度センサー測定範囲…CO20~30,000ppm測定範囲…温度-20~60℃測定範囲…湿度0~100%RH指示精度(@23±5℃)…CO2 ±(75ppm+3%表示値)(0~5,000ppm) ±(150ppm+5%表示値)(5,001~30,000ppm)指示精度(@23±5℃)…温度 23±5℃ ±0.8℃(18~28℃) <18℃ ±{[0.08×(18℃-表示温度値)]+0.8℃} 28℃< ±{[0.08×(表示温度値-28℃)]+0.8℃}指示精度(@23±5℃)…湿度±3.0%RH(10~90%RH) ±5.0%RH(<10%、90%<)分解能(CO2)…1ppm分解能(温度)…0.1℃分解能(湿度)…0.1%RH応答時間CO2…20秒応答時間温度…20秒(ゆっくり動く空気)応答時間湿度…60秒(ゆっくり動く空気)サンプリング速度CO2…2秒湿度変動誤差…湿度<1.5%RH(90%→10%→90%)記録可能数…32000データ電源…006P型9Vアルカリ乾電池またはUSB給電(5V)電池寿命…約10時間(アルカリ乾電池)動作環境…0~50℃、10~90%RH(結露無きこと)保管環境…-20~60℃、10~75%RHサイズ…L284.5×W65×H38.5mm本体質量…約304g付属品…9Vアルカリ乾電池、アプリインストール用CD、USBケーブル、キャリングケース、取扱説明書
光沢計(グロスチェッカ)イチネンTASCO翌々日出荷
人の目にはあいまいな光沢を現場で瞬時に数値化平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持など、多彩な機能で現場での測定をサポート。USB出力付きで、記録したデータを専用ソフトなしでパソコンに出力可能。測定範囲…0.0~100.0表示範囲…0.0~199.9(100.1以上の測定値は保証範囲外とし[OVER]マークを表示)分解能…0.1繰返し性(*1)±0.6(フルスケールの±0.5%±1digit)(*2)測定部面積…6×12mmの楕円形光学系…入射角度および受光角度:60° 光源:LED(波長880nm) 受光器:シリコンフォトダイオード使用温湿度範囲…温度:0~40℃ 相対湿度:35~85% 結露なきこと防塵・防滴性…保護等級IP42適合(防滴性:床面を測定するとき、天井側からの水滴に対し保護)電源…単3形電池(公称1.5V以下)×2本外形寸法…61(W)×62(D)×176(H)mm質量…約320g以下(電池および保護キャップを含む)機能…オートパワーオフ(10分間無操作の場合) データメモリ(測定値[100点]、平均値[200点]、記録日時) USBデータ出力(メモリデータの一括出力、対象OS:Windows10)(*3)付属品(*4)保護キャップ(標準校正板付き)、ソフトケース、レンズクロス*1:同一条件下で、短時間での繰返し測定を連続して行った場合の値のばらつき 引用:JIS Z 8101-2:2015*2:フルスケールは100.0*3:データ出力可能なタイプのマイクロUSBケーブル (端子:マイクロB、長さ:2m以下)をご使用ください。 WindowsはMicrosoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。*4:単3形電池、USBケーブルは付属していません。
用途洗車・ワックス・塗装ビル清掃メンテナンス太陽電池パネル清掃家具の外観検査建材の外観検査洗浄性能確認石材研磨の仕上げ検査測定範囲(ppm)0.0~100.0
電気/機械用サーモグラフィE54(24)イチネンTASCO翌々日出荷
『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。ハンディタイプで最高性能クラス最高画質モデル名…FLIR E54熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)計測温度範囲…ー20℃~650℃視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°/1.31mradスポット/ボックス…3/1デジタルズーム1-4×連続検出器…非冷却マイクロボロメーター温度分解能(NETD)…0.04℃ @30℃感度波長域…7.5~14μmカメラフレームレート…30Hzレンズの認識…手動液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー精度±2℃または±2%測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド))アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード温度情報付動画保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)温度情報無動画保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeCバッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
6ΦSDカード記録型内視鏡セットイチネンTASCO5日以内出荷
仕様セット内容 SDカード記録型内視鏡本体 インターロックカメラプローブ 映像ケーブル USBケーブル SDカード 側視ミラー マグネットキャッチャー 保護スリップボール アルミケース 単3アルカリ乾電池(4本) ACアダプター1m焦点距離2~8cm
SDカード記録型インスペクションカメラセット(Φ10mmカメラ付フルセット)イチネンTASCO5日以内出荷
30万画素の鮮明画像。
”選べる”豊富なラインアップ。
画像データの記録・呼出し。
LED光量調整可能。
画像の反転・回転。
IP57=挿入部防水構造。
セット内容SDカード記録型内視鏡本体、インターロックカメラプローブ、映像ケーブル、USBケーブル、SDカード2GB、側視ミラー、マグネットキャッチャー、フックキャッチャー、アルミケース、単3アルカリ乾電池(4本)、ACアダプター焦点距離2cm~8cm
4ch デジタル温度計イチネンTASCO5日以内出荷
同時に4点の温度計測ができ、かつ一画面に表示もできるので、同時温度比較計測をするのにとても便利です。
測定範囲(℃)-200~+1370(K TYPE)セット内容デジタル温度計本体、K熱電対素線プローブ×2本、専用解析ソフト、USBシリアルケーブル、乾電池、ケース寸法(mm)196×65×36質量(g)285(電池含まず)電源006P、9V、アルカリ乾電池×1本表示分解能0.1℃入力K熱電対4ch精度(℃)±(測定値の0.1%+0.7℃)機能最大値、最小値、平均値表示、T1-T2差表示、データロガー機能、バックライト使用環境0~+50℃、0~80%RH(結露なきこと)インターバル(記録)1秒~59分59秒サンプリング周期1回/1秒記憶データ数16000データ×4ch保存環境-20~+60℃、0~70%RH(結露なきこと)端子ミニオメガプラグ式温度表示方式デジタル
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
熱中症計EVERNEW(エバニュー)税込¥2,308¥2,098
微圧計第一計器税込¥6,488~¥5,898~
標準抵抗器はくでん税込¥94,578~¥85,980~