測定用品 :「led 1.5v」の検索結果
特価
本日8月16日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
薄くて持ちやすいペン型デザイン。横からも見えるLED。充電部や裸線用/被覆電線用の切り替え式。使用電圧範囲…AC80~600V 50/60Hz共用。動作表示…音量:50cm離れた位置で50dB以上。 光量:8000lxの明るさで確認可能。使用電池…LR44(1.5V)×2。寸法・質量…134(H)×20(W)×18(D)mm/約20g
使用電圧範囲(V)AC80~600(50/60Hz)
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
国際規格に準拠した安全設計IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V/CAT Ⅲ 600V。最大測定電流AC1000A。測定範囲…交流電流 60/600/1000A(オートレンジ)。±1.5%rdg±4dgt(45~65Hz)+2.0%rdg±5dgt(40~1kHz)。測定範囲…交流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±2dgt(45~65Hz)(600V)±1.5%rdg±4dgt(40~1kHz)(60/600V)。測定範囲…直流電圧60/600V(オートレンジ)。±1.0%rdg±3dgt(60V)±1.2%rdg±3dgt(600V)。測定範囲…抵抗600Ω/6/60/600kΩ/6/40MΩ(オートレンジ)。±1.0%rdg±5dgt(600Ω)±2.0%rdg±3dgt(6/60/600kΩ)±3.0%rdg±3dgt(6MΩ)±5.0%rdg±3dgt(40MΩ)。測定範囲…導通600Ω(90Ω以下でブザー鳴動)。被測定導体径…最大Φ33mm。適合規格…IEC 61010-1 CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V 汚染度2 IEC 61010-031、 IEC 61010-2-032、IEC 61010-2-033、IEC 61326-2-2(EMC)、IEC 60529、EN 50581(RoHS)。使用電池…単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×2。連続使用時間…約170時間(NCV LED消灯時、R03使用時)(オートパワーセーブ約10分)。寸法・質量…204(L)×81(W)×36(D)mm/約230g(電池含む)。付属品…測定コード、携帯用ケース、単4形乾電池R03×2、取扱説明書
最大測定導体径(Φmm)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
人の目にはあいまいな光沢を現場で瞬時に数値化。平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持など、多彩な機能で現場での測定をサポート。USB出力付きで、記録したデータを専用ソフトなしでパソコンに出力可能。測定範囲…0.0~100.0。表示範囲…0.0~199.9(100.1以上の測定値は保証範囲外とし[OVER]マークを表示)。分解能…0.1。繰返し性(*1)±0.6(フルスケールの±0.5%±1digit)(*2)。測定部面積…6×12mmの楕円形。光学系…入射角度および受光角度:60°。 光源:LED(波長880nm)。 受光器:シリコンフォトダイオード。使用温湿度範囲…温度:0~40℃ 相対湿度:35~85% 結露なきこと。防塵・防滴性…保護等級IP42適合(防滴性:床面を測定するとき、天井側からの水滴に対し保護)。電源…単3形電池(公称1.5V以下)×2本。外形寸法…61(W)×62(D)×176(H)mm。質量…約320g以下(電池および保護キャップを含む)。機能…オートパワーオフ(10分間無操作の場合) 。 データメモリ(測定値[100点]、平均値[200点]、記録日時)。 USBデータ出力(メモリデータの一括出力、対象OS:Windows10)(*3)付属品(*4)保護キャップ(標準校正板付き)、ソフトケース、レンズクロス。*1:同一条件下で、短時間での繰返し測定を連続して行った場合の値のばらつき 引用:JIS Z 8101-2:2015。*2:フルスケールは100.0。*3:データ出力可能なタイプのマイクロUSBケーブル (端子:マイクロB、長さ:2m以下)をご使用ください。 WindowsはMicrosoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。*4:単3形電池、USBケーブルは付属していません。
用途洗車・ワックス・塗装。ビル清掃メンテナンス。太陽電池パネル清掃。家具の外観検査。建材の外観検査。洗浄性能確認。石材研磨の仕上げ検査
測定範囲(ppm)0.0~100.0
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
仕様ペンチやニッパーなどのケーブル切断工具(7または8インチ)のハンドル部に後付け装着する活線センサ。 被覆電線の上から活線状態を検知するとブザー音と光で警報、誤って切断しない様に作業者に注意喚起を促します。 手袋使用時でも検出可能。 電源ON状態で約5ヶ月稼動の低消費回路。 感度調整ボリューム付き。 サイズ…H23×W77×D13mm 質量…約13g(電池含まず) 検出電圧レベル…約AC60V~600V(50Hz/60Hz)、7または8インチの切断工具ハンドル部装着時 対象ケーブル…被覆線(シールドされていないケーブル) 動作表示…断続発音、LED発光 電源…LR44(アルカリボタン電池)1.5V×2 電池寿命…約5ヶ月(スタンバイ状態) 付属品…ゴムリングM×2、ゴムリングS×2、感度調節ボリュームカバー×2、電池、取説
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。