さらに商品を絞り込む
  • 東亜DKK(7)
  • 理研計器(3)
  • HORIBA(2)
  • エスコ(1)
  • マザーツール(1)
  • イチネンTASCO
  • GOKOカメラ(1)
  • ツァイス(ZEISS)(1)
  • ナリカ(1)
  • 堀場アドバンスドテクノ(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円
  • 10,000-50,000円
  • 50,000-100,000円
  • 100,000円以上(1)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

測定用品 :「orp 測定 器」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
光沢計(グロスチェッカ) イチネンTASCO光沢計(グロスチェッカ)イチネンTASCO
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
人の目にはあいまいな光沢を現場で瞬時に数値化<br />平均値演算、測定値ホールド、MAX値保持など、多彩な機能で現場での測定をサポート。<br />USB出力付きで、記録したデータを専用ソフトなしでパソコンに出力可能。<br />測定範囲…0.0~100.0<br />表示範囲…0.0~199.9(100.1以上の測定値は保証範囲外とし[OVER]マークを表示)<br />分解能…0.1<br />繰返し性(*1)±0.6(フルスケールの±0.5%±1digit)(*2)<br />測定部面積…6×12mmの楕円形<br />光学系…入射角度および受光角度:60°<br /> 光源:LED(波長880nm)<br /> 受光器:シリコンフォトダイオード<br />使用温湿度範囲…温度:0~40℃ 相対湿度:35~85% 結露なきこと<br />防塵・防滴性…保護等級IP42適合(防滴性:床面を測定するとき、天井側からの水滴に対し保護)<br />電源…単3形電池(公称1.5V以下)×2本<br />外形寸法…61(W)×62(D)×176(H)mm<br />質量…約320g以下(電池および保護キャップを含む)<br />機能…オートパワーオフ(10分間無操作の場合) <br /> データメモリ(測定値[100点]、平均値[200点]、記録日時)<br /> USBデータ出力(メモリデータの一括出力、対象OS:Windows10)(*3)付属品(*4)保護キャップ(標準校正板付き)、ソフトケース、レンズクロス<br />*1:同一条件下で、短時間での繰返し測定を連続して行った場合の値のばらつき 引用:JIS Z 8101-2:2015<br />*2:フルスケールは100.0<br />*3:データ出力可能なタイプのマイクロUSBケーブル (端子:マイクロB、長さ:2m以下)をご使用ください。 WindowsはMicrosoft Corporationの米国および その他の国における登録商標または商標です。<br />*4:単3形電池、USBケーブルは付属していません。
用途洗車・ワックス・塗装<br />ビル清掃メンテナンス<br />太陽電池パネル清掃<br />家具の外観検査<br />建材の外観検査<br />洗浄性能確認<br />石材研磨の仕上げ検査測定範囲(ppm)0.0~100.0

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら