測定用品 :「追加 メーター」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様絶対最大交流電流測定 = 200A ac絶対最大直流電流測定 = 200A dc絶対最大交流電圧測定 = 600V ac絶対最大直流電圧測定 = 600V dc絶対最大抵抗測定 = 50MΩモデル番号 = ET4AC電流測定分解能 = 100mADC電流測定分解能 = 100mA最高直流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 5 dgt )クランプメータータイプ = 多機能クランプ最高交流電流精度 = ± ( 2 % rdg + 10 dgt )最高交流電圧精度 = ± ( 1.2 % rdg + 5 dgt )最高直流電圧精度 = ± ( 0.5 % rdg + 2 dgt )高さ = 44mmET4電気テスター、TL17テストリード、ソフトキャリーケース、9 Vバッテリ、取扱説明書. ET4電気テスター. Martindale ET4は、電圧、抵抗、電流を測定するためのコンパクトな電気テスターです。 またこの電気テスターには、周波数 / 導通 / ダイオードテスト機能があり、非接触電圧インジケータとしても使用できます。 自動パワーオフ、表示ホールドなどの追加機能もあります。. AC/DC電流: 0.1 → 200 A AC/DC電圧: 0.1 mV → 600 V 抵抗: 0.1 Ω → 50 MΩ 周波数: 30 Hz → 400 Hz 導通: 0.1 → 500 Ω、 ;30 Ωでブザー音 ダイオードテスト: 1 mV → 2 V 非接触電圧インジケータ: 70 → 600 V Fork最大導体サイズ: 15 mm (直径) 電源: 9 V PP3アルカリ電池(付属) 寸法: 202 x 51 x 44 mm 重量: 200 g (電池を含む). 安全. BS EN 61010-1、BS EN 61010-2-032、CAT III 600 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル2、屋内用途. EMC. BS EN 61326-1に適合
1個
¥31,980
税込¥35,178
7日以内出荷
仕様試験電流 = 50 A視覚インジケータ = なし警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 2.2V dcバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 260g寸法 = 50 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 50mmモデル番号(P) = TEK 402ベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
仕様試験電流 = 5mA警報音 = ありディスプレイのタイプ = LED灯プローブ電圧 = 9Vバッテリタイプ = 9 V電源 = 電池重量 = 185g寸法 = 150 x 64 x 30mm高さ = 30mm長さ = 150mm動作温度 Max = +40℃動作温度 Min = -5℃幅 = 64mmベルトクリップ. 導通チェッカTEK 402 / TEK 404. TEK 402 / 404は、コンパクトで用途の広い、バッテリ駆動の機器で、うるさい環境に適しています。丈夫な構造のため、低電圧信号伝達、プロセス制御、トレーニング、教育の用途をはじめとする、産業環境や商業環境に最適です。ブザーが85 dBという大音量のため、数多くの導通ブザー、マルチメータ、17th Edition多機能テスターなどでは聞き取りにくい、うるさい環境に最適です。. TEK404は、TEK402と同じ低電圧用途に使用することができます。ただし、TEK 404は、CAT II及びCAT IIIの環境にも適しています。また、接続先の通電中の回路電圧が>30 V acの場合にパルスで警報を出力する安全機能が追加されています。どちらにも便利なベルトクリップが付いていますが、TEK404には、CATIII 600 V定格TL47テストリードが付属しています。. 特長と利点. 寸法: 50 x 64 x 30 mm. 重量: 約260 g. ベルトクリップ: 背面. 電源: 9 V、MN1604 / PP3アルカリ電池. TEK 402. 音による通知. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲(可聴): 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). 適合規格: BS EN61010-2001、CAT I 50 VピークCAT II、III、IVの環境には不適. TEK 404. 可聴 / 可視通知、過電圧保護. プローブ電圧: 2.2 V dc. テスト電流: ;50 μA (短絡). 導通範囲: 2.2 kΩ +/-10 %. 可聴出力レベル: 最小85 dB (距離: 30 cm、導通抵抗: 0 Ω). LED表示: 明るいオレンジ色のLED、導通抵抗が大きくなるとブザーの音量とLEDの輝度が低下. アラーム機能: ユニット接続先の通電中の回路電圧が>30 V ac又は>30 V dc +/-20 Vの場合にパルスブザー及びLED表示. テストリード(TL47)、絶縁わに口クリップ、MN1604バッテリが付属. 侵入保護: IP40. 適合規格: BS EN61010-2001、CAT III 600 V過電圧
1個
¥9,498
税込¥10,448
5日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ = LCDメータータイプ = ケーブルトレーサ安全カテゴリ = CAT III 300 V, CAT III 600 Vバッテリタイプ = 9 V、AAA電源 = 電池含む = 1.5 Vアルカリ電池(6)、9 Vアルカリ電池、バッグ、アース棒、取扱説明書、TL47最大周波数 = 60Hz動作温度 Max = +40℃最大安全動作電圧 = 400V最小周波数 = 50 Hz動作温度 Min = 0℃最小安全動作電圧 = 12Vモデル番号(P) = CMD1000トランスミッタ、レシーバ、バッグ、TL47テストリード(わに口クリップ付き)、アース棒、9 Vアルカリ電池、1.5 Vアルカリ電池 x 6、取扱説明書. CD1000ケーブル検出キット. Martindale CD1000ケーブル検出器は、壁の奥や地下のケーブル、通電された又はされていない回路のヒューズ / ブレーカ、そしてケーブルや床暖房システムの遮断や開回路の検出に最適です。 また、金属製水送管や暖房配管の追跡にも使用できます。. 追加器具を必要としないあらゆる用途用(通電しているケーブルもそうでないケーブルも) 実績のあるデジタルコード化された送信信号で明確な信号識別 伝達レベル、伝達コードを表示するLCDディスプレイ付きのトランスミッタ バックライトLCDディスプレイ付きのレシーバで、信号受信のレベル、受信信号のコード、ライブの電圧を表示 受信信号感度を自動又は手動で調整 ミュート機能付き 自動電源オフ 付属のトーチランプで暗い場所でも作業可能 ユーザーが複数の場合には、トランスミッタを追加可能. BS EN61010-1 CAT III 300 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2. トランスミッタ:. BS EN 61010-1 CAT III 600 Vに適合 クラスII、二重絶縁 汚染レベル: 2. レシーバ:
1個
¥56,980
税込¥62,678
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。