1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様ケーブルタイプ = 光ファイバー波長 = 1700nm最大パワー測定 = +10dBmバッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池幅 = 30.5mm光ファイバ識別器1台、アダプタヘッド一式、単四電池2本、取扱説明書、ソフトキャリングバッグ、サンシールド。. Greenlee FI-100ファイバ識別キット. FI-100光ファイバ識別器は、現行サービスを阻害することなく、伝送ファイバの方向を素早く識別し、相対コア強度を表示します。 270 Hz、1 kHz、2 kHzの変調を検出し、可聴音とLEDで通知します。 アダプタヘッドはΦ 0.25、Φ 0.9、Φ 2.0、Φ 3.0の4種類が用意されています。. 低挿入損失: 非侵襲で低挿入損失、アラーム発生を防止 操作が簡単: トーン検出でファイバを識別、信号伝送方向を明確に指示 万能: 250 μm、900 μm、2 mm、3 mmなど一般的なファイバをすべてサポート、低曲げ損失ファイバでの光検出が可能 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89,980 税込98,978
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります