USBオシロスコープヤマト科学7日以内出荷
対地・チャンネル間絶縁により安全測定が可能な、PC接続型のオシロスコープです。 付属の1000V CAT Ⅲ準拠プローブにより、高電圧を安全に測定できます。 波形モニタと各種操作はUSB接続したPCから行います。本体は小型軽量で持ち運びに便利です。
仕様キャプチャメモリ/256MS電源USBポート、ACアダプタ(付属)接続USB(USB3.0/2.0)分解能垂直軸/12ビット(50MS/sサンプリング時:14ビット)入力インピーダンス16.7MΩ±1% / 9.3pF±1pF(プローブ対地間)電圧レンジ(V)2m/div~10/divサンプルレート最高400MS/s(1ch)