測定用品 :「汎用圧力計」の検索結果

関連キーワード
21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、両方とも G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7945 アズワン品番65-7902-99
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

。WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7950 アズワン品番65-7907-92
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

。WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 2 ~ 6 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7955 アズワン品番65-7920-25
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7933 アズワン品番65-7903-15
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/4 接続を備えています。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/4●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7931 アズワン品番65-7907-67
1個
6,798 税込7,478
7日以内出荷

WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、両方とも G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続を備えています。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7947 アズワン品番65-7908-11
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

WIKA のスナバーは調整可能で、それぞれの動作条件に個別に適合します。スナバに使用されるボディの材質はステンレススチールで、FPM シーリングを実現しています。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力: 400 bar
仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7952 アズワン品番65-7903-04
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7936 アズワン品番65-7903-40
1個
9,198 税込10,118
7日以内出荷

WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/2 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7935 アズワン品番65-7903-60
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷

WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 240 ~ 400 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7959 アズワン品番65-7903-16
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 5 ~ 25 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7956 アズワン品番65-7903-03
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

。WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 20 ~ 60 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7957 アズワン品番65-7903-41
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、溶接と G1/2 接続を装備しています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7937 アズワン品番65-7906-61
1個
7,998 税込8,798
7日以内出荷

WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは接続プロセス側を持ち、計器側には溶接コネクタと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7949 アズワン品番65-7906-89
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材は銅合金です。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7929 アズワン品番65-7903-02
1個
6,598 税込7,258
7日以内出荷

WIKA は圧力測定機器にスナバを備え、ボディに使用される素材はスチールです。スナバーのシーリング材は NBR 製です。許容媒体温度は -10 → +120 ℃ です 公称圧力は 400 bar です
仕様●コネクタA:G 1/2 オス●コネクタB:G 1/2 メス●ボディ材質:鋼●最高使用圧力:400バール●コード番号:222-7930 アズワン品番65-7920-24
1個
8,598 税込9,458
7日以内出荷

WIKA はサイホンを備え、ボディに使用される材質はステンレススチールです。このサイホンは接続プロセス側を備え、装置側には G 1/2 オスと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部があります。このサイホンはトランペット型のデザインを採用しています。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7951 アズワン品番65-7906-94
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、溶接コネクタと G 1/2 LH-RH ユニオン接続部を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 160 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7946 アズワン品番65-7908-10
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

。WIKA はサイホンを備え、本体に使用されている素材はスチールです。このサイホンは、接続プロセス側と装置側を備え、どちらも G 1/4 接続を備えています。このサイホンは U 字型デザインです。公称圧力は 25 bar です 振動用途に適したコンパクトタイプです
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/4●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7934 アズワン品番65-7907-71
1個
4,698 税込5,168
7日以内出荷

WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7953 アズワン品番65-7920-17
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

WIKA モデル 910.13 は、圧力測定装置用の過圧 Protector がピストンバルブです。ボディに使用される材料は銅合金で、封入材は FPM です。Protector の設定範囲は 50 ~ 250 bar です。公称圧力: 600 bar 真空保護 許容媒体温度は -10 → +80 ℃ です
仕様●併用可能製品:圧力ゲージ●コネクタA:G 1/2●コネクタA - ジェンダー:オス●コード番号:222-7958 アズワン品番65-7920-21
1個
36,980 税込40,678
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります