1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
O-706WT 時計付黒球式熱中症指数計【JIS B 7922(2023) 適合品 クラス2】 ドリテック 動画あり
夏の屋外でもWBGT値の測定が可能な黒球式温湿度計 WBGT表示と時計表示の切替可能 使用シーンに合わせて屋外 屋内のモード切替可能 給水、休憩を促すため10分おきに警告アラーム 電池交換お知らせ表示 本体背面にバンド取付け、三脚取付け可能 JIS B 7922適合
付属品カラビナ/ベルクロバンド 測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0、温度:-9.9~60.0 湿度測定範囲(%)0.1~99.9 JIS規格JIS精度区分:クラス2、JIS規格番号:JIS B 7922 画面表示寸法(mm)42×40 測定間隔20秒間 時計機能12時間表示(AM/PM) 警報機能警告アラーム:大/小/無音(10分ごとに鳴動) 警報の表示5段階(危険/厳重警戒/警戒/注意/警告表示なし) バックライト約5秒間
1台
3,990 税込4,389
当日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります