絞り込み
ブランド
  • Laserliner
  • モノタロウ(208)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(2,857)
  • 理研計器(2,008)
  • エスコ(1,721)
  • 長野計器(1,188)
  • SK(新潟精機)(992)
  • テクロック(803)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(781)
  • シンワ測定(715)
  • 測範社(675)
  • 第一測範(632)
  • ホーザン(613)
  • TESA[測定用品](577)
  • アイゼン(572)
  • Hirschmann Test & Measurement(532)
  • SKC(環境測定)(508)
  • カネテック(457)
  • ガステック(457)
  • 佐藤計量器製作所(452)
  • アズワン(442)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Laserliner SnakeCamera G3 検査用カメラ, 長さ:10m Laserliner

    Laserliner SnakeCamera G3 検査用カメラ, 長さ:10m

    Laserliner
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブの長さ = 10mプローブ径 = 9mm分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯Laserliner SnakeCamera G3. Laserliner SnakeCamera G3は、物体や壁の裏側、あるいは手の届きにくい場所を非常に明るく照らして検査することができます。LED光を出力し、画像をLCDモニタに直接転送します。. 特長と利点. 防水カメラヘッド及びケーブル. VideoFlex G3に対応. 高性能LED x 4. カメラヘッド: 9 mm. ケーブル長: 10 m. IP68等級RoHS指令(10物質対応)対応
  • Laserliner FlexCamera G3 検査カメラ延長ケーブル, 長さ:1.5m Laserliner

    Laserliner FlexCamera G3 検査カメラ延長ケーブル, 長さ:1.5m

    Laserliner
    47,980税込52,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様プローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 9mm分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯Laserliner VideoFlex FlexCamera G3エクステンション. Laserliner FlexCamera G3ユニバーサルマイクロカメラです。非常に小さいカメラヘッドとフレキシブルケーブルを備えています。. 特長と利点. IP68等級 高性能LED x 4 カメラヘッド: 9 mm ケーブル長: 1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品