絞り込み
ブランド
- Laserliner
- モノタロウ(239)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3,062)
- 理研計器(2,022)
- エスコ(1,994)
- 長野計器(1,188)
- SK(新潟精機)(1,093)
- シンワ測定(1,041)
- A&D(エー・アンド・デイ)(916)
- テクロック(841)
- 測範社(675)
- マイゾックス(673)
- 第一測範(632)
- ホーザン(615)
- タジマツール(TJMデザイン)(611)
- TESA[測定用品](605)
- アイゼン(572)
- アズワン(543)
- Hirschmann Test & Measurement(534)
- SKC(環境測定)(508)
- カネテック(460)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

Laserliner SnakeCamera G3 検査用カメラ, 長さ:10m
Laserliner¥69,980税込¥76,9781個7日以内出荷仕様プローブの長さ = 10mプローブ径 = 9mm分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯Laserliner SnakeCamera G3. Laserliner SnakeCamera G3は、物体や壁の裏側、あるいは手の届きにくい場所を非常に明るく照らして検査することができます。LED光を出力し、画像をLCDモニタに直接転送します。. 特長と利点. 防水カメラヘッド及びケーブル. VideoFlex G3に対応. 高性能LED x 4. カメラヘッド: 9 mm. ケーブル長: 10 m. IP68等級RoHS指令(10物質対応)対応
Laserliner FlexCamera G3 検査カメラ延長ケーブル, 長さ:1.5m
Laserliner¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷仕様プローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 9mm分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯Laserliner VideoFlex FlexCamera G3エクステンション. Laserliner FlexCamera G3ユニバーサルマイクロカメラです。非常に小さいカメラヘッドとフレキシブルケーブルを備えています。. 特長と利点. IP68等級 高性能LED x 4 カメラヘッド: 9 mm ケーブル長: 1.5 mRoHS指令(10物質対応)対応