測定用品 :「検査用カメラ」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様プローブの長さ = 5mプローブ径 = 9mm分解能 = 320 x 240ピクセル(ディスプレイ), 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯最短撮影距離 = 10mmバッテリタイプ = 4 x AALaserliner VideoScope XXL検査カメラ. Laserliner VideoScope XXLは、5 mの防水カメラスネークと9 mmのヘッドを備えた録画可能なビデオ検査カメラです。この携帯型ユニットは、3インチLCDカラーディスプレイを備え、4倍デジタルズームと180 °画像回転の機能を搭載しています。カメラスネークは、完全にフレキシブルで、防水性(IP67)を備え、対象物を強力に照らす高性能LEDが4個付いています。撮影内容は、静止画像又はビデオとして最大8 GBのSDHCメモリに保存することができます。. 特長と利点. 録画機能 LCDモニタ SDHCメモリ対応 Webカメラ機能 高性能LED 4倍デジタルズーム 防水カメラヘッド及び5 mケーブル カメラヘッド径: 9 mm RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
7日以内出荷

仕様プローブの長さ = 10mプローブ径 = 9mm分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯Laserliner SnakeCamera G3. Laserliner SnakeCamera G3は、物体や壁の裏側、あるいは手の届きにくい場所を非常に明るく照らして検査することができます。LED光を出力し、画像をLCDモニタに直接転送します。. 特長と利点. 防水カメラヘッド及びケーブル. VideoFlex G3に対応. 高性能LED x 4. カメラヘッド: 9 mm. ケーブル長: 10 m. IP68等級 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
58,980 税込64,878
7日以内出荷

仕様プローブの長さ = 1.5mプローブ径 = 9mm分解能 = 640 x 480ピクセル(カメラ)イルミネーションタイプ = LED灯Laserliner VideoFlex FlexCamera G3エクステンション. Laserliner FlexCamera G3ユニバーサルマイクロカメラです。非常に小さいカメラヘッドとフレキシブルケーブルを備えています。. 特長と利点. IP68等級 高性能LED x 4 カメラヘッド: 9 mm ケーブル長: 1.5 m RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります