2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様絶対最大温度測定 = +150℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 ℃最高湿度測定精度 = ±0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = ハンドヘルドインターフェースタイプ = UART機能 = 記録電源 = メイン重量 = 210gA 2m extension cable is available for the H2-S probe see stock no. ; 668-0781 668-0781 When ordering ; 668-0794 668-0794 HC2-HK25 Humidity, High Temp. probe it is necessary to also order ; 720-9005 720-9005 SP-M15 wire mesh filter to protect the sensors. Hygroclip2 Humidity ; Temperature Probes. Hygroclip2 humidity ; temperature probes for use with the HygroPalm 22 thermohygrometer. Fully interchangeable without loss of precision ±0.8%RH , ± 0.1℃ accuracy Based on AirChip 3000 digital technology User configurable settings Integral 2000 point data storage Automatic sensor test and drift compensation RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
7日以内出荷

Rotronic InstrumentsRotronic Instruments 温湿度計(HC2-C04)
エコ商品
仕様絶対最大温度測定 = +200℃最大湿度測定 = 100%RH最高温度測定精度 = ±0.1 K最高湿度測定精度 = ± 0.8 %RH露点測定 = ありメータータイプ = アナログインターフェースタイプ = UART電源 = メイン動作温度 Max = +100℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります