測定用品 :「USB Cメス Aオス」の検索結果
スマートフォンの充電状況を数値で確認できるので、Type-C電源やType-Cケーブルの組合せでによる充電速度の違いを確認するなどにご活用いただけます。
また、USB充電器の出力やモバイルバッテリーの容量を計測するなど、様々な機器の状況を数値で確認できるようになります。
通電するだけで計測可能
Type-C電源と接続機器が通電を開始すると様々な情報を確認することができます。
ボタンを押して画面を切替えます。[電圧(V)・電流(A)・時間・電力(W)・放電容量(mAh)・内部温度・電流の向き・記録番号(1~9)]
本製品は、Type-C(オス)とType-C(メス)の2つのポートがあり、ごちらのポートに接続しても自動で電流の方向を確認して、計測を開始いたします。
Type-C充電には、QuickCharge2.0/3.0やPD充電など様々な急速充電の規格があり、接続機器を最適な電圧と電流で充電する仕組みとなっております。
ご利用の充電器と接続機器が適切な電圧、電流で充電されているか確認することができます。
寸法(mm)約63×27×12
電流(A)0~5.1
電圧(V)4~30
時間0~99時間
使用環境温度(℃)0~60
出入力ポートType-C
1個
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。