5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。12/24時刻表示切替付き、スプリットタイム計測、デュアルタイム計測
材質ケース:ABS、風防:PVC 寸法(mm)全長61.8×直径78×厚さ19.5 質量(g)45 機能時刻表示(12/24表示切替)、カレンダー、アラーム、チャイム、通常計測(1/100秒)、スプリットタイム計測、デュアルタイム計測
1本
989 税込1,088
4日以内出荷

シンプルな操作で使いやすい、基本的な機能を備えたデジタルストップウォッチです。スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測ができます。液晶画面もシンプルで大変見やすくなっています。
仕様計測:スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測 材質ストラップ:ナイロン、ケース:ABS樹脂・アクリル 寸法(mm)高さ78×幅78.1×厚さ18.3 質量(g)55 機能カウントダウンタイマー 電池LR44
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。
材質ケース:ABS、風防:PVC 寸法(mm)全長62.3×直径81.5×厚さ22.5 質量(g)45 機能最大計測時間:23時間59分59秒(29分59秒までは1/100秒計測、30分からは1/1秒計測)、時計、カレンダー、アラーム、時報
1本
989 税込1,088
6日以内出荷

最大200回までのラップ・スプリットタイムを記録して確認のできるストップウォッチです。最速・最遅ラップメモリー、ペーサー機能付き。ストラップ付
寸法(mm)全長84×直径65×厚さ24 ブラック 質量(g)53 機能200ラップ、最速・最遅ラップメモリー、1/100秒計測、ペーサー機能、アラーム、チャイム、タイマー 防水非防水
1本
1,489 税込1,638
6日以内出荷

操作音のON/OFF設定が可能なストップウォッチです。通常計測の他、ラップタイム・スプリットタイム・カウントダウンタイマー・60ラップメモリー計測が可能。また、時刻・カレンダー表示・アラームなど様々な機能付きです。ストラップにはホイッスルが標準装備されています。
仕様計測:通常計測(最大計測時間:9時間59分59秒99)、積算計測、ラップタイム計測、スプリットタイム計測、 材質風防:アクリル、ケース:樹脂 寸法(mm)高さ85×幅683.4m×厚さ21.2 ホワイト 質量(g)68 機能カウントダウンタイマー(最大計測時間:9時間59分59秒)、60ラップメモリー、時刻・カレンダー表示、アラーム、操作音ON/OFF機能 電池CR2032
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります