液晶が大きくて見やすい、シンプルで使いやすいストップウォッチです。12/24時刻表示切替付き、スプリットタイム計測、デュアルタイム計測
材質ケース:ABS、風防:PVC
寸法(mm)全長61.8×直径78×厚さ19.5
質量(g)45
機能時刻表示(12/24表示切替)、カレンダー、アラーム、チャイム、通常計測(1/100秒)、スプリットタイム計測、デュアルタイム計測
1本
¥989
税込¥1,088
当日出荷
シンプルな操作で使いやすい、基本的な機能を備えたデジタルストップウォッチです。スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測ができます。液晶画面もシンプルで大変見やすくなっています。
仕様計測:スプリットタイム計測/デュアルタイム計測/1/100秒計測/ギャップタイム計測
材質ストラップ:ナイロン、ケース:ABS樹脂・アクリル
寸法(mm)高さ78×幅78.1×厚さ18.3
質量(g)55
機能カウントダウンタイマー
電池LR44
操作音のON/OFF設定が可能なストップウォッチです。通常計測の他、ラップタイム・スプリットタイム・カウントダウンタイマー・60ラップメモリー計測が可能。また、時刻・カレンダー表示・アラームなど様々な機能付きです。ストラップにはホイッスルが標準装備されています。
仕様計測:通常計測(最大計測時間:9時間59分59秒99)、積算計測、ラップタイム計測、スプリットタイム計測、
材質風防:アクリル、ケース:樹脂
寸法(mm)高さ85×幅683.4m×厚さ21.2
色ホワイト
質量(g)68
機能カウントダウンタイマー(最大計測時間:9時間59分59秒)、60ラップメモリー、時刻・カレンダー表示、アラーム、操作音ON/OFF機能
電池CR2032
1個
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 測定用品
- 測定関連サービス
- 測量用品(土木/建設)
測定用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。