絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • 右下精器製造(44)
  • TRUSCO(5)
  • 日本精器(2)
  • 長野計器(109)
  • CKD(127)
  • SK11(3)
  • 高島計器(22)
  • NKS(18)
  • 第一計器(7)
  • クローネ(7)
  • 山本電機製作所(4)
  • カノマックス(KANOMAX)(3)
  • カクダイ(2)
  • 山本計器(2)
  • ユニバ(2)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(2)
  • RS PRO(2)
  • EARTH MAN(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(19)
  • 10,000-50,000円(15)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

測定用品 :「エア 圧力計」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
圧力計 (グリセリン入り) エスコ圧力計 (グリセリン入り)エスコ
6,398税込7,038特価
1個(1個)
当日出荷から8日以内出荷
材質【透明板】ポリカーボネート全長(mm)142外径(Φmm)100精度±1.6%F.S材質(ケース)SUS304取付ねじG3/8”使用流体水、空気、油など材質(接続部)真鍮圧力レンジ(MPa)0~25
0-2.0MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-2.0MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~2.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-1.6MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-1.6MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-1.0MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-1.0MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~1.0材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
0-0.6MPa 蒸気用圧力計 エスコ0-0.6MPa 蒸気用圧力計エスコ
4,510税込4,961
1個(1個)
翌日出荷
高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮ケース形状立型質量(g)290接続ねじ(inch)G3/8”測定範囲(MPa)0~0.6材質(ケース)SPC(黒塗装)ゲージ径(Φmm)75
マルチ環境計測器セット エスコマルチ環境計測器セットエスコ
219,900税込241,890
1台
8日以内出荷
ユーザーによって異なる測定ニーズに応じて最適なプローブを選び、1台で室内空気質や快適性に関するさまざまなパラメータを測定することができます。大画面カラータッチディスプレイは直感的な操作が可能で、国際的なガイドラインに基づく測定メニューも選択可能。測定データの管理、ロゴ画像・撮影写真・コメント入りのPDFレポートの作成、測定データのメール送信など、測定後の業務面もサポートする革新的な新機能を搭載しています。
仕様●測定範囲:差圧(内蔵)/-100~+200hPa 絶対圧(内蔵)/700~1100hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/-40~+150 ℃ 温度(K熱電対接続時)/-200~+1370℃●精度(±1digit):差圧(内蔵)/±(0.3 Pa ±測定値の1%)(0~25 hPa)±(0.1 hPa +測定値の1.5%)(25.001~200 hPa)絶対圧(内蔵)/±3hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/±0.2 ℃(-25~74.9℃)±0.4℃(-40~-25.1℃)±0.4℃(+75~+99.9℃)測定値の±0.5%(その他の範囲)温度(K熱電対接続時)/±(0.3℃ + 測定値の0.1%)●分解能:差圧(内蔵)/0.001hPa 絶対圧(内蔵)/0.1hPa 温度(NTCサーミスタ接続時)/0.1 ℃ 温度(K熱電対接続時)/0.1℃●電源:充電式リチウムイオンバッテリ(5550mAh)●サイズ:95×39×210mm●重量:500g●材質:プラスティック●保護等級:IP40●プローブ接続数:無線(Bluetooth(R))×4、有線(TUC)×2、K熱電対×2●インターフェース:Bluetooth(R)、無線LAN、USB●動作温度:-5~45℃●保管温度:-20~60℃●バッテリー稼働時間:約12時間●ディスプレイ:5.0インチHDタッチパネル 解像度/1280×720px●カメラ機能:メインカメラ/8.0MP、フロントカメラ/5.0MP●内蔵メモリ:2GB(約1,000,000データ)●付属品:HVAC用アタッシュケース、圧力測定用ホース、ACアダプタ、USBケーブル、出荷検査書●すべての環境関連パラメータに対応する測定器●クリーンルームの室間差圧やピトー管による風量測定などの用途に適した高精度微差圧センサを標準搭載●空調換気設備における風速・風量測定(ISO 12599 / ASHRAE 111 準拠)、PMVによる温熱環境の快適性評価(ISO 7730 / ASHRAE 55 準拠)、高精度な温度・湿度・差圧・IAQの測定に対応●幅広いプローブのポートフォリオを使用して拡張可能●専門的なレポート作成および測定データ管理向けの分析ソフトウェア●デジタルプローブが測定器由来の測定の不確かさを回避アズワン品番65-9276-28
0-500Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ0-500Pa 微差圧計(縦目盛形)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SC-50種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~500
0-300Pa  微差圧計(縦目盛形) エスコ0-300Pa 微差圧計(縦目盛形)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SC-30種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~300
0-500Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ0-500Pa 微差圧計(横目盛形)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SB-50A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~500
0-300Pa  微差圧計(横目盛形) エスコ0-300Pa 微差圧計(横目盛形)エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SB-30A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~300
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
18,600税込20,460
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SB-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~100
0- 50Pa 微差圧計 エスコ0- 50Pa 微差圧計エスコ
26,100税込28,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-6A種類微差圧計精度±5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~50
0-500pa 微差圧計 エスコ0-500pa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-50A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~500
0-300pa 微差圧計 エスコ0-300pa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-30A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~300
0-3.0KPa 微差圧計 エスコ0-3.0KPa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-300A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(kPa)0~3
0-200pa 微差圧計 エスコ0-200pa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-20A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~200
0-2.0KPa 微差圧計 エスコ0-2.0KPa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-200A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(kPa)0~2
0-100Pa 微差圧計 エスコ0-100Pa 微差圧計エスコ
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から翌日出荷
エスコ品番EA729SA-10A種類微差圧計精度±2.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~1000
0-1000pa 微差圧計 エスコ0-1000pa 微差圧計エスコ
24,000税込26,400
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729SA-100A種類微差圧計精度±1.5%F.S.測定流体空気及び非腐食性ガス圧力レンジ(Pa)0~1000
100mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ100mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,870税込10,857
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA729GM-30種類汎用圧力計
100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ100mm/0-2.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GM-20種類汎用圧力計
100mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ100mm/0-1.6MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GM-16種類汎用圧力計
100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ100mm/0-1.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,870税込10,857
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729GM-10種類汎用圧力計
75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型) エスコ75mm/0-3.0MPa 圧力計(耐脈動圧型)エスコ
9,330税込10,263
1個
翌日出荷
測定流体油圧、水圧エスコ品番EA729GL-30ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計精度±1.6%F.S.接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~3
G 3/8"/ 75mm/-0.1-0MPa 圧力計 エスコG 3/8"/ 75mm/-0.1-0MPa 圧力計エスコ
3,120税込3,432
1個
翌日出荷
測定流体圧縮空気エスコ品番EA729DA-0ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG3/8圧力レンジ(MPa)-0.1~0
G 1/4"/ 50mm/0-0.6MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm/0-0.6MPa 圧力計エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729D-6種類汎用圧力計
G 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm/0-1.6MPa 圧力計エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
測定流体圧縮空気エスコ品番EA729D-15ケース形状A枠(立型つば無し)種類汎用圧力計接続ねじG1/4圧力レンジ(MPa)0~1.6
G 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm 0- 10MPa 圧力計エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729D-100種類汎用圧力計
G 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ
1,930税込2,123
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729D-10種類汎用圧力計
G 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計 エスコG 1/4"/ 50mm/0-0.1MPa 圧力計エスコ
2,710税込2,981
1個
翌日出荷
エスコ品番EA729D-1種類汎用圧力計
R 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコR 1/4"/ 50mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
測定流体空気エスコ品番EA729-3種類汎用圧力計接続ねじR1/4圧力レンジ(MPa)0~1
R 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計 エスコR 1/8"/ 40mm/0-1.0MPa 圧力計エスコ
1,730税込1,903
1個
翌日出荷
測定流体空気エスコ品番EA729-2種類汎用圧力計接続ねじR1/8圧力レンジ(MPa)0~1
微差圧計 エスコ微差圧計エスコ
15,300税込16,830
1個
翌日出荷
設置スペースを選ばない小形・軽量タイプ 異常高圧突入にも影響を受けにくい独自の機構 ヒステリシスの小さい高性能シリコーンダイヤフラム 指針ぶれのないバンドリンク機構
測定圧力圧力測定方式:差圧式エレメント型式受圧エレメント:ダイヤフラム測定ガス空気及び非腐食性ガス(液体は不可)目盛エッジワイズ型(目盛長 約45mm)使用周囲温度(℃)-10~+50℃ (ただし氷結しないこと)使用周囲湿度90%RH以下(ただし結露しないこと)耐圧力(kPa)50寸法80(W)×85(D)×26(H)mm質量(g)約90精度±2.5%F.S材質(エレメント)シリコーンゴム
68mm 真空計 エスコ68mm 真空計エスコ
3,100税込3,410
1個
翌日出荷
エアコンシステム内の到達真空度を正確に知りたい時に使用します。従来の連成計より細かく真空度を確認できます。ゼロ調整ねじ付
外径(Φmm)68接続ねじ1/8NPTエスコ品番EA106BCケース形状A枠(立型つば無し)イエロー種類真空計表示圧力範囲(MPa)0~-0.1圧力レンジ(MPa)-0.1~0

測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります

測定用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら