測定用品 :「ケーブル タグ」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2倍デジタルズーム機能。3.5インチTFT大画面カラーモニター付き工業用内視鏡。静止画・動画の撮影、保存が親指一つで行えるシンプルな操作性。文字の読み取りや配管内部の天地左右などがダイヤル調整、本体可動で瞬時に回転修正できる「スマートビュー機能」搭載。※ビデオフレックスG4は工業用です。人体・生物への使用を禁じます。
仕様●カメラヘッド径:Φ9mm●ケーブル長:10m●モニターサイズ:3.5インチ●microSDカード対応:16GBまで●側視:〇●解像度:320×240●光源:LEDライト(5段階調整)●電源:リチウムイオン充電池(内蔵)●サイズ:全長/207mm、モニター部/96×181mm●重量:1.45kg(ケーブル、バッテリー含む)●記録媒体:microSDカード16GBまで対応(microSDカード4GB付属)●防水・防塵性能:IP68(カメラヘッド)●使用温度範囲:0℃~45℃●保管温度範囲:-10℃~60℃●カメラ焦点:1~6cm●カメラケーブルの交換:○●USB端子:USB-C(充電及びカードデータをパソコンに転送)●付属品:ファイバースコープ(カメラケーブル)、トップクリップ、キャリングケース、microSDカード(4GB)、USB-Cケーブル、映像出力ケーブル、リチウムイオン充電池(内蔵)、コンタクトカード、トップガイド、取扱説明書、保証書、純正品検査証、シリアル番号登録済タグ(本体貼付) アズワン品番65-9276-35
1セット
96,000 税込105,600
翌日出荷

サイオニクスは特許取得の超低照度CMOSセンサー(ISO感度819200)を搭載。夜間において鮮明なフルカラー造影を実現。暗闇の出来事を克明に確認・撮影・保存ができる。WiFi機能により、スマートフォン・タブレットでリモート監視・データ共有も可能。アウトドア・スポーツから夜間監視、防犯対策、夜行性動物の生態観察まで多用途で楽しめるギア。
仕様●倍率:1~3倍●対物レンズ径:16mm●サイズ:63×53×119●重量:274g●電源:リチウムイオン充電池●充電時間:約2時間(リチウムイオン充電池使用)●付属品:クイックスタートガイド、バッテリー2個、充電用USBケーブル、保証書、シリアル番号登録済タグ(本体貼付)、純正品検査証、コンタクトカード、防塵防水ハードケース、MicroSDカード(32GB)、ストラップ●防水性能:IP67●デジタルズーム:3倍●データ保存:MicroSDカード 最大256GB使用可能●静止画:1280×720ピクセル、約92万画素、約40000枚(32GB使用時)●動画:720×360ピクセル、MOV、約35分保存可能(4GBでの容量計算)●ファインダー:有機ELマイクロディスプレイ●暗視感度1.8倍 アズワン品番65-9276-58
1個
246,000 税込270,600
8日以内出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります