測定用品 :「シャー」の検索結果

関連キーワード
282件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)75 使用流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコールなど ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G3/8 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG3/8 本体厚さ(mm)40 材質(ケース)合金製 測定流体水、気体(酸素、窒素、水素など)、アルコール 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス
1個
特価
2,998 税込3,298
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DE-20 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~2
1個
4,200 税込4,620
当日出荷

テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
1個
3,380 税込3,718
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

外径(Φmm)50 ケース形状A枠(立型つば無し) 接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 接続ねじG1/4 材質(ケース)合金製 測定流体気体、液体 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,050 税込2,255
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
970 税込1,067
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~0.6 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

エスコ品番EA729DA-100 種類汎用圧力計
1個
4,180 税込4,598
翌日出荷

テフロンパッキン付 オリフィス効果を利用して瞬間過大圧や脈動圧を緩和する調整式の緩衝装置
1個
7,490 税込8,239
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続口径G1/4 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 使用温度範囲(℃)10~50 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 材質(株)主要部材質:真鍮製砲金ケース:合金製ブルドン管:アルミプラス 適合流体気体または液体
1個
2,260 税込2,486
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道吐出圧検査に!
測定流体水圧 エスコ品番EA115F-1 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 口径(Φmm)22まで(蛇口) 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
10,700 税込11,770
当日出荷

ケース形状立型 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~4.0 材質(接続部)黄銅
1個(1個)
3,280 税込3,608
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品質、高性能です。蒸気が発生する環境で一時的な高温に耐えることができます。流体を冷却する為、パイプサイホン(EA729HH-1、-3)とご使用ください。圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たりフルスケールの3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。ケース及びカバーは電着塗装で耐久性に優れています。
材質真鍮 ケース形状立型 質量(g)290 接続ねじ(inch)G3/8” 測定範囲(MPa)0~2.0 材質(ケース)SPC(黒塗装) ゲージ径(Φmm)75
1個(1個)
4,510 税込4,961
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DP-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

エスコ品番EA729DF-6 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
4,740 税込5,214
翌日出荷

測定流体空気 エスコ品番EA729-2 種類汎用圧力計 接続ねじR1/8 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

チャージホースがそのまま使用できます。
エスコ品番EA105F-1 材質(本体)真鍮製砲金 種類汎用圧力計 本体厚さ(mm)32 材質(ケース)合金製 材質(ブルドン管)アルミプラス 表示圧力範囲(MPa)0~5
1個
3,300 税込3,630
翌日出荷

注意/付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。
仕様●圧力:-100~100kPa●接続:R1/4"●直径:82.5mm●表示器:LCD(表示高さ12mm)●材質:接続部/SUS316L ケース/ABS樹脂(黒) フロントパネル/PET樹脂●重量:約220g●電源:単4電池×2本(アルカリ乾電池付属)●精度:±1%F.S ±1digit●許容過負荷:150%F.S.●表示変換速度:0.1、0.3、0.5、1sec●温度影響:±0.05%F.S./℃(ゼロ点、スパン)●使用温湿度範囲:-10~60℃、35~85%RH%(氷結・結露不可)●防水保護等級:IP65相当●機能:・バックライト ・オートゼロ ・ピークホールド ・表示変換速度切替 ・オートパワーオフ ・オーバーレンジ表示 ・ローバッテリー表示 アズワン品番78-0519-36
1個
94,700 税込104,170
3日以内出荷

材質透明板:ポリカーボネート ケース形状立型 測定範囲(MPa)0~4.0 材質(ケース)SUS304 材質(接続部)真鍮
1個(1個)
7,320 税込8,052
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,430 税込10,373
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,970 税込3,267
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,430 税込2,673
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,200 税込6,820
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

エスコ品番EA301KA-12 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 接続ねじ1/4フレアオス(ムシ付)×1/4フレアメス(ムシ押付) 圧力レンジ(MPa)0~7
1個
9,500 税込10,450
翌日出荷

1個
9,870 税込10,857
翌日出荷

1個
9,870 税込10,857
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GL-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GL-30 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~3
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

測定流体油圧、水圧 エスコ品番EA729GL-10 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG1/4 圧力レンジ(MPa)0~1
1個
9,330 税込10,263
翌日出荷

1個
7,200 税込7,920
翌日出荷

エスコ品番EA729GG-20 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
7,640 税込8,404
翌日出荷

エスコ品番EA729GG-1 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
8,370 税込9,207
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729GE-6 ケース形状A枠(立型つば無し) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.6
1個
10,400 税込11,440
8日以内出荷

エスコ品番EA729DT-50 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
8,700 税込9,570
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DT-4 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~0.4
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DT-16 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~1.6
1個
7,810 税込8,591
翌日出荷

適合流体気体と液体 エスコ品番EA729DT-100 ケース形状B枠(立型つば有り) 種類汎用圧力計 精度±1.6%F.S. 接続ねじG3/8 測定流体気体、液体 圧力レンジ(MPa)0~10
1個
11,200 税込12,320
8日以内出荷

エスコ品番EA729DS-4 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

エスコ品番EA729DS-10 種類汎用圧力計 適合流体気体と液体
1個
7,280 税込8,008
翌日出荷

『測定・測量用品』には他にこんなカテゴリがあります